Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nadeldrucker Epson LQ-690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadeldrucker Epson LQ-690
Nadeldrucker Epson LQ-690
Epson Logo
Artikel-Nr.:
     C1116-C11CA13041
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CA13041
EAN/GTIN:
     8715946429939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker

Nadeldrucker Epson LQ-690

Der Epson LQ-690 ist ein Nadeldrucker mit optimalen Leistungen hinsichtlich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Fabbandergiebigkeit und Benutzer-freundlichkeit. Der vielseitige Epson LQ-690 kann Einzelblätter, Endlospapier, Etiketten, Umschläge und Karton bedrucken. Das kompakte und benutzer-freundliche Design lässt sich flexibel auf eine Vielzahl von Platz-und Anwendungsanforderungen abstimmen.

Hauptmerkmale

  • Druckmethode: Nadelmatrix
  • Nadelanzahl: 24 Nadeln
  • Spalten: 106 Zeichen/Zeile (10 cpi)

Druckrichtung

  • Druckrichtung: Bidirektional mit Logic Seeking (Druckwegoptimierung)
  • Druckgeschwindigkeit
    • HS-Draft:
    • bei 10 cpi: 440 Zeichen/Sek.
    • bei 12 cpi: 529 Zeichen/Sek.
    • Draft
    • bei 10 cpi: 330 Zeichen/Sek.
    • bei 12 cpi: 396 Zeichen/Sek.
    • LQ
    • bei 10 cpi 110 Zeichen/Sek.
    • bei 12 cpi: 132 Zeichen/Sek.

Allgemeine Kenndaten

  • Spezialfunktion: Print Speed Enhancer für schnelles Drucken von Bit-Bilddaten
  • Papier/Medien
    • Einzelblatt (ein- und mehrlagig)
    • Endlospapier (ein- und mehrlagig)
    • Rollenpapier
    • Briefumschläge
    • Karton
    • Etiketten (Einzelblatt und Endlospapier)
  • Papierzufuhr
    • Manuelle Zufuhr - Zufuhr vorne, Ausgabe vorne
    • Rollenpapierhalter - Zufuhr hinten, Ausgabe vorne
  • Schriften
    • 9 LQ & 1 Draft Bitmap
    • 4 skalierbare Schriftarten
    • 8 Barcode-Schriftarten
  • Eingangspuffer: 128 KB
  • Schnittstellen
    • Bidirektionale Parallelschnittstelle (mit IEEE1284 Nibble-Modus-Unterstützung)
    • USB 2.0 Full-Speed
  • Durchschläge: Ein Original, sechs Durchschläge
  • Farbbandergiebigkeit: 10 Mio. Zeichen
  • Zuverlässigkeit
    • MTBF-Wert: 20.000 Betriebsstunden
    • Druckkopf-Lebensdauer: 400 Mio. Anschläge/Nadel
  • Emulationen
    • ESC/P2
    • IBM PPDS
  • Geräuschpegel
    • 57 dB(A)
    • 54 dB(A) im Low-Noise-Modus
  • Spannungsbereich: 220-240 V
  • Stromverbrauch
    • 37,5 W (im Betrieb)
    • 2,6 W (Standby)
    • 0 W (ausgeschaltet)
  • Abmessungen: 480 mm (B) × 370 mm (T) × 210 mm (H)
  • Gewicht: 6,8 kg

Verbrauchsmaterialien

  • Verbrauchsmaterialien: Schwarzes Farbband (10 Mio. Zeichen)

Option

  • Option: Rollenpapierhalter

Garantie

  • Garantie
    • Standard: 3 Jahre mit Carry-In Service bei Kauf bis zum 31.03.2010
    • Optional: Erweiterung auf 3 Jahre CoverPlus mit Vor-Ort-Service (SEEDG3015)
Weitere Suchbegriffe: matrixdrucker endlospapier, nadeldrucker epson, nadeldrucker usb, Drucker, Nadelprinter, Nadel-Drucker, Nadeldrucker 24
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,20*
€ 552,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,90*
€ 549,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
SEEDG2020
ab € 38,53*
Zubehör
Epson
SEEDG3015
ab € 30,38*
Zubehör
Epson
C13S015610
ab € 19,60*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 95,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG