Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kombidrucker Epson AcuLaser CX11NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidrucker Epson AcuLaser CX11NFC
Kombidrucker Epson AcuLaser CX11NFC
Epson Logo
Artikel-Nr.:  C1116-C11C588081BW
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C11C588081BW
EAN/GTIN:  8715946281247
Artikeldatenblatt

Produktdetails:

  • All-in-One-Gerät in kompaktem Design
  • Erstklassige Bildqualität mit der Epson Wrap-Transfer-Technologie
  • Hochwertige, zuverlässige und günstige Ergebnisse durch den Epson AcuBrite-Toner
  • Schnelles Drucken und Fotokopieren mit bis zu 25 Seiten pro Minute in
  • Schwarzweiß / bis zu 5 Seiten pro Minute in Farbe
  • Reaktionszeit von 9 Sekunden bis zum ersten Ausdruck, nur 12 Sekunden bis zur ersten Kopie!
  • Papierkapazität von bis zu 680 Blatt (mit optionaler Papierkassette)
  • Umfassende Standardkonnektivität über 10 / 100 Base Tx und Hi-Speed
  • USB (2.0-kompatibel)
  • Windows- und Mac-kompatibel
  • Software mit Farbdokumentvorlagen im Lieferumfang enthalten

Produktbeschreibung:

Mit unserer Epson AcuLaser CX11N-Reihe erzielen Sie mit hoher Geschwindigkeit hochwertige Ergebnisse – beim Kopieren, Scannen, Faxen* und Drucken in Farblaserqualität. Vier zuverlässige Funktionen in einem kostengünstigen, Platz sparenden Gerät. *Epson AcuLaser CX11NF und Epson AcuLaser CX11NFC

... > Drucker > Kombigeräte > Laserdrucker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 695,26*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckerunterschrank für Epson AcuLaser CX11N, CX21N
Epson
7100478
ab € 94,03*
Zubehör
Epson 500-Blatt-Papierkassette für AcuLaser C1100, CX11N, CX21N
Epson
C12C802181
ab € 219,34*
Zubehör
Epson 64 MB Speichererweiterung
Epson
7000275
ab € 67,24*
Zubehör
Epson Color Laser Paper coated, DIN A4, 103g/m², 250 Blatt
Epson
C13S041899
ab € 12,69*
Zubehör
Epson Color Laser Transparencies, DIN A4, 100 Blatt
Epson
C13S041175
ab € 62,72*
Zubehör
Epson COVERPLUS-Paket (36 Monate Vor-Ort-Garantie) SEEDG0055
Epson
SEEDG0055
ab € 281,61*
Zubehör
Epson Economy pack S050268
Epson
C13S050268
ab € 189,95*
Zubehör
Epson Laserprinter Paper, DIN A4, 82g/m², 2500 Blatt
Epson
C13S041215
ab € 44,80*
Zubehör
Epson Photoleiter S051104
Epson
C13S051104
ab € 159,49*
Zubehör
Epson Toner Cyan S050189 AcuBrite Hohe Kapazität
Epson
C13S050189
ab € 90,51*
Zubehör
Epson Toner Cyan S050193 AcuBrite
Epson
C13S050193
ab € 58,83*
Zubehör
Epson Toner Gelb S050187 AcuBrite Hohe Kapazität
Epson
C13S050187
ab € 90,51*
Zubehör
Epson Toner Gelb S050191 AcuBrite
Epson
C13S050191
ab € 61,38*
Zubehör
Epson Toner Magenta S050188 AcuBrite Hohe Kapazität
Epson
C13S050188
ab € 90,56*
Zubehör
Epson Toner Magenta S050192 AcuBrite
Epson
C13S050192
ab € 58,16*
Zubehör
Epson Toner Schwarz S050190 AcuBrite Hohe Kapazität
Epson
C13S050190
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG