Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-W84280 Herst.-Nr.: WZR-HP-G450H EAN/GTIN: 5060218471462 |
| | |
|
|  |  |
 | Buffalo AirStation NFINITI HighPower Giga Wireless-N Router and Access Point Beschreibung: Der 450Mbit/s Wireless-N Router von Buffalo unterstützt Geschwindigkeiten bis 450Mbit/s bei 2,4 GHz-Bandbreite. Mit seiner WLAN-Leistung setzt der Router neue Maßstäbe hinsichtlich Datendurchsatz und Reichweite. Die High-Power-Technologie sorgt in Häusern und großen Wohnungen für noch bessere Abdeckung und Signalqualität. So werden HD-Videos problemlos in jeden Raum übertragen, während Sie gleichzeitig im Internet surfen können. Und mit unserer patentierten AOSS-Technologie können Sie ganz einfach sichere Verbindungen herstellen - Sie müssen nur zwei Tasten drücken. Alternativ können Sie auch WPS (Wi-Fi Protected Setup) verwenden, um eine Verbindung mit anderen WPS-basierten Wireless-Adaptern herzustellen. Der WZR-HP-G450H ist der ideale Router, wenn Sie Ihre Internetverbindung und Netzwerkressourcen gemeinsam mit anderen nutzen möchten, um Dateien auszutauschen, Musik zu hören oder Videos anzusehen. Bequeme Einrichtung in einem Schritt für hohe Geschwindigkeit und hohe Sicherheit. Dank fortschrittlicher MIMO-Antennentechnologie (Multiple Input Multiple Output) wird eine bessere Verbindungsqualität zu allen drahtlosen Clients erzielt. Und mit QoS-Technologie (Quality of Service) werden Spiele, Internetanrufe und Video-Streams priorisiert. Der WZR-HP-G450H verfügt über zahlreiche Funktionen wie VPN über PPTP oder OpenSSH und Port- bzw. Portbereichsweiterleitung. So eignet sich der NFINITI™ HighPower Giga Wireless-N Router und Access Point perfekt für die Verwaltung von Netzwerken oder die Erweiterung eines Netzwerks um einen Access Point. - Einfache Installation innerhalb weniger Minuten
- AOSS für sichere drahtlose Verbindungen - aktivierbar mit nur zwei Tasten
- 3x3-Antennen bieten 450Mbit/s
- High-Power-Technologie für schnelleren Durchsatz und bessere Reichweite
- Vorinstallierte DD-WRT-Firmware für BUFFALO™
- USB-Anschluss ermöglicht NAS und Druckfunktionen
- VPN für sicheren Fernzugriff auf das Netzwerk
- Kindersicherung
- 4-Port-Gigabit-Switch
Funktionen: - 2,4GHz Bandbreite
- Standard IEEE802.11n, abwärtskompatibel
- 3x3-Antennen (TX/RX)
- Datenübertragung mit 450Mbit/s im HT40-Modus
- 1–13 Kommunikationskanäle
- Auto-Channel-Funktion zur automatischen Auswahl freier Kanäle
- Repeater-Funktion zur Erweiterung eines drahtlosen Netzwerks
- Unterstützung von WPS und AOSS
- MAC-Adressfilter
- Mehrere Verschlüsselungsstufen ermöglichen die Verwendung von WEP, TKIP und AES im selben drahtlosen Netzwerk
- Privacy Separator verhindert unberechtigte Kommunikation
- Unterstützung von USB 2.0
- NAS-Funktion wird bei angeschlossenem USB-Speichermedium (Festplatte oder USB-Flash) unterstützt
- Dateifreigabefunktion und Laden von Torrents bei angeschlossenem USB-Speichermedium
- VDSL-Unterstützung ohne Begrenzung – ideal für zunehmend verbreitete 100-Mbit-Leitungen
- VLAN-Tagging für WAN-seitigen Zugriff (Einstellung „T-Home VDSL“
- Vertikale, horizontale Aufstellung oder Wandmontage
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | 2 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 76,86* | € 84,22* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 79,50* | € 86,93* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,24* | € 87,69* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,25* | € 87,84* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 81,18* | € 88,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|