Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1231-5808-147 Herst.-Nr.: WLI-UC-GNM EAN/GTIN: 5060126039556 |
| | |
|
|  |  |
 | AirStation™ N-Technologie USB 2.0-Client mit 150Mbit/s Der AirStation™ N-Technologie USB 2.0-Adapter von Buffalo ist die ideale mobile Lösung, wenn Sie eine ultraschnelle Wireless-Verbindung benötigen. Schließen Sie den Adapter ganz einfach über einen USB-Anschluss an Ihren Windows- Laptop oder -Desktop an und los geht's. Dank der schnelleren Datenübertragung und einer größeren Reichweite im Vergleich zu den 802.11b/g-Vorgängermodellen verbessert der Adapter WLI-UC-GNM die Übertragungsleistung auf bis zu 150Mbit/s. Der Adapter bietet eine ausreichende Bandbreite und Reichweite für das Streaming hochauflösender Videos sowie von Sprachdaten und Musik. Mit dem AirStation One-Touch Secure System™ (AOSS™) können Sie innerhalb von wenigen Minuten ein sicheres High-Speed-Funknetzwerk einrichten. Für Netbook- und Laptop-Nutzer mit einer langsamen oder eingeschränkten drahtlosen Verbindung ist der AirStation™ N-Technologie USB 2.0-Adapter die perfekte Lösung. - Äußerst kompakt und am Computer fast unsichtbar
- Keine abstehenden Teile – kann auch bei Reisen im USB-Anschluss verbleiben
- Einfache Aufrüstung Ihres PCs/Laptops auf 802.11n-WLAN mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150Mbit/s
- Einfache Installation innerhalb weniger Minuten
Merkmale - Äußerst kompakt und am Computer fast unsichtbar
- Wi-Fi Certified™ garantiert Kompatibilität mit anderen zertifizierten Geräten
- Höhere Geschwindigkeit und größere Reichweite als herkömmliche 802.11g-Geräte
- Entspricht der Spezifikation IEEE 802.11n
- Wireless b/g/n Certified®
- Ideal für Multimedia-Streaming und Online-Spiele
- Einfache Installation dank AirStation One-Touch Secure System™ (AOSS™)
- Unterstützt WPA2-, WPA-PSK (TKIP, AES)- und 128/64-Bit-WEP-Verschlüsselung
- Unterstützt UBS 2.0
- Abwärtskompatibel mit 802.11g- und 802.11b-Geräten
- Beste Leistungsergebnisse in Kombination mit einem Buffalo N-Technologie-Router
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Adapter, WLAN Adapter, WLAN Kit |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1231 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,03* | ab € 11,89* | € 15,31* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,72* | € 16,35* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,21* | € 16,96* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,42* | € 17,23* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,73* | € 17,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,03* |  | ab € 800,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|