|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1115-WBMR-HP-G300H-DE Herst.-Nr.: WBMR-HP-G300H-DE EAN/GTIN: 5060218470014 |
| | |
|
|  |  |
 | Buffalo AirStation™ NFINITI HighPower Gigabit Broadband ADSL2+ Modem Router Beschreibung: Der Breitband-ADSL2+-Modem-Router AirStation™ Nfiniti HighPower Wireless Gigabit von Buffalo bietet höhere Reichweite, Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s und erreicht dank seiner 4-Gigabit-Anschlüsse maximale Geschwindigkeit. Die HighPower-Technologie beseitigt Funklöcher und verbessert die Reichweite in Ihrer Wohnung und deren Umgebung oder innerhalb Ihres kleinen Unternehmens, so dass auch an Orten mit schwierigen Empfangsbedingungen gute Geschwindigkeiten sichergestellt sind. Für die Sicherheit drahtloser und verkabelter Verbindungen stehen mehrere Sicherheitsstufen zur Verfügung. Dadurch bleiben Ihr Computer und Ihr Netzwerk auch dann geschützt, wenn Sie zum Beispiel für Spielkonsolen eine schwächere Verschlüsselungsstufe verwenden. Der Modem-Router ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, der den Anschluss und die gemeinsame Nutzung eines Netzwerkspeichers oder einer USB-Festplatte oder den Anschluss eines USB-Multifunktionsdruckers ermöglicht. Der USB-Anschluss unterstützt auch USB-2.0-Hubs mit bis zu vier Anschlüssen und eigener Stromversorgung. - High Speed ADSL2+-Verbindung mit Downstream-Raten von bis zu 24Mbit/s und Upstream-Raten von 3Mbit/s
- Netzwerk auf Basis des Wireless-N-Standards bietet bessere Abdeckung und höhere Geschwindigkeit mit Datenraten von bis zu 300Mbit/s*
- High Power-Technology erhöht die Reichweite und beseitigt Empfangslöcher
- Einfache Installation dank AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
- USB-Anschluss mit NAS- und Druckerunterstützung
Funktionen: - Netzwerk auf Basis des Wireless-N-Standards bietet bessere Abdeckung und höhere Geschwindigkeit mit Datenraten von bis zu 300Mbit/s
- High Power-Technology erhöht die Reichweite und beseitigt Empfangslöcher
- High Speed ADSL2+-Verbindung mit Downstream-Raten von bis zu 24Mbit/s und Upstream-Raten von 3Mbit/s
- Automatische Kanalauswahl ermittelt den besten verfügbaren WLAN-Kanal
- Integrierter Gigabit-Switch mit 4 Anschlüssen und automatischer Geschwindigkeitserkennung
- Einfache Installation dank AirStation One-Touch Secure System (AOSS™)
- USB-Anschluss ermöglicht NAS- und Druckfunktionen
- Integrierter Media Server für das Streamen von Multimediainhalten an DLNAClients in Ihrem Netzwerk*
- Movie Engine-Funktion zur Optimierung von Multimedia-Streaming
- BitTorrent-Client für das Herunterladen großer Mediendateien*
- WebAccess – Zugriff auf digitale Daten über jeden Webbrowser mit PC oder Mac oder über die App WebAccess mit Ihrem iPhone®, iPad® oder Android-Smartphone
- Unterstützt Verschlüsselung nach WPA2, WPA-PSK (TKIP, AES) und 128/64-Bit-WEP
- Integrierter DHCP-Server, NAT-Funktion und SPI-Firewall
- VPN-Funktion für den Fernzugriff auf das Netzwerk
- Energiesparfunktion senkt den Stromverbrauch um bis zu 65%
(* USB-Festplatte zum Speichern und Streamen der Inhalte erforderlich) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Accesspoint, Access Point, WLAN Access Point, Wireless Access Point |
|  |  |
| |