|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1115-HD-QL8TU3R5-EU Herst.-Nr.: HD-QL8TU3R5-EU EAN/GTIN: 5060218471011 |
| | |
|
|  |  |
 | Buffalo DriveStation™ Quad USB 3.0 8.0 TB Beschreibung: Die DriveStation™ Quad von Buffalo ist eine externe Hochleistungs- Multimediafestplatte mit USB-3.0-Anschluss, die perfekt für Heimbüros und kleine Unternehmen mit hohem Speicherplatzbedarf geeignet ist. Das Gerät ist ein RAID-fähiges Speichersystem mit vier Laufwerken und vier Einschüben. Es unterstützt die RAID-Modi 0 für hohe Leistung sowie RAID 5 und RAID 10 für redundante Speicherung. Die DriveStation™ Quad bietet zusätzlichen Speicherplatz, auf dem Sie schnell all Ihre Multimediadateien sichern können. Mit Datentransferraten von bis zu 300MB/s, der Kompatibilität zu Windows Server 2003/2008 und der zusätzlich erhältlichen Sicherungssoftware NovaBACKUP Business Essential von NovaStor sichert die DriveStation™ Quad im Handumdrehen Ihr gesamtes Serversystem und Ihre Datenbank. Im Lieferumfang der DriveStation™ Quad ist das kostenlose Softwarepaket Buffalo Tools enthalten. Es enthält eine Reihe wertvoller Erweiterungen wie TurboPC und TurboCopy, mit denen sich die Übertragungs- und Kopiergeschwindigkeit der Festplatte erheblich steigern lässt. Die DriveStation™ Quad bietet die Kapazität, die Redundanz und die Leistung, die anspruchsvolle Nutzer benötigen - die perfekte Lösung zur Sicherung von Servern mit großen Datenmengen oder großen Sammlungen von Multimediadateien. - Vier Festplatten mit RAID - leistungsstark und zuverlässig
- Höchste Leistung - Schnelles Kopieren und Übertragen von Dateien mit 300MB/s
- Sicherung von Servern und Workstations - kompatibel mit Windows Storage Server 2003/2008
- Stromsparend - Automatisches Ein- und Ausschalten mit Ihrem Computer
Funktionen: - Quick Swap - 4 Festplatten, 4 Festplatteneinschübe
- 10-mal schneller als USB 2.0 - ideal für die Sicherung von Servern mit großen Datenmengen und Multimediadateien
- Unterstützt RAID 0, 5, 10 und den Standard-Modus
- Abnehmbare Frontplatte für schnellen und problemlosen Austausch defekter Laufwerke
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit USB 3.0(5Gbit/s) und USB 2.0 (480Mbit/s)
- Einfache Bedienung - nur anschließen und verwenden - keine Treiber erforderlich
- Festplatte vorformatiert zur sofortigen Inbetriebnahme
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0
- Umweltfreundlich - AutoPower-Funktion schaltet die Festplatte zusammen mit Ihrem Computer ein und aus
- Sicherung von Servern und Workstations - kompatibel mit Windows Storage Server 2003/2008
- Eine vollständige Backup-Lösung - komplett mit NovaBACKUP® Business Essentials von NovaStor
- Verschlüsselung wichtiger persönlicher Daten mit SecureLockMobile™ verhindert unbefugten Zugriff
- Verfügbar mit Kapazitäten von 4TB, 8TB und 12TB
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |