Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Portable Freisprecheinrichtung VT-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Portable Freisprecheinrichtung VT-1000 Bild 1
Brother Portable Freisprecheinrichtung VT-1000 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1114-VT1000UH1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     VT1000UH1
EAN/GTIN:
     4977766715324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
freisprecheinrichtung brother

Brother Portable Freisprecheinrichtung VT-1000

Lautsprecher

  • Integriert: 1
  • Bandbreite: 200 Hz - 20 kHz
  • Lautstärke (Gesprächsmodus bei 0,5m Abstand): 78 dBA
  • Lautstärke (Musikmodus bei 0,5m Abstand): 86 dBA
  • Rauschunterdrückung: Ja
  • Vollduplex: Ja
  • Telekonferenzsystem: Ja
  • Audio-Eingang: Ja
  • Audio-Ausgang: Ja
  • Musikmodus: Ja

Mikrofon

  • Integriert: 1
  • Bandbreite: 8 kHz
  • Echokompensation: Ja

Schnittstelle

  • USB: USB 2.0 Full-Speed

Leistung

  • Stromversorgung: 5 V über USB-Bus

Abmessungen/Gewicht

  • B x H x T: 127 x 30 x 69 mm
  • Gewicht: 155 g

Umgebungsanforderungen

  • Temparatur bei Betrieb: 0-40 °C, < 80 % relative Feuchtigkeit
  • Lagertemperatur: -20-60 °C

Konnektivität

  • Kopfhörer: 3,5 mm Klinkenstecker
  • Telefon: 3,5 mm Klinkenstecker (4-polig)

Lieferumfang

  • Zubehör: USB-Kabel (Mini-B zu A), Telefonkabel 3,5mm (4-polig), Benutzerhandbuch, Tragetasche

Garantie

  • Herstellergarantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage, Portable Freisprecheinrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.