Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller WLAN-Etikettendrucker QL-810W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Professioneller WLAN-Etikettendrucker QL-810W Bild 1
Brother Professioneller WLAN-Etikettendrucker QL-810W Bild 1
Brother Professioneller WLAN-Etikettendrucker QL-810W Bild 2
Brother Professioneller WLAN-Etikettendrucker QL-810W Bild 3
Brother Professioneller WLAN-Etikettendrucker QL-810W
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3855
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL810WZG1
EAN/GTIN:
     4977766769204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Professioneller WLAN-Etikettendrucker QL-810W

Der Brother QL-810W ist ein professioneller WLAN-Etikettendrucker. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Das Modell verfügt über eine WLAN-Schnittstelle, u. a. zur Nutzung per Smartphone/Tablet.

Hauptmerkmale

  • Rot-Schwarz-Druck mit DK-22251
  • Schnittstellen: USB, WLAN
  • Bis zu 110 Etiketten/Minute drucken
  • Keine Installation von Software/Treiber erforderlich
  • Optionaler Akku verfügbar
  • Kompatibel mit iPrint & Label App

Technische Daten

Allgemein

  • Druckverfahren: Thermodirekt
  • Max. Druckauflösung: 300 x 300 dpi (Standard);300 x 600 dpi (hochauflösend)
  • Max. Druckhöhe: 58,93 mm
  • Max. Etikettenbreite: 62 mm
  • Maximale Druckgeschwindigkeit:
    • Schwarz-Druck: 176 mm/Sek. (110 Etiketten/Min.);
    • Rot-Schwarz-Druck (Erfordert DK-22251): 24 mm/Sek. (15 Etiketten/Min.)
  • Schneideeinheit: Automatisch
  • Anzahl Tasten: 6
  • Druckemulationen: Raster | ESC/P | P-touch Template
  • Speicher: 6 MB (99 Vorlagen)
  • Integrierte Schriftarten: Bitmap Schriftarten: 5; Outline Schriftarten: 3
  • Integrierte Schriftgrößen: Bitmap Schriftarten: 24, 32, 48 Punkte; Outline Schriftarten: 33 Punkte – 400 Punkte (22 Größen)

Schnittstellen

  • USB: USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B);USB-Host (HID Klasse)
  • WLAN: IEEE802.11b/g/n
  • Airprint: Ja

Etiketten-Design-Software

  • Kompatibilität: Windows, Mac
  • Bildunterstützung: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
  • Schriftgrößen: Alle installierten Größen
  • Schriftstile: 10
  • Rahmen: 126
  • Einstellbare Etikettenlänge: 12,7-1000 mm
  • Rot-Schwarz-Druck: Ja (erfordert DK-22251)
  • Spiegeldruck: Ja
  • Vertikaldruck: Ja
  • Barcodes: CODE39 , ITF (I-2/5), EAN13, EAN8,UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7) ,CODE128,GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, GS1 DataBar(RSS), QR Code, Micro QR-Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, GS1 DataBar(RSS), POSTNET, GS-1 Composite, Aztec Code
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
  • Mehrfachausdruck: 2958101
  • Nummerierung: 1-9999 (Ziffern, Buchstaben)
  • Layoutvorlagen laden/speichern: Ja
  • Add-In-Funktion (nur Windows): Word, Outlook, Excel
  • Datenbankverknüpfung: Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xlsm, accdb,Microsoft® SQL Server Datenbank;Mac: csv, txt
  • Download Etikettenvorlagen: Ja

Etiketten-Design-Software (Lite)

  • Betriebssysteme: Windows
  • Software-/ Treiber-Installation: Nicht erforderlich
  • Bildunterstützung: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
  • Schriftgrößen: Alle installierten Größen
  • Schriftstile: 3
  • Rahmen: 10
  • Etikettenlänge: 12,7-1000 mm
  • Vertikaldruck: Ja
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
  • Mehrfachausdruck: 1-200
  • Nummerierung: 1-200 (Ziffern, Buchstaben)
  • Layoutvorlagen laden/speichern: Ja

Kompatibilität

  • Computer: Windows, Mac, Linux
  • iPrint&Label App: iOS/Android
  • Print SDK: iOS/Android
  • b-PAC SDK: Windows

Verbrauchsmaterial

  • DK-Endlos-Etiketten: 12/29/38/50/54/62 mm
  • DK-Endlos-Etiketten: 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23 mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm,Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm

Optionales Zubehör

  • Akkueinheit (inkl. Li-Ion-Akku): PA-BU-001

Sonstiges

  • Abmessungen: 125 x 234 x 145 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 1,12 kg
  • Lieferumfang:
    • Etikettendrucker QL-810W,
    • 2 Starter-Etikettenrollen [Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 100 Stück; Endlos-Etikett (Rot-Schwarz-Druck), 62 mm x 5 m],
    • Netzkabel und -adapter,
    • USB-Kabel,
    • Dokumentation
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
40
pro Stück
€ 2,90*
ab € 104,57*
€ 132,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 105,25*
€ 133,24*
2 Tage
61
pro Stück
€ 4,50*
ab € 104,79*
€ 133,42*
1 Tag
8
pro Stück
€ 3,90*
ab € 106,64*
€ 135,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 107,71*
€ 136,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PABU001
ab € 73,13*
Zubehör
Brother
DK11201
ab € 6,10*
Zubehör
Brother
DK11202
ab € 11,25*
Zubehör
Brother
DK11203
ab € 5,22*
Zubehör
Brother
DK11204
ab € 4,01*
Zubehör
Brother
DK11207
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.