Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker QL-800 mit Rot-Schwarz-Druckfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Etikettendrucker QL-800 mit Rot-Schwarz-Druckfunktion Bild 1
Brother Etikettendrucker QL-800 mit Rot-Schwarz-Druckfunktion Bild 1
Brother Etikettendrucker QL-800 mit Rot-Schwarz-Druckfunktion Bild 2
Brother Etikettendrucker QL-800 mit Rot-Schwarz-Druckfunktion Bild 3
Energy Star
Artikel-Nr.:
     314-166490
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL800ZG1
EAN/GTIN:
     4977766769181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Brother Etikettendrucker QL-800 mit Rot-Schwarz-Druckfunktion

Der Brother QL-800 ist das Einstiegsmodell der QL-800er Serie. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Auf dem QL-800 ist geräteseitig eine Lite-Version der Editor-Software integriert, was den Vorteil hat, dass keine Software oder Treiber separat installiert werden muss.

Hauptmerkmale

  • Rot-Schwarz-Druck mit DK-22251
  • USB-Schnittstelle
  • Bis zu 93 Etiketten/Minute drucken
  • Keine Installation von Software/Treiber erforderlich
  • Automatische Schneideeinheit
  • Inklusive 2 Starter-Etikettenrollen

Allgemein

  • Druckverfahren: Thermodirekt
  • Max. Druckauflösung: 300 x 300 dpi (Standard);300 x 600 dpi (hochauflösend)
  • Max. Druckhöhe: 58,93 mm
  • Max. Etikettenbreite: 62 mm
  • Maximale Druckgeschwindigkeit:
    • Schwarz-Druck: 148 mm/Sek. (93 Etiketten/Min.);
    • Rot-Schwarz-Druck (Erfordert DK-22251): 24 mm/Sek. (15 Etiketten/Min.)
  • Schneideeinheit: Automatisch
  • Anzahl Tasten: 4
  • Druckemulationen: Raster

Schnitstellen

  • USB: USB 2.0 Full Speed (Typ Mini-B);USB-Host (HID Klasse)

Etiketten-Design-Software

  • Kompatibilität: Windows, Mac
  • Bildunterstützung: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
  • Schriftgrößen: Alle installierten Größen
  • Schriftstile: 10
  • Rahmen: 126
  • Einstellbare Etikettenlänge: 12,7-1000 mm
  • Rot-Schwarz-Druck: Ja (erfordert DK-22251)
  • Spiegeldruck: Ja
  • Vertikaldruck: Ja
  • Barcodes: CODE39 , ITF (I-2/5), EAN13, EAN8,UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7) ,CODE128,GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, GS1 DataBar(RSS), QR Code, Micro QR-Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, GS1 DataBar(RSS), POSTNET, GS-1 Composite, Aztec Code
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
  • Mehrfachausdruck: 2958101
  • Nummerierung: 1-9999 (Ziffern, Buchstaben)
  • Layoutvorlagen laden/speichern: Ja
  • Add-In-Funktion (nur Windows): Word, Outlook, Excel
  • Datenbankverknüpfung: Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xlsm, accdb,Microsoft® SQL Server Datenbank;Mac: csv, txt
  • Download Etikettenvorlagen: Ja

Etiketten-Design-Software (Lite)

  • Betriebssysteme: Windows
  • Software-/ Treiber-Installation: Nicht erforderlich
  • Bildunterstützung: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
  • Schriftgrößen: Alle installierten Größen
  • Schriftstile: 3
  • Rahmen: 10
  • Etikettenlänge: 12,7-1000 mm
  • Vertikaldruck: Ja
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
  • Mehrfachausdruck: 1-200
  • Nummerierung: 1-200 (Ziffern, Buchstaben)
  • Layoutvorlagen laden/speichern: Ja

Kompatibilität

  • Computer: Windows, Mac, Linux
  • b-PAC SDK: Windows

Verbrauchsmaterial

  • DK-Endlos-Etiketten: 12/29/38/50/54/62 mm
  • DK-Einzel-Etiketten: 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23 mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm,Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm

Sonstiges

  • Abmessungen: 125 x 213 x 142 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 1,15 kg
  • Lieferumfang:
    • Etikettendrucker QL-800,
    • 2 Starter-Etikettenrollen [Einzel-Etiketten 29 x 90 mm, 100 Stück; Endlos-Etikett (Rot-Schwarz-Druck), 62 mm x 5 m],
    • Netzkabel,
    • USB-Kabel,
    • Dokumentation
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät brother, beschriftungs-gerät, etikettendrucker 300dpi, Belegdrucker, Bon-Drucker
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,50*
ab € 49,36*
€ 53,45*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 49,88*
€ 53,82*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,03*
€ 53,95*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 50,05*
€ 53,97*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 53,85*
€ 58,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DK11201
ab € 0,0175*
Zubehör
Brother
DK11202
ab € 0,04254*
Zubehör
Brother
DK11204
ab € 0,01068*
Zubehör
Brother
DK11207
ab € 14,18*
Zubehör
Brother
DK11208
ab € 0,02115*
Zubehör
Brother
DK11209
ab € 0,01087*
Zubehör
Brother
DK11218
ab € 9,09*
Zubehör
Brother
DK11219
ab € 8,78*
Zubehör
Brother
DK11221
ab € 9,06*
Zubehör
Brother
DK22113
ab € 39,95*
Zubehör
Brother
DK22205
ab € 11,26*
Zubehör
Brother
DK22210
ab € 6,82*
Zubehör
Brother
DK22211
ab € 14,40*
Zubehör
Brother
DK22212
ab € 28,58*
Zubehör
Brother
DK22214
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG