Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-D600VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PTD600VPZG1 Bild1
PTD600VPZG1 Bild1
Artikel-Nr.:
     820-WP#BA0
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD600VPZG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt 2
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsband
Beschriftungsband Brother
Beschriftungsbänder

Brother Professionelles Beschriftungsgerät PT-D600VP - inklusive Farbdisplay

Das PT-D600VP erfüllt unterschiedlichste Beschriftungswünsche. Die umfangreichen Features machen es zum zuverlässigen Partner im Büro und in der Verwaltung. Highlight ist das hintergrundbeleuchtete Farbdisplay, welches auch die Farben des aktuell eingelegten Bandes widergeben kann. Über die USB-Schnittstelle können am PC Layouts professionell gestaltet und ausgedruckt werden.

Technische Daten

  • Schnittstelle: USB
  • Max. Druckauflösung:
    • 180 x 180 dpi
    • 180 x 360 dpi (über PC-Software)
  • Max. Druckhöhe: 18 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde
  • Schneideeinheit: Automatisch
  • Tastatur: QWERTZ mit separatem Ziffernblock
  • Anzahl Tasten: 62
  • Display: 3 Zeilen à 20 Zeichen Grafik-LCD (farbig), hintergrundbeleuchtet

Funktionen

  • Eingabemodus: Reale Etikettenansicht, einfache Druckvorschau
  • Arbeitsspeicher pro Etikett: 280 Zeichen
  • Phrasenspeicher: 2.800 Zeichen (99 Speicherplätze)
  • Einstellbare Etikettenlänge: 30-300 mm
  • Spiegeldruck: Ja
  • Vertikaldruck: Ja (normal und fett)
  • Barcodes:
    • 9
    • 21 (über PC-Software)
  • Max. Anzahl Zeilen:
    • 7 (mit 24 mm Schriftband)
    • Kein Limit (über PC-Software)
  • Max. Anzahl Blöcke: 5
  • Mehrfachausdruck:
    • 1-99
    • 1-200 (über PC-Software)
  • Nummerierung:
    • 1-99
    • 1-200 (über PC-Software)
  • Erkennung Bandkassette: Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
  • Schnitteinstellungen: Großer Rand, Kleiner Rand, Kettendruck, Kein Schnitt, Spezialband
  • Tabfunktion: Ja (1-100 mm lang)
  • Texterinnerung: Ja
  • Zeit- und Datumsfunktion: Ja

Etikettengestaltung

  • Autoformate (editierbar): 30
  • Etikettenvorlagen: 25 (weitere per Download)
  • Zeichen/Symbole: 825/617
  • Schriftarten: 14 (Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)
  • Schriftstile: 10 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv & Schatten 2)
  • Schriftgrößen: Auto / 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkt
  • Linien: Unterstreichen, Ausstreichen
  • Schriftbreiten: 5 (x 1, x 1/2, x 2/3, x 3/2, x 2)
  • Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
  • Textattribute (Schriftart, -Größe , etc.) einstellen: Gesamtes Etikett, zeilwenweise
  • Rahmen: 99

Verbrauchsmaterial

  • TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12/18/24 mm

Sonstiges

  • Sprachen: 20
  • Stromversorgung:
    • 6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht enthalten)
    • Netzadapter AD-E001
  • Automatische Stromabschaltung: Ja
  • Gewicht: 0,95 kg
  • Abmessungen (B x T x H): 201 x 192 x 86 mm
  • Lieferumfang: Beschriftungsgerät PT-D600, 24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel, Hartschalenkoffer

PC-Software

  • Betriebssystem: Windows, Mac
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
  • Schriftgrößen: Alle installierten Größen
  • Assistent zur Kabelbeschriftung: Ja
  • Datenbankverknüpfung: Ja
  • Add-In-Funktion: Microsoft Word, Excel, Outlook
  • Bilder einfügen: Viele gängige Formate
Angebote (35)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 76,89*
€ 81,51*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 79,37*
€ 83,23*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 79,77*
€ 83,62*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 80,06*
€ 83,91*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,22*
€ 84,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TD2120NXX1
ab € 309,34*
Ähnlich
Brother
TD2130NXX1
ab € 349,15*
Ähnlich
Brother
TD2020XX1
ab € 218,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.