Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handy-Beschriftungssystem P-touch 7500VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handy-Beschriftungssystem P-touch 7500VP Bild1
Handy-Beschriftungssystem P-touch 7500VP Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-PT7500VPG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT7500VPG1
EAN/GTIN:
     4977766657006
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsband alle
Beschriftungsgerät
Bezeichnungsmaterial

Artikeldetails:

Industrie- Beschriftungssystem, TZ-Schriftbänder 6 - 24 mm, mit umfangreichem Zubehör
  • Für Industrie, Lagerwirtschaft und Elektrohandwerk
  • Für TZ-Schriftbänder in 6 - 24 mm Breite
  • ABC-Tastatur
  • Separater Nummernblock
  • Robustes Gehäuse mit Protektoren
  • Unterstützt die gängigen Barcodes
  • Kabelbeschriftung als Fähnchen oder Manschette
  • Vorformatierte Layouts zur Beschriftung von Kabeln, Klemmleisten, Patch-Panels
  • Viele integrierte Symbole für das Elektrohandwerk
  • Bis zu 7-zeiliger Ausdruck
  • Manueller Bandschnitt mit automatischer Schnittpause
  • Großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display
  • Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang

Gerät:

  • LC-Display: 2 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
  • Zeicheneingabe über: ABCD- und Zahlenblock, gummiert
  • Darstellbare Zeichen/Symbole: 373/164
  • Anzahl der Tasten: 56
  • Bandschnitt: Manuell mit autom. Schnittpause

Technische Daten:

  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: 10 mm / Sek.
  • Maximale Druckhöhe: 18 mm
  • Kapazität Arbeitsspeicher: max. 500 Zeichen
  • Kapazität Phrasenspeicher: max. 2.000 Zeichen
  • Schriftbandbreiten: 6, 9, 12, 18 und 24 mm

Funktionen:

  • Groß- und Kleinschreibung: ja
  • Schriftart: Helsinki
  • Mehrzeiliger Ausdruck: bis zu 7 Zeilen
  • Schriftgrößen: 7
  • Schriftstile: 5
  • Automatische Nummerierung: bis zu 99
  • Mehrfachdruck: 1-99
  • Spiegelschrift: ja
  • Vertikaldruck: ja
  • Rahmen: 15 verschiedene
  • Fähnchendruck: ja
  • Umlaufdruck: ja
  • Port- und Panel-Druck: ja
  • Vorformatierte Etikettenlayouts: 10
  • Einstellbare Etikettenlänge: ja
  • Gesamtlöschung des Arbeitsspeichers: ja
  • Programmierbarer Bandvorschub: ja
  • Barcode/Arten: CODE39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, EAN 128

Allgemein:

  • Gewicht: 610 g
  • Abmessungen: 134 x 235 x 78 mm (BxTxH)
  • Automatische Stromabschaltung: nach 5 Minuten
  • Stromversorgung Batterien: 6 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Optionaler Netzadapter: AD-18 (im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:

Hartschalenkoffer, Bedienungsanleitung, Netzadapter, CD-ROM, Trageschlaufe, extra-stark klebendes TZ-Band (24mm, schwarz auf gelb)
... > brother > P-touch > Handheld
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handy-Beschriftungssystem P-touch 1005BTS Bild1
Brother
PT1005BTSZG1
ab € 17,92*
Ähnlich
Handy-Beschriftungssystem P-touch 1260VP Bild1
Brother
PT1260VPG1
ab € 42,68*
Ähnlich
Handy-Beschriftungssystem P-touch 7600VP Bild1
Brother
PT7600VPG1
ab € 82,28*
Ähnlich
Beschriftungsfenster VELOCOLL®, sk, A4, 210x297mm
Veloflex
22141
ab € 0,49*
Ähnlich
Beschriftungsfenster VELOCOLL®, sk, A5, 154x210mm
Veloflex
22151
ab € 0,33*
Ähnlich
Brother P-Touch 1000, Beschriftungsgerät
Brother
PT1000G1
ab € 19,18*
Ähnlich
Brother P-Touch 2430PC, Etikettendrucker, monochrom, Schwarz
Brother
PT2430BG1
ab € 33,31*
Ähnlich
Franken
BS0113
ab € 32,45*
Ähnlich
Veloflex Beschriftungsfenster SK 100St transp. 112x62mm PP-Folie
Veloflex
22081
ab € 0,17*
Ähnlich
Veloflex
22031
ab € 0,11*
Ähnlich
Veloflex Beschriftungsfenster sk PP transp. 40x64mm 100 St
Veloflex
22021
ab € 0,11*
Ähnlich
Veloflex Beschriftungsfenster sk PP-Fol transp. 107x148mm 100 St
Veloflex
22061
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG