Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother mobiler A4 Drucker PJ-763MFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother mobiler A4 Drucker PJ-763MFi
Brother mobiler A4 Drucker PJ-763MFi
Brother mobiler A4 Drucker PJ-763MFi
Brother mobiler A4 Drucker PJ-763MFi
Brother mobiler A4 Drucker PJ-763MFi
Artikel-Nr.:
     C1114-PJ763MFIZ1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PJ763MFIZ1
EAN/GTIN:
     4977766752565
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother mobiler A4 Drucker PJ-763MFi

Mobile A4 Drucklösung mit umfangreichem Zubehör

  • Kompatibel mitWindows®/ Mac: Drucken Sie über USB oder kabellos mit WLAN oder Bluetooth
  • AirPrint® Unterstützung: Drucken Sie in iOS überWLAN (PJ-773)
  • MFi® Zertifizierung: Einfache Verbindung zu iOs Geräten über Bluetooth (PJ-763MFi)
  • Einfache Integration in Android &iOS® Anwendungen: Über das Brother SDK
  • Geringe Folgekosten: Dank Thermodirekt-Druckverfahren wird kein Verbrauchsmaterial wie Tinte oder Toner benötigt
  • Hohe Druckgeschwindigkeit: Drucken bis zu 8 Seiten / Minute
  • Widerstandfähiges Design: Entworfen um unter unterschiedlichsten Temparaturbereichen und Bedingungen zu arbeiten
  • Kompakt: Der weltweitkleinsteDin A4 Drucker

Technische Daten

Funktionen

  • Drucktechnologie: Thermodirekt
  • Druckgeschwindigkeit*: Bis zu 8 Seiten / Minute
  • Druckbreite:
    • 204.2 mm(PJ-722/762)
    • 208.8 mm (PJ-723/763/763MFi/773)
  • Druckauflösung:
    • 203 x 200 dpi (PJ-722/762)
    • 300 x 300 dpi (PJ-723/763/763MFi/773)
  • Druckbare Seiten mit Lithium-Ionen Batterie: Ca. 600 Blatt *
  • Schnittstellen:
    • USB
    • Wi-Fi 802.11 b/g/n (PJ-773)
    • Bluetooth (PJ-762/763/763MFi)
  • AirPrint Unterstützung: Ja (PJ-773)
  • MFi Zertifizierung: Ja (PJ-763MFi)
  • Emulationen: P-touch template | ESC/P | Raster
  • Interne Schriftarten:
    • Bitmap fonts: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
    • Bold
    • Outline fonts: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
  • Schriftgrößen: 10, 12, 15 cpi

Unterstützte Betriebssysteme

  • Windows®:
    • Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10
    • Server 2008 | 2008 R2
    • Server 2012 | 2012 R2
  • Mac: OS X 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11
  • Linux: Redhat | Debian
  • iOS (PJ-763MFi/773): 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0
  • Android:
    • Version 3.1 or later (USB)
    • Version 2.1 or later (Bluetooth)

Abmessungen & Gewicht

  • Abmessungen (BxHxT): 255mm x 55mm x 30mm
  • Gewicht:
    • 480g (Ohne Batterie)
    • 610g (Inkl. Batterie)

Zubehör

  • Thermopapier: PA-C-411 (A4, 100 Blatt)
  • Thermo-Endlospapier:
    • PA-R-411 (A4 Breite/100 Blätter A4 Länge/30m)
    • (6 Rollen pro Box)
  • Papier Optionen:
    • PA-RH-600 A4-Papierrollenhalter
    • PA-PG-600 Papierführung (PJ-722/723)
    • PA-PG-001 Papierführung (PJ-762/763/763MFi/773)
  • Batterie: PA-BT-002 Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
  • Aufbewahrung:
    • PA-CC-500 Tragetasche
    • PA-RC-001 Roll Printer Case (IP54 zertifiziert)
    • PA-RC-600 All-in-One Box für Drucker, Akku und
    • Papierrolle (PJ-722/723)
    • PA-RB-001 Schutzhülle (Gummi)
  • Netzteil: PA-AD-600EU 2-pin EU
  • KFZ Stromversorgung:
    • PA-CD-600CG Autoadapter(für Zigarettenanzünder)
    • PA-CD-600WRAutoadapter (fest verdrahtet)
  • Fahrzeughalterung: PA-CM-500 (Fahrzeughalterung, PJ-722/723)

Lieferumfang

  • Lieferumfang: Brother PJ-Drucker, USB Kabel, CD-ROM, Benutzerhandbuch, Reinigungsblatt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,12*
€ 616,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,38*
€ 596,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,78*
€ 576,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,30*
€ 547,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PARH600
ab € 39,48*
Zubehör
Brother
PARC600
ab € 49,66*
Zubehör
Brother
PACD600WR
ab € 18,05*
Zubehör
Brother
PACD600CG
ab € 18,10*
Zubehör
Brother
PACM500
ab € 85,32*
Zubehör
Brother
PAPG600
ab € 39,66*
Zubehör
Brother
PAPG001
ab € 40,15*
Zubehör
Brother
PARC001
ab € 69,94*
Zubehör
Brother
PARB001
ab € 14,61*
Zubehör
Brother
PACC500
ab € 6,12*
Zubehör
Brother
PABT002
ab € 99,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.