Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Mobile Drucker PJ-623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Mobile Drucker PJ-623 Bild1
Brother Mobile Drucker PJ-623 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-PJ623Z1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PJ623Z1
EAN/GTIN:
     4977766695817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Thermotransferdrucker

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Mobile Drucker PJ-623

Äußerst kompakter mobiler Drucker für z. B. Service-Dienstleister, Logistik, Außendienst, öffentlicher Dienst

Produktdetails

  • Drucktechnologie: Thermodirekt
  • Druckauflösung: 300 x 300 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 6 Seiten/Minute oder durchschnittlich 9,4 Sekunden/Seite oder 31,6 mm/Sekunde (in Brother Standardumgebung*) *DIN A4 Format mit JAITA J1 Muster bei einer Temperatur von 25° C (über USB)
  • Papierzufuhr: Manuelle Zuführung für ein Blatt bzw. Endlospapier
  • Bedruckbarer Bereich: 279,4 x 203,2 mm
  • Anzahl Druckseiten pro Akkuladung
    • Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: ca. 300 Seiten
    • Wiederaufladbarer Ni-MH-Akku: ca. 70 Seiten (bei 1,9% Druckbetrieb und voll aufgeladenem neuen Akku)
  • Schnittstellen
    • USB 2.0 (Full Speed), Typ A auf Mini-Typ B
    • IrDA Ver. 1.2 (IrCOMM und IrOBEX)
  • Unterstützte Betriebssysteme
    • Microsoft Windows XP / Vista / 7
    • Mac OS X 10.4.11 oder höher
    • Linux
  • Druckerbefehlssprache: Raster, ESC/P
  • Integrierte Schriftarten: Serif und Sans Serif
  • Speicher: 5.888 KB
  • Speicherplätze: 99
  • Abmessungen: 255 x 30 x 55 mm (B x H x T)
  • Gewicht: ca. 470 g (ohne Akku und Papier)
  • Akku (optionales Zubehör)
    • Wiederaufladbarer Ni-MH-Akku 14,4V,
    • Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 11,1V
  • Netzadapter (optionales Zubehör): Netzadapter 15V
  • Autoadapter (optionales Zubehör): Für Zigarettenanzünder oder fest verdrahtet
  • Betriebsumgebung
    • Temperatur: 0°C bis + 40°C (Betrieb) / - 15°C bis + 50°C (Lagerung)
    • Luftfeuchtigkeit: 30% bis 80% (keine Kondensation - Betrieb) / 30% bis 85% (keine Kondensation - Lagerung)
  • Automatische Stromabschaltung: Ja: 7 Einstellungen (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten)
  • Lieferumfang: PocketJet-Drucker, Installationsanleitung, CD-ROM (Druckertreiber/Software/Benutzerhandbuch), USB-Kabel, Reinigungsblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,44*
€ 669,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,74*
€ 653,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PA-CD-600WR
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.