Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-L2700DN mit Duplexdruck und LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother MFC-L2700DN 4-in-1 Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN
Brother MFC-L2700DN 4-in-1 Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN
Brother MFC-L2700DN 4-in-1 Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN
Brother MFC-L2700DN 4-in-1 Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN
Blauer Engel
Energy Star
PTS Logo
Artikel-Nr.:
     1627-1505534
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL2700DNG1
EAN/GTIN:
     4977766751933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät MFC-L2700DN

Kompaktes 4-in-1 Multifunktionsgerät mit Duplexdruck und LAN

Das MFC-L2700DN ist mit seinem modernen und kompakten Design das ideale Multifunktionsgerät für den Einsatz am Arbeitsplatz. Einmal über LAN ins Netzwerk eingebunden kann von mehreren Rechnern oder über Mobilgeräte, via Apple AirPrint, Google Cloud Print™ und Brother iPrint&Scan gedruckt werden.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 24 Seiten/Minute
  • Bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung
  • 250 Blatt Papierkassette, 35 Blatt ADF und Einzelblatteinzug
  • AirPrint und Google Cloud Print™ kompatibel
  • USB 2.0 Hi-Speed, 10/100BaseTX (LAN)
  • Sendeberichte & Werbefax-Löschfunktion

Drucker

  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 7 Sekunden
  • Zeit für 1. Ausdruck: < 8,5 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Druckauflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 24 Seiten/Minute
  • Duplex: Bis zu 12 Seiten/Minute (Bis zu 6 Blätter/Minute)
  • Treiber: für Windows, Macintosh und Linux
  • Speicher: 32 MB
  • Mobile Connect:
    • Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire
    • AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
    • Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
    • Mopria

Kopierer

  • Zeit für 1. Kopie: < 11 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Automatischer Vorlageneinzug (ADF): 35 Blatt
  • Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 %-Schritten

Fax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • ECM-Fehlerkorrektur: Ja
  • Gruppensenden: Bis zu 20 Gruppen
  • PC-Fax-Funktion:
    • Windows: Senden und Empfangen
    • Mac OS und Linux: Senden
  • Sende- & Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • Werbefax-Löschfunktion: Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
  • Faxnummernspeicher: 200 Speicherplätze
  • Rundsenden: Bis zu 250 Teilnehmer (50 manuell eingegebene Nummern)
  • Dual Access: Ja
  • Fax-Weiterleitung: Ja
  • Sendeberichte: Ja, auch mit Dokumentenandruck
  • Junkfax-Sperre / Anti-Spam-Fax: Speichert bis zu 100 Fax- oder Telefonnummern aus dem Anrufererkennungsspeicher und blockiert diese. (Anrufererkennung muss bei Telefonanbieter aktiviert sein)

Scanner

  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/-Bild/-Text/-Datei/ -PDF (durchsuchbar)/-SharePoint
  • Scanauflösung:
    • Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
    • Optisch: 2.400 x 600 dpi
    • ADF: 600 x 600 dpi
  • Farbtiefe:
    • Intern: 30 Bit
    • Extern: 24 Bit
  • Graustufen: 256

Controller

  • Prozessor: 266 MHz

Netzwerk

  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print)
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)
  • LAN-Sicherheit: SMTP-AUTH, SNMP v3

Papiermanagement

  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 35 Blatt
  • Papierausgabe: Bis zu 100 Blatt Face down, 1 Blatt face up
  • Papierzuführung: Standard: 250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
  • Duplex: Automatischer Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion (DIN A4)

Druckmedien

  • Medienformate:
    • Standard: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(quer), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio
    • Einzelblatteinzug: Benutzerdefiniert: 76,2 - 215,9 mm x 127 - 355,6 mm (BxH)
    • Duplex: A4
    • ADF: Benutzerdefiniert: 147,3 - 215,9 mm x 147,3 - 355,6 mm (BxH)
  • Mediengewicht:
    • Standard: 60 - 105 g/m²
    • Einzelblatteinzug: 60 - 163 g/m²
    • Duplex: 60 - 105 g/m²
    • ADF: 64 - 90 g/m²
  • Medienart:
    • Standard: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier
    • Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge, Etiketten
    • Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier
    • ADF: Normalpapier, Recyclingpapier

Bedienfeld

  • Display: 2x16 Zeichen LC-Display

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Aktivierung über 4-stellige PIN
  • Einstellsperre: Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen
  • Benutzersperre: Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen)

Allgemein

  • Schallleistungspegel:
    • Druck: 6,52 B
    • Druck (Leisemodus): 6,27 B
    • In Bereitschaft: 4,55 B
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.000 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 10.000 Seiten/Monat
  • Treiber und Software: Drucker-, Scanner und PC-Faxtreiber, MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 12.0SE Dokumenten-Management-Programm und OCR Software für Windows, Presto Pagemanager 9 für Mac
  • Schalldruckpegel:
    • Druck: < 50 dB
    • Druck (Leisemodus): < 45 dB
    • In Bereitschaft: < 33 dB
  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T(X)
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: Ø 430 W
    • Druck (Leisemodus): Ø 313 W
    • In Bereitschaft: Ø 60 W
    • Tiefschlafmodus: Ø 1,1 W
  • Abmessungen: 409 x 316,5 x 398,5 mm (BxHxT)
  • Gewicht: 11,4 kg

Optionen

  • Toner schwarz:
    • Toner TN-2310 für ca. 1.200 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
    • Jumbo-Toner: TN-2320 für ca. 2.600 Seiten gemäß ISO/IEC 19752

Lieferumfang

  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM
  • Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
  • Gerät: MFC-L2700DN inkl. 3 Jahre Herstellergarantie
  • Toner: Toner für ca. 700 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2300 für ca. 12.000 Seiten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,97*
€ 186,97*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 183,59*
€ 190,69*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 186,54*
€ 192,92*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 194,95*
€ 201,45*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2300
ab € 58,73*
Zubehör
Brother
ZCAUSB20
ab € 7,27*
Zubehör
Brother
TN2310
ab € 33,33*
Zubehör
Brother
TN2320
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.