Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J6925DW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J6925DW Bild 1
Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J6925DW Bild 1
Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J6925DW Bild 2
Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J6925DW Bild 3
Print Airbag logo
Blauer Engel
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     2753I-2241207
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ6925DWG1
EAN/GTIN:
     4977766747950
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Copier

Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J6925DW - für mehr Möglichkeiten am Arbeitsplatz

Mit seinen günstigen Folgekosten ist das MFC-J6925DW das optimale Gerät für höhere Druckvolumen am Arbeitsplatz. Keine Feinstaub-Emissionen und bis zu 84% weniger Lärm als vergleichbare Lasergeräte entlasten Sie dauerhaft.

Hauptmerkmale

  • Perfekt für den Arbeitsplatz geeignet - keine Feinstaubemissionen
  • Bis zu 84% weniger Lärm als vergleichbare Lasergeräte
  • Günstigere Folgekosten als viele vergleichbare Laser- und Tintenstrahlmodelle
  • Flexibles Papiermanagement mit 2 x 250 Blatt Papierkassetten und Einzelblatteinzug
  • Umweltfreundlich und kostengünstig - bis zu 83% weniger Stromverbrauch als vergleichbare Lasergeräte
  • Bis zu 22 ISO-Seiten pro Minute in S/W (DIN A4) Bis zu 20 ISO-Seiten pro Minute in Farbe (DIN A4)

Technische Daten

Drucker

  • Technologie: Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Bis zu 22 ISO-Seiten/Min. in S/WBis zu 20 ISO-Seiten/Min. in Farbe(A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734)
    • entspricht Lasergeschwindigkeit Bis zu 35 Seiten/Min. in S/W Bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe(Entwurfsmodus)
  • Druckauflösung: Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
  • PRINT AirBag: PRINT AirBag 100.000 Seiten
  • Duplexdruck: Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A3
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle FireAirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch; Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen

Farbscanner

  • Technologie: DUAL-CIS
  • Scanauflösung: Bis zu 2.400 x 2.400 dpi (optisch), bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert) und bis zu 2.400 x 1.200 (ADF)
  • Farbtiefe: 48 Bit (intern), 24 Bit (extern)
  • Graustufen: 256
  • Web Connect: Scannen Sie zu oder drucken Sie aus Cloud-Diensten wie FacebookTM, PICASATM, FLICKR®, Google DriveTM, EVERNOTE, Dropbox, Box und OneDrive®
  • Scan-to-Funktionen:
    • Lokal: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Speicherkarte/Web-Dienste;
    • Netzwerk: Scan-to-E-Mail-Server/Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Speicherkarte/FTP/SMB(Netzwerk)/Web-Dienste
  • Scanfunktionen: Grundfarben-Entfernung; 1-auf 2 Scan; Leere Seiten überspringen; Automatische Entzerrung

Farbkopierer

  • Display: 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi in S/W und Farbe
  • Duplexkopie: Ja, automatisch bis zu DIN A3
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 12 Seiten/Min. in S/W und bis zu 9 Seiten/Min. in Farbe(DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24735)
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99, auch sortiert
  • Zoomfunktion: Von 25-400 % in 1%-Schritten
  • Kopierfunktionen:
    • Buch-Kopie: Korrigiert dunkle Seitenränder und Verzerrungen. Korrekturen können automatisch oder manuell vorgenommen werden (nur über Vorlagenglas möglich);
    • Wasserzeichen-Kopie: Ein Logo oder Text kann als Wasserzeichen auf das Dokument gedruckt werden.

Farbfax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • PC-Fax-Funktion: Senden und Empfangen unter Windows, Senden unter Mac und Linux
  • Werbefax-Löschfunktion: Empfangene Faxe können im MFC zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)
  • Sende- und Empfangsspeicher: Für bis zu 200 Seiten nach ITU-T Test Seite Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
  • Faxvorschau: Faxvorschau über das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Faxen ohne PC: Über DIN A3 Vorlagenglas und 35 Blatt ADF
  • Adressbuch: 100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen, anwählbar über Navigationstasten

Netzwerk

  • Management: Embedded Web Server; BRAdmin Light
  • Protokolle IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution,DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,FTP Client & Server, SNMPv1/v2c, TFTP Server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client
  • Protokolle IPv6: (Standardmäßig deaktiviert) NDP, RA, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, mDNS, FTP Server, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client, CIFS Client, SNTP Client
  • WLAN-Sicherheit: SSID (32 Zeichen), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) – kein LEAP
  • WLAN-Setup: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

Sicherheit

  • Benutzersperre: Brother Benutzersperre 2.0

Papiermanagement

  • Papierzuführung: 2 x 250 Blatt Papierassetten und Einzelblatteinzug (an Geräterückseite)

Druckmedien

  • Medienformate
    • Papierkassette 1:
      • Querformat: A4, LTR, EXE;
      • Hochformat: A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch;
    • Papierkassette 2:
      • Querformat: A4, Letter;
      • Hochformat: A3, Ledger, Legal;
      • Duplex:
      • PC Druck: A3, Ledger, Legal, Folio, A4, Letter, EXE, A5;
      • Kopieren: A3, Ledger, Legal, A4, Letter, A5;
    • ADF:
      • Breite: 148 bis 297 mm;
      • Höhe: 148 bis 431,8 mm;
    • Einzelblatteinzug:
      • Querformat: A4, Letter, EXE;
      • Hochformat: A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch;
    • Vorlagenglas:
      • Breite: 297 mm;
      • Höhe: 431,8 mm;
      • Randloser Druck: A3, A4, LTR, A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger

Allgemein

  • Speicher: 256 MB
  • Druckvolumen: Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.700 Seiten/Monat
  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN), PictBridge, USB-Host
  • Abmessungen (BxHxT): 553 x 310 x 433 mm
  • Gewicht: 16,7 kg
  • Leistungsaufnahme:
    • Im Betrieb: 29 W;
    • In Bereitschaft: 5,5 W;
    • Schlafmodus: 1,5 W;
    • Ausgeschaltet: 0,04 W

Optionen

  • Verbrauchsmaterial:
    • XL-Patrone LC12EBK für 2.400 Seiten*;
    • XL-Patronen LC12EC/M/Y für je 1.200 Seiten*
    • * gemäß ISO/IEC 24711

Lieferumfang

  • Gerät: MFC-J6925DW inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Patronen: Tintenpatrone schwarz für 2.400 Seiten, cyan, magenta, gelb für je 1.200 Seiten gemäß ISO/IEC 24711
  • Netzkabel: Ja
  • Anleitungen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
  • Software: Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber für Windows und Mac, MFL-Pro Suite, PaperPort 12SE (Win), Presto! PageManager 9 (Mac)
  • Faxanschlusskabel: Ja
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,69*
€ 326,89*
pro Stück
€ 2,00*
ab € 643,09*
€ 649,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,89*
€ 389,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,69*
€ 386,38
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BP60MA
ab € 3,09*
Zubehör
Brother
BP60MA3
ab € 8,75*
Zubehör
Brother
BP60PA3
ab € 7,36*
Zubehör
Brother
BP71GA3
ab € 16,72*
Zubehör
Brother
BP71GA4
ab € 7,13*
Zubehör
Brother
BP71GP20
ab € 2,85*
Zubehör
Brother
BP71GP50
ab € 4,66*
Zubehör
Brother
LC12EBK
ab € 29,94*
Zubehör
Brother
LC12EC
ab € 19,25*
Zubehör
Brother
LC12EM
ab € 19,49*
Zubehör
Brother
LC12EY
ab € 19,18*
Zubehör
Brother
ZUNTMFCJ6925
ab € 277,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG