Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J5730DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J5730DW Bild 1
Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J5730DW Bild 1
Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J5730DW Bild 2
Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J5730DW Bild 3
Blauer Engel
Energy Star
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     1231-6I04-020
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ5730DWG1
EAN/GTIN:
     4977766768931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät MFC-J5730DW

4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät mit LAN/WLAN und DIN A4 Duplex-ADF

Das MFC-J5730DW ist das ideale 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät für Ihre hohen Anforderungen im Büro oder in der Arbeitsgruppe. Es vereint robuste Qualität mit schnellem sowie sicherem Druck und bietet mehreren Nutzern sich über LAN, WLAN oder aber mit dem Smartphone via App mit dem Gerät zu verbinden. Nutzen Sie das erweiterte Papiermanagement für Ihre unterschiedlichen Medienformate und drucken, scannen, kopieren und faxen Sie auch beidseitig bis zu DIN A4. Freuen Sie sich über hochqualitative Ausdrucke und profitieren Sie dank vier separater, optionaler XL-Patronen von sehr günstigen Druckkosten.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 22 ISO-Seiten pro Minute in S/W (DIN A4) und bis zu 20 ISO-Seiten pro Minute in Farbe (DIN A4)
  • Schnelle erste Seite in 6 Sekunden
  • Beidseitig Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen bis zum Format DIN A4
  • USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN)
  • 2 x 250 Blatt Papierkassette, 100 Blatt MF-Zufuhr
  • 50 Blatt Duplex-ADF mit Dual-CIS Scanner (bis zu DIN A4)

Drucker

  • Technologie: Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen mit pigmentierter Tinte
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 ISO-Seiten/Min. in S/W und bis zu 20 ISO-Seiten/Min. in Farbe (A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734) - entspricht Lasergeschwindigkeit; Bis zu 35 Seiten/Min. in S/W und bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe (Entwurfsmodus)
  • Erste ausgedruckte Seite (FPOT): 6 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus, gemäß ISO/IEC 17629)
  • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
  • Duplexdruck: Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A4
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire; AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch; Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen

Kopierer

  • Display: 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay mit physischem Tastenfeld
  • Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi in S/W und Farbe
  • Duplexkopie: Ja, automatisch bis zu DIN A4
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 12 Seiten/Min. in S/W und bis zu 9 Seiten/Min. in Farbe (DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24735)
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99, auch sortiert
  • Zoomfunktion: Von 25-400 % in 1%-Schritten
  • Kopierfunktionen: N-in-1 (2-in-1, 2-in-1 Ausweis, 4-in-1), Posterkopie (3x3, 2x2, 1x2), Hintergrundfarbe entfernen (am Gerät), Quittungskopie, Wasserzeichen

Scanner

  • Technologie: DUAL-CIS Farbscanner
  • Scanauflösung: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch), bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert)und bis zu 600 x 600 (ADF)
  • Farbtiefe: 48 Bit (intern), 24 Bit (extern)
  • Graustufen: 256
  • Web Connect: Scannen Sie zu oder drucken Sie aus Cloud-Diensten wie FacebookTM, FLICKR®, Google DriveTM, EVERNOTE, Dropbox, Box, OneNote® und OneDrive®
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Web-Dienste/E-Mail Server/FTP/Netzwerk (SMB)/ Sharepoint
  • Scanfunktionen: Grundfarben-Entfernung; 1-auf-2 Scan; Scan-to-Sharepoint; Leere Seiten überspringen

Fax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • PC-Fax-Funktion:
    • Senden und Empfangen unter Windows;
    • Senden unter Mac und Linux
  • Werbefax-Löschfunktion: Über Display und PC
  • Sende- und Empfangsspeicher: Bis zu 200 Seiten (ITU-T Test Seite #1/MMR)
  • Faxvorschau: Faxvorschau über das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Faxen ohne PC: Über DIN A4 Vorlagenglas und 50 Blatt Duplex-ADF
  • Adressbuch: 100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen

Netzwerk

  • Management: Embedded Web Server; BRAdmin Light; BSI Schnittstelle
  • Protokolle IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution,DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server,SMTP Client,ICMP, Web Services (Druck/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server
  • Protokolle IPv6: (Standardmäßig deaktiviert) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server
  • WLAN-Sicherheit: WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
  • WLAN-Setup: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Sicherheit

  • Benutzersperre: Brother Benutzersperre 3.0

Papiermanagement

  • Papierzuführung: 2 x 250 Blatt Papierkassetten; 100 Blatt Multifunktionszufuhr

Druckmedien

  • Medienformate:
    • Papierkassette 1: Querformat: DIN A4, LTR, EXE
    • Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (10x15cm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch
    • Papierkassette 2: Querformat: DIN A4, Letter
    • Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio
    • Duplex: PC-Druck: DIN A4, Letter, EXE, DIN A5
    • Kopieren: DIN A4, Letter, DIN A5
    • ADF:
      • Breite: 105 bis 215,9 mm
      • Länge: 148 bis 355,6 mm
    • MF-Zufuhr:
      • Querformat: DIN A4, Letter, EXE
      • Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch
    • Vorlagenglas:
      • Breite: 215,9 mm
      • Länge: 279 mm
    • Randloser Druck:DIN A3, DIN A4, Letter, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger

Allgemein

  • Speicher: 256 MB
  • Maße: 530 x 374 x 398 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 20,6 kg

Optionen

  • Standard-Patronen:
    • Schwarz (LC-3217BK) 550 Seiten*;
    • Cyan (LC-3217C) 550 Seiten*;
    • Magenta (LC-3217M) 550 Seiten*;
    • Gelb (LC-3217Y) 550 Seiten*;
    • *gemäß ISO/IEC 24734
    XL-Patronen:
    • Schwarz (LC-3219XLBK) 3.000 Seiten*;
    • Cyan (LC-3219XLC) 1.500 Seiten*;
    • Magenta (LC-3219XLM) 1.500 Seiten*;
    • Gelb (LC-3219XLY) 1.500 Seiten*;
    • *gemäß ISO/IEC 24734

Lieferumfang

  • Gerät: MFC-J5730DW inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Patronen: Tintenpatrone schwarz, cyan, magenta, gelb für je ca. 358 Seiten gemäß ISO/IEC 24711
  • Netzkabel: Ja
  • Anleitungen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
  • Software: Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber für Windows und Mac, Control Center 4 & Nuance® Paper Port® 14 (Win), Control Centre 2 inkl. Nuance® OCR Modul (Mac)
  • Faxanschlusskabel: Ja
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 3,51*
ab € 187,15*
€ 188,84*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 191,84*
€ 193,60*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 191,85*
€ 193,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,87*
€ 193,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 194,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BP60MA
ab € 2,94*
Zubehör
Brother
BP60MA3
ab € 8,42*
Zubehör
Brother
BP60PA3
ab € 6,88*
Zubehör
Brother
BP71GA3
ab € 16,25*
Zubehör
Brother
BP71GA4
ab € 6,87*
Zubehör
Brother
BP71GP20
ab € 2,73*
Zubehör
Brother
BP71GP50
ab € 4,91*
Zubehör
Brother
LC3217BK
ab € 13,30*
Zubehör
Brother
LC3217C
ab € 9,78*
Zubehör
Brother
LC3217M
ab € 9,82*
Zubehör
Brother
LC3217Y
ab € 9,85*
Zubehör
Brother
LC3219XLBK
ab € 25,68*
Zubehör
Brother
LC3219XLC
ab € 16,88*
Zubehör
Brother
LC3219XLM
ab € 16,97*
Zubehör
Brother
LC3219XLY
ab € 16,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.