Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5330DW - mit LAN/WLAN und DIN A4 ADF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5330DW - mit LAN/WLAN und DIN A4 ADF Bild 1
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5330DW - mit LAN/WLAN und DIN A4 ADF Bild 1
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5330DW - mit LAN/WLAN und DIN A4 ADF Bild 2
Blauer Engel
Energy Star
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     2753I-3373430
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ5330DWG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät MFC-J5330DW - mit LAN/WLAN und DIN A4 ADF

Das MFC-J5330DW ist das ideale 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsgerät für Ihre hohen Anforderungen im Büro oder in der Arbeitsgruppe. Es vereint robuste Qualität mit schnellem sowie sicherem Druck und bietet mehreren Nutzern sich über LAN, WLAN oder aber mit dem Smartphone via App mit dem Gerät zu verbinden. Nutzen Sie das erweiterte Papiermanagement für Ihre unterschiedlichen Medienformate und scannen, kopieren und faxen Sie Ihre Unterlagen ganz bequem über den 50 Blatt ADF. Freuen Sie sich über hochqualitative Ausdrucke und profitieren Sie dank vier separater, optionaler XL-Patronen von sehr günstigen Druckkosten.

  • Bis zu 22 ISO-Seiten pro Minute in S/W (DIN A4) und bis zu 20 ISO-Seiten pro Minute in Farbe (DIN A4)
  • Schnelle erste Seite in 6 Sekunden
  • Scannen, Kopieren und Faxen bis zum Format DIN A4
  • USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN)
  • 250 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
  • 50 Blatt ADF (bis zu DIN A4)

Kostengünstig
Das MFC-J5330DW verfügt über günstigere Folgekosten als viele vergleichbare Farblasergeräte der selben Preis- und Leistungsklasse. Durch die optionalen XL-Tintenpatronen (LC-3219XL) mit einer Kapazität von bis zu 1.500 und 3.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711) können Sie im Vergleich zu Farblasergeräten viel Geld sparen.

Flexibles Papiermanagement
Die 250 Blatt Papierkassette des MFC-J5330DW bietet Platz für unterschiedliche Papierformate und einen ausreichenden Papiervorrat. Über den Einzelblatteinzug auf der Rückseite des Gerätes können Formate bis DIN A3 bei geradem Papierweg verarbeitet werden.

Mobile Connect
Nutzen Sie verschiedenste Möglichkeiten über Ihre mobilen Endgeräte zu drucken oder darauf zu scannen.

  • Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire
  • AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
  • Google Cloud PrintTM zum Drucken von Android Endgeräten
  • Brother Print Service Plug-In für Android (Android 5.0 oder höher)
  • Mopria zum standartisierten Drucken von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten

Web Connect
Scannen Sie zu oder drucken Sie aus cloudbasierten Web-Diensten wie Facebook™, FLICKR®, Google Drive™, EVERNOTE, OneNote®, OneDrive®, Dropbox oder Box.

Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3 jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung, sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service, sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Blauer Engel
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.

ENERGY STAR®
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, die das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.

PTS-Zertifizierung (Dokumentenechtheit)
Dieses Brother-Gerät wurde von der Papiertechnischen Stiftung (PTS) in Heidenau zertifiziert. Diese Auszeichnung bescheinigt dem Modell die für viele Anwendungszwecke (z. B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit. Das entsprechende Prüfungszeugnis steht für Sie unter dem Reiter Downloads bereit.

SPEZIFIKATIONEN

Drucker:

  • Technologie: Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen mit pigmentierter Tinte
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 ISO-Seiten/Min. in S/W und bis zu 20 ISO-Seiten/Min. in Farbe (A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734) - entspricht Lasergeschwindigkeit; Bis zu 35 Seiten/Min. in S/W und bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe (Entwurfsmodus)
  • Erste ausgedruckte Seite (FPOT): 6 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus, gemäß ISO/IEC 17629)
  • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
  • Duplexdruck: Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A4
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire; AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch; Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
Farbscanner:
  • Technologie: CIS Farbscanner
  • Scanauflösung: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch), bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert)und bis zu 600 x 600 (ADF)
  • Farbtiefe: 48 Bit (intern), 24 Bit (extern)
  • Graustufen: 256
  • Web Connect: Scannen Sie zu oder drucken Sie aus Cloud-Diensten wie FacebookTM, FLICKR®, Google DriveTM, EVERNOTE, Dropbox, Box, OneNote® und OneDrive®
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Web-Dienste/E-Mail Server/FTP/Netzwerk (SMB)/ Sharepoint
  • Scanfunktionen: Grundfarben-Entfernung; 1-auf-2 Scan; Scan-to-Sharepoint; Leere Seiten überspringen
Farbkopierer:
  • Display: 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay mit physischem Tastenfeld
  • Kopierauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi in S/W und Farbe
  • Duplexkopie: Ja, automatisch bis zu DIN A4
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 12 Seiten/Min. in S/W und bis zu 9 Seiten/Min. in Farbe (DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24735)
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99, auch sortiert
  • Zoomfunktion: Von 25-400 % in 1%-Schritten
  • Kopierfunktionen: N-in-1 (2-in-1, 2-in-1 Ausweis, 4-in-1), Posterkopie (3x3, 2x2, 1x2), Hintergrundfarbe entfernen (am Gerät), Quittungskopie, Wasserzeichen
Farbfax:
  • Übertragungsgeschwindigkeit 14.400 bps
  • PC-Fax-Funktion: Senden und Empfangen unter Windows; Senden unter Mac und Linux
  • Werbefax-Löschfunktion: Über Display und PC
  • Sende- und Empfangsspeicher: Bis zu 200 Seiten (ITU-T Test Seite #1/MMR)
  • Faxvorschau: Faxvorschau über das 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Faxen ohne PC: Über DIN A4 Vorlagenglas und 50 Blatt ADF
  • Adressbuch: 100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen
Netzwerk:
  • Management: Embedded Web Server; BRAdmin Light; BSI Schnittstelle
  • Protokolle IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution,DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP,FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server,SMTP Client,ICMP, Web Services (Druck/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server
  • Protokolle IPv6: (Standardmäßig deaktiviert) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server
  • WLAN-Sicherheit: WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
  • WLAN-Setup: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Sicherheit:
  • Benutzersperre: Brother Benutzersperre 3.0
Papiermanagement:
  • Papierzuführung: 250 Blatt Papierkassetten; Einzelblatteinzug
Druckmedien:
  • Medienformate: Papierkassette: Querformat: DIN A4, LTR, EXE Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (10x15cm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, MonarchDuplex: PC-Druck: DIN A4, Letter, EXE, DIN A5Kopieren: DIN A4, Letter, DIN A5ADF: Breite: 105 bis 215,9 mm Länge: 148 bis 355,6 mmEinzelblatteinzug: Querformat: DIN A4, Letter, EXE Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, MonarchVorlagenglas: Breite: 215,9 mmLänge: 279 mmRandloser Druck: DIN A3, DIN A4, Letter, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger
Allgemein:
  • Speicher: 128 MB
Optionen:
  • Standard-Patronen: Schwarz (LC-3217BK) 550 Seiten*; Cyan (LC-3217C) 550 Seiten*; Magenta (LC-3217M) 550 Seiten*; Gelb (LC-3217Y) 550 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24734
  • XL-Patronen Schwarz: (LC-3219XLBK) 3.000 Seiten*; Cyan (LC-3219XLC) 1.500 Seiten*; Magenta (LC-3219XLM) 1.500 Seiten*; Gelb (LC-3219XLY) 1.500 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24734
Lieferumfang:
  • Gerät: MFC-J5330DW inkl. 3 Jahre Herstellergarantie
  • Patronen: Tintenpatrone schwarz, cyan, magenta, gelb für je ca. 358 Seiten gemäß ISO/IEC 24711
  • Netzkabel: Ja
  • Anleitungen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
  • Software: Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber für Windows und Mac, Control Center 4 & Nuance® Paper Port® 14 (Win), Control Centre 2 inkl. Nuance® OCR Modul (Mac)
  • Faxanschlusskabel: Ja
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 133,80*
€ 137,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 137,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 138,09*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 138,42*
€ 142,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 145,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BP60MA
ab € 2,93*
Zubehör
Brother
BP60MA3
ab € 8,39*
Zubehör
Brother
BP60PA3
ab € 6,89*
Zubehör
Brother
BP71GA3
ab € 16,20*
Zubehör
Brother
BP71GA4
ab € 6,90*
Zubehör
Brother
BP71GP20
ab € 2,72*
Zubehör
Brother
BP71GP50
ab € 4,95*
Zubehör
Brother
LC3217BK
ab € 13,01*
Zubehör
Brother
LC3217C
ab € 9,70*
Zubehör
Brother
LC3217M
ab € 9,76*
Zubehör
Brother
LC3217Y
ab € 9,74*
Zubehör
Brother
LC3219XLVALDR
ab € 74,30*
Zubehör
Brother
LC3219XLBK
ab € 25,51*
Zubehör
Brother
LC3219XLC
ab € 16,91*
Zubehör
Brother
LC3219XLM
ab € 16,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.