Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz Bild1
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz Bild1
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz Bild2
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz Bild3
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz
Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1719877-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ491DWG1
EAN/GTIN:
     4977766789516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck MFCJ491DW, schwarz

4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit automatischem Duplexdruck, 20 Blatt ADF und WLAN

Das Brother MFC-J491DW ist, mit seinen vielfältigen Funktionen und einem platzsparenden Design, der perfekte Begleiter für den Einsatz Zuhause oder das Home-Office. Durch den 20 Blatt ADF, dem kosten- und zeitsparenden Duplexdruck sowie der Möglichkeit sich über WLAN oder auch via Smartphone-App mit dem Gerät zu verbinden, können die alltäglich anfallenden Büroaufgaben wie scannen, drucken oder kopieren einfach und bequem bewältigt werden - ohne Emissionen und einem umweltfreundlichen Betrieb.

Hauptmerkmale

  • Druckgeschwindigkeit bis zu 12 Seiten/Min. in S/W und bis zu 6 Seiten/Min. in Farbe - gemäß ISO/IEC 24734
  • Automatischer Duplexdruck inkl. Broschürendruckfunktion
  • Geschlossene 100 Blatt Papierkassette und 20 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
  • 4 separate Tintenpatronen
  • Drucken von Smartphone und Tablet
  • USB 2.0, 802.11 b/g/n WLAN-Schnittstelle, WiFi-Direct

Allgemein

  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, WLAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
  • Abmessungen (BxHxT): 400 x 172 x 341 mm
  • Leistungsaufnahme:
    • Kopieren: 16 W
    • In Bereitschaft: 1,3 W
    • Schlafmodus: 1 W
    • Ausgeschaltet: 0,2 W
  • Gewicht: 7,2 kg

Technische Daten

Drucker

  • Speicher: 128 MB
  • Druckmethode: Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen
  • ISO-Druckgeschwindigkeit: Bis zu 12 Seiten in S/W und bis zu 6 Seiten in Farbe (gemäß ISO/IEC 24734)
  • Druckauflösung: Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 27 Seiten/Min. S/W und bis zu 10 Seiten/Min. in Farbe (Entwurfsmodus)
  • Duplexdruck: Automatischer Duplexdruck bis DIN A4 inklusive Broschürendruckfunktion
  • Randloser Druck: Bis Format DIN A4
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire, AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch Google Cloud PrintTM zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen

Kopierer

  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Automatischer Vorlageneinzug (ADF): Für bis zu 20 Blatt
  • Kopieren ohne PC: Über A4 Vorlagenglas und 20 Blatt ADF
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Zoomfunktion: Von 25-400 % in 1%-Schritten

Fax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 14.400 bps
  • Gruppenwahl: Ja
  • Zeitversetztes Senden (Timer): Senden und Empfangen unter Windows, Senden unter Mac
  • PC-Fax-Funktion: Senden und Empfangen unter Windows, Senden unter Mac
  • Sende- und Empfangsspeicher: Für bis zu 170 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
  • Rufnummernspeicher: 40 Kontakte, anwählbar über Navigationstasten
  • Faxen ohne PC: Über A4 Vorlagenglas und 20 Blatt ADF

Scanner

  • Scannertyp: CIS (Contact Image Sensor)
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/Text/Web-Dienste
  • Scanauflösung: 19.200 x 19.200.dpi (interpoliert) 2.400 x 1.200 dpi (optisch)
  • Farbtiefe: 30 Bit (intern), 24 Bit (extern)
  • Graustufen: 256
  • Web Connect: Scannen Sie zu oder drucken Sie aus Cloud-Diensten wie Google DriveTM, EVERNOTE, Dropbox, Box, OneNote® und OneDrive®

Netzwerk

  • Management: BRAdmin Light, Embedded Web Server
  • Integrierter WLAN-MFC-Server: Drucken, Scannen und Faxen im WLAN
  • IPv4 Protokoll: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client
  • WLAN-Sicherheit: SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
  • WLAN-Setup: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Papiermanagement

  • Vorlageneinzug (ADF): 20 Blatt
  • Vorlagenglas: Für gebundene und geheftete Vorlagen
  • Papierzuführung: 100 Blatt Papierkassette

Druckmedien

  • Medienart: Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier,
  • Medien-Grammatur: Papierkassette: 64-220 g/m2 | ADF: 64-90 g/m² | Duplex: 64-105 g/m²
  • Medien-Formate: Papierkassette: DIN A4, LTR, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto(102x152 mm), Karteikarte(127x203 mm), Foto-2L (127x178 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch | ADF: Breite: 148 bis 215,9 mmHöhe: 148bis355,6 mm | Duplex: PC Druck: DIN A4, LTR, EXE, DIN A5; Kopieren: DIN A4, LTR, DIN A5

Bedienfeld

  • Display: 4,5 cm LC-Farbdisplay mit Pfeiltastensteuerung

Optionen

  • Jumbo-Tintenpatronen: LC-3213BK (schwarz) für 400 Seiten*, LC-3213C (cyan) für 400 Seiten*, LC-3213M (magenta) für 400 Seiten*, LC-3213Y (gelb) für 400 Seiten* | * gemäß ISO/IEC 24711
  • Tintenpatronen: LC-3211BK (schwarz) für 200 Seiten*, LC-3211C (cyan) für 200 Seiten*, LC-3211M (magenta) für 200 Seiten*, LC-3211Y(gelb) für 200 Seiten* | * gemäß ISO/IEC 24711

Lieferumfang

  • Tintenpatronen: LC-3211BK (schwarz) für 200 Seiten*, LC-3211C (cyan) für 200 Seiten*, LC-3211M (magenta) für 200 Seiten*, LC-3211Y (gelb) für 200 Seiten* | * gemäß ISO/IEC 24711
  • Gerät: MFC-J491DW inkl. 3 Jahre Herstellergarantie
  • Netzkabel: Ja
  • Anleitungen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
  • Software: TreiberfürWindows® & Mac, Control Center 4 (Windows)
  • Faxanschlusskabel: TAE-N
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,85*
€ 106,16*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 106,10*
€ 106,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,39*
€ 106,73*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 107,04*
€ 107,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,57*
€ 109,02*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 113,79*
€ 114,52*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 115,10*
€ 115,91*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 115,47*
€ 116,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 116,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 116,04*
€ 116,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BP60MA
ab € 3,00*
Zubehör
Brother
BP71GA4
ab € 6,97*
Zubehör
Brother
BP71GP20
ab € 2,77*
Zubehör
Brother
BP71GP50
ab € 4,86*
Zubehör
Brother
LC3211C
ab € 5,39*
Zubehör
Brother
LC3211M
ab € 5,36*
Zubehör
Brother
LC3211Y
ab € 5,36*
Zubehör
Brother
LC3213C
ab € 8,65*
Zubehör
Brother
LC3213M
ab € 8,70*
Zubehör
Brother
LC3213BK
ab € 11,71*
Zubehör
Brother
LC3213Y
ab € 8,66*
Zubehör
Brother
LC3211VAL
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.