Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multifunktionscenter (Tinte) MFC-990CW Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionscenter (Tinte) MFC-990CW Farbe Bild1
Multifunktionscenter (Tinte) MFC-990CW Farbe Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC990CWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC990CWG1
EAN/GTIN:
     4977766663472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Farb-Fax
Farb-Faxgerät

Multi-Funktions-Drucker (Tinte) MFC-990CW Farbe

Farbdrucker

  • Druckmethode: Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen
  • 6-Farbdruckqualität: 6-Farbdruckqualtät mit nur 4 Patronen, dank 1,5 pl Tröpfchen-Technologie
  • Druckgeschwindigkeit
    • Bis zu 33 Seiten/Min. s/w
    • Bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe
  • Druckauflösung: Bis zu 6.000 x 1.200 dpi
  • Randloser Druck: Aus Grafikanwendungen in den Formaten A4, A6, Foto und Postkarte mit bis zu 6.000 dpi
  • Speicher: 48 MB
  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX, IEEE 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 + EDR, PictBridge

Farbkopierer

  • Kopiergeschwindigkeit
    • Bis zu 22 Kopien/Min. s/w
    • Bis zu 20 Kopien/Min. in Farbe
  • Kopieren ohne PC: Über A4 Vorlagenglas und 15 Blatt ADF
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Zoomfunktion: Von 25-400 % in 1%-Schritten
  • Display: 4,2" Touchscreen LCD-Farbdisplay

Farbfax

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • Rufnummernspeicher: 100 Kontakte mit je 2 Nummern, anwählbar über Navigationstasten
  • Sende- & Empfangsspeicher: Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
  • Faxen ohne PC: Über A4 Vorlagenglas und 15 Blatt ADF
  • PC-Fax-Funktion
    • Senden und Empfangen unter Windows
    • Senden unter Mac
  • Werbefax-Löschfunktion: Empfangene Faxe können im MFC zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)
  • Faxvorschau: Faxvorschau über 4,2 Zoll Touchscreen LCD-Farbdisplay

DECT-Telefon

  • DECT-Telefon: Erweiterbar auf bis zu 4 GAP-kompatible Hörer
  • Clip-Funktion: Ja
  • Interkom-Funktion: Kostenlose interne Gespräche zwischen angemeldeten Hörern untereinander und der Basisstation
  • Anruferliste: Anzeige der letzten 30 Anrufer
  • GAP-kompatibel: Ja
  • Freisprecheinrichtung: Ja

Digitaler Anrufbeantworter

  • Aufnahmekapazität: Bis zu 99 Nachrichten

Farbscanner

  • Scannertyp: CIS (Contact Image Sensor)
  • Scanauflösung
    • 19.200 x 19.200.dpi (interpoliert)
    • 2.400 x 1.200 dpi (optisch)
  • Farbtiefe: 36 Bit (intern), 24 Bit (extern)
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Speicherkarte

Fotodirektdruck

  • Fotodirektdruck via PictBridge: Mit allen PictBridge kompatiblen Kameras
  • Fotodirektdruck von der Speicherkarte: Compact Flash: 4 MB - 8 GB (Typ), Memory Stick: 16 MB - 128 MB, Memory Stick Pro: 256 MB - 8 GB, Secure Digital: 16 MB - 2 GB, Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 8 GB, xD Picture Card: 16 - 512 MB, xD Picture Card TypeM/TypeH: 256 MB - 2 GB
  • Fotodirektdruck vom USB-Stick: Ja
  • Fotodirektdruck über Bluetooth: Über Bluetooth-fähige Geräte (Kamera, Mobiltetelfon, PDA) können Fotos im JPG-Format gedruckt werden
  • Touchscreen LCD-Farbdisplay: Zur Fotovorschau und Fotobearbeitung

Speicherkarten-Station

  • Drucken von der Speicherkarte ohne PC: Digitale Fotos im JPEG-Format
  • Speicherkarte/USB-Stick als Wechsellaufwerk: Vom PC auf Speicherkarte/USB-Stick lesen und schreiben

Bluetooth

  • Standard: Version 2.0 + EDR
  • Frequenz: 2,4 - 2,485 GHz
  • Kommunikationsgeschwindigkeit: Maximal 3 Mbps
  • Dateityp: JPG

Netzwerk

  • Integrierter WLAN-MFC-Server: Drucken, Scannen und Faxen im LAN oder WLAN
  • IPv4 Protokoll: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, FTP Server, TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services
  • WLAN-Sicherheit: SSID, WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP:AES), WPA2-PSK(AES)
  • WLAN-Setup: SecureEasySetup, AOSS, WPS
  • Management
    • BRAdmin Professional für Windows,
    • BRAdmin Light für Linux & Macintosh (ab Mac OS X 10.2.4 oder höher)

Papier-Management

  • Papierzuführung: 100 Blatt Kassette und 20 Blatt Fotopapierkassette
  • Vorlageneinzug (ADF): 15 Blatt
  • Vorlagenglas: Für gebundene und geheftete Vorlagen

Medien-Spezifikationen

  • Medienart: Normalpapier, Inkjetpapier, Glossy/Fotopapier, OHP-Folien
  • Medien-Grammatur
    • 64 - 220 g/m²
    • (Bis zu 260 g/m² mit Brother BP71 Papier)
  • Medien-Formate
    • Kassette: A4, A5, A6, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5), Foto, Postkarte, Legal, Letter
    • Vorlagenglas: Bis 210 x 297 mm (Breite x Länge)

Allgemein

  • Tintenpatronen
    • LC1100BK (schwarz) für 450 Seiten*
    • LC1100C (cyan) für 325 Seiten*
    • LC1100M (magenta) für 325 Seiten*
    • LC1100Y (gelb) für 325 Seiten*
      * nach ISO 24711
  • Abmessungen (BxHxT): 468 x 180 x 375 mm
  • Gewicht: 8,5 kg
  • Leistungsaufnahme
    • In Betrieb: 30 W
    • In Bereitschaft: 8,5 W
    • Stand-by Fax: 1,1 W

Lieferumfang

  • Gerät: MFC-990CW inkl. 3 Jahre Herstellergarantie
  • Tintenpatronen: Schwarz für 300 Seiten*, Cyan, Magenta, Gelb für je 240 Seiten*
    * nach ISO 24711
  • Netzkabel: Ja
  • Faxanschlusskabel: TAE-N
  • Anleitungen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
  • Software: Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber für Windows und Mac, MFL-Pro Suite, PaperPort 11.0SE
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Brother
BCL-D70
ab € 53,08*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZCAISDN
ab € 2,12*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100BK
ab € 11,80*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100C
ab € 6,25*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100M
ab € 6,25*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100Y
ab € 6,25*
Zubehör
Brother
NL5
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG