Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Kompaktes 4-in-1 Farb-Multifunktionscenter MFC-9332CDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompaktes 4-in-1 Farb-Multifunktionscenter MFC-9332CDW Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 Farb-Multifunktionscenter MFC-9332CDW Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 Farb-Multifunktionscenter MFC-9332CDW Bild2
Brother Kompaktes 4-in-1 Farb-Multifunktionscenter MFC-9332CDW Bild3
Blauer Engel
Energy Star
PTS-Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC9332CDWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC9332CDWG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother Kompaktes 4-in-1 Farb-Multifunktionscenter MFC-9332CDW - mit LAN/WLAN, Duplex und Touchscreen-Farbdisplay

Das Brother 4-in-1 Multifunktionscenter MFC-9332CDW von Brother bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten in Ihr Netzwerk und steht somit im Handumdrehen der gesamten Arbeitsgruppe zur Verfügung. Mit innovativen Funktionen wie Scan-to-E-Mail-Server und Internet-Fax bietet das MFC-9332CDW optimale Leistung auf kleinstem Raum.

  • Bis zu 22 Seiten pro Minute in Farbe und s/w
  • Automatischer Duplexdruck
  • PCL 6 und PostScript 3 Emulation
  • 192 MB Speicher
  • USB 2.0 Hi-Speed, LAN (10/100 BaseTX) und WLAN (802.11 b/g/n)
  • USB-Host

Drucker

  • Technologie: Elektrofotografischer LED-Farbdrucker
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 22 Seiten/Minute in Farbe und S/W
    • Duplex: Bis zu 7 Seiten/Minute in Farbe und S/W
  • Druckauflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Aufwärmzeit: Aus Schlafmodus: < 24 Sek.
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite: Weniger als 16 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus in Farbe und S/W
  • Emulationen: PCL 6 und PostScript 3
  • Treiber-Funktionen (nur PCL-Treiber):
    • N-auf-1 Druck (2, 4, 9, 16, 25 Seiten auf 1 Seite),
    • Poster-Druck: 1 Seite auf 4, 9, 16 oder 25 Seiten,
    • Wasserzeichen-Druck,
    • Broschürendruck,
    • Druckprofile,
    • Leere Seiten überspringen
  • Mobile Connect:
    • Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire
    • AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch
    • Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
  • Web Connect: Drucken von und Scannen zu Cloud-Diensten wie Dropbox, EVERNOTE, Google Drive™ & SkyDrive®

Scanner:

  • Scannertyp: CIS (Contact Image Sensor)
  • Scanauflösung:
    • Vorlagenglas: Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch)
    • ADF: Bis zu 1.200 x 600 dpi (optisch)
  • Farbtiefe / Graustufen: 48 Bit intern, 24 Bit extern / 256
  • Scan-to-E-Mail-Server: Direktes Versenden eines gescannten Dokuments an eine E-Mail-Adresse (SMTP/POP3-Server erforderlich) (nur über kostenlosen Download)
  • Scan-to-Funktionen:
    • Lokal: Scan-to-E-Mail/-Datei/-Bild/-Text/-USB-Stick
    • Netzwerk: Scan-to-E-Mail/-Datei/-Bild/-Text/-Netzwerk(SMB)/-FTP/-Cloud/-E-Mail-Server

Kopierer:

  • Touch-Display: 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
  • Zeit bis zur Kopie: der 1. Seite Weniger als 22 Sekunden in Farbe und weniger als 19 Sekunden in S/W aus dem Bereitschaftsmodus
  • Vergrößern/Verkleinern: 25-400% in 1%-Schritten

Fax:

  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
  • PC-Fax: Senden und Empfangen unter Windows, Senden unter Mac OS und Linux
  • Werbefax-Löschfunktion: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich,Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden.
  • Sende- und Empfangsspeicher: Bis zu 500 Seiten nach ITU-T Test Chart
  • Internet-Fax: über kostenlosen Download
  • Fax-to-Server: über kostenlosen Download
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
  • Faxnummernspeicher: 200 Kurzwahlspeicher

Netzwerk:

  • IPv4 Protokoll: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client
  • IPv6 Protokoll: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service
  • Netzwerksicherheit:
    • LAN: APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
    • WLAN: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
  • Management:
    • Web Based Management,
    • BRAdmin Professional für Windows,
    • BRAdmin Light für Linux & Macintosh

Sicherheit:

  • Funktions- und Benutzersperre: Einschränkung der Druckaktivitäten verschiedener Nutzer (z.B. limitierte Druckseiten-Anzahl)
  • Sicherer Druck: Gesicherter Ausdruck über PIN-Eingabe (Secure Print)

Papiermanagement

  • Papierzuführung: 250 Blatt Kassette, Einzelblatteinzug
  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 35 Blatt zum Kopieren von mehrseitigen Vorlagen
  • Vorlagenglas: DIN A4
  • Papierablage: 100 Blatt Face Down

Druckmedien

  • Medien-Formate:
    • Papierkassette: A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(quer), A6, Executive, Legal, Folio
    • Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 116 mm bis 355,6 mmADF: Breite: 147,3 mm bis 215,9mm, Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm
    • Duplex: A4
  • Medienart:
    • Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier
    • Multifunktionszufuhr: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Glanzpapier, Umschläge, Etiketten
    • ADF: Normalpapier, Recyclingpapier
  • Medien-Grammatur:
    • Papierkassette: 60-105 g/m²
    • Multifunktionszufuhr: 60-163 g/m²
    • ADF: 64-90 g/m²

Allgemein

  • Schalldruckpegel:
    • Druck: < 53 dB
    • In Bereitschaft: < 33 dB
  • Schallleistungspegel:
    • Druck: < 6,42 B
    • In Bereitschaft: < 4,44 B
  • Abmessungen: 410 x 410 x 483 mm (B x H x T)
  • Gewicht: 23,4 kg
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: Ø 375 W
    • In Bereitschaft: Ø 70 W
    • Tiefschlafmodus: Ø 1,8 W
  • Schnittstellen: 802.11 b/g/n (WLAN), 10/100BaseTX (LAN), USB 2.0 Hi-Speed
  • Ökologie: Energiesparmodus, Tonersparmodus
  • Druckvolumen:
    • Optimales monatliches Druckvolumen: < 1.500 Seiten B
    • Maximales Druckvolumen: < 30.000 Seiten (Monat)

Lieferumfang

  • Gerät: MFC-9332CDW inklusive 3 Jahre Vor-Ort-Hersteller-Garantie
  • Trommeleinheit: DR-241CL für ca. 15.000 Seiten
  • Transfereinheit: BU-220CL für ca. 50.000 Seiten
  • Tonerabfallbehälter: WT-220CL für ca. 50.000 Seiten bei 5% Deckung (je 1 für CMYK)
  • Dokumentationen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch (auf CD-ROM)
  • Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber:
    • Windows: Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003/2008/2012
    • Macintosh: Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
    • Linux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
  • Netzwerk-Software:
    • Windows: BRAdmin Professional, RemoteSetup
    • Macintosh: BRAdmin Light, RemoteSetup
  • Kabel: Stromkabel, TAE-N-Kabel
  • Software: Control Center 4 (Windows), Control Center 2 (Macintosh), Paperport 12 SE (Windows), Pagemanager 9 (Macintosh)
  • Toner: Toner C/M/Y/K für ca. 1000 Seiten nach ISO/IEC 19798

Optionen

  • Standard-Toner:
    • TN-242BK für ca. 2.500 Seiten nach ISO/IEC 19798
    • TN-242C/M/Y für ca. 1.400 Seiten nach ISO/IEC 19798
  • Jumbo-Toner: TN-246C/M/Y für ca. 2.200 Seiten nach ISO/IEC 19798

Speicherkarten-Station

  • Direktdruck vom USB-Stick: PDF (version 1.7), JPEG, Exif JPEG, PRN, TIFF, XPS (version 1.0)
  • Scan-to-USB: PDF, PDF/A, Sichere PDF, Signierte PDF, JPEG, XPS, TIFF

Controller

  • Prozessor: 333 MHz
  • Arbeitsspeicher: 192 MB
  • Serienmäßige Schriftarten: PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 13 BarcodesPostScript: 66 Schriften
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,73*
€ 491,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU220CL
ab € 71,01*
Zubehör
Brother
DR241CL
ab € 75,40*
Zubehör
Brother
TN246C
ab € 70,12*
Zubehör
Brother
TN246M
ab € 69,79*
Zubehör
Brother
TN246Y
ab € 70,69*
Zubehör
Brother
TN242C
ab € 49,94*
Zubehör
Brother
TN242M
ab € 49,50*
Zubehör
Brother
TN242Y
ab € 49,64*
Zubehör
Brother
TN242BK
ab € 49,25*
Zubehör
Brother
ZWPS60036
ab € 270,86*
Zubehör
Brother
WT220CL
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.