Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Multifunktionscenter (Laser) MFC-8950DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Multifunktionscenter (Laser) MFC-8950DW Bild1
Brother Multifunktionscenter (Laser) MFC-8950DW Bild1
Brother Multifunktionscenter (Laser) MFC-8950DW
Brother Multifunktionscenter (Laser) MFC-8950DW
Brother Multifunktionscenter (Laser) MFC-8950DW
Brother Multifunktionscenter (Laser) MFC-8950DW
PrintAirbag
PST Logo
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC8950DWG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC8950DWG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother Multifunktionscenter (Laser) MFC-8950DW

Professionelles 4-in-1 Multifunktionscenter inkl. LAN-/WLAN-MFC-Server und Vollduplex für Arbeitsgruppen bis 10 Personen

Digitaler Duplex Kopierer:

  • Duplex und Simplex kopieren
  • 12,6 cm Touchscreen-Display
  • Optionaler Super-Jumbo-Toner für ca. 12.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
  • DIN A4 Übergröße-Vorlagenglas und 50 Blatt Vorlageneinzug (ADF)
  • Zahlreiche Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Einstell- und Benutzersperre
  • 500 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr

Duplex Laserdrucker:

  • Bis zu 40 Seiten/Minute
  • Echte Auflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL Emulation
  • IEEE 802.11b/g/n WLAN, 10/100/1000 Base-T(X) LAN, USB 2.0 Hi-Speed
  • 128 MB Speicher (optional bis zu 384 MB)
  • Apple AirPrint™ & Google Cloud Print™ kompatibel

Duplex Laserfax:

  • 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
  • 32 Ziel- und 300 Kurzwahlspeicher
  • Werbefax-Löschfunktion
  • Fax-Empfangsstempel

Duplex Farbscanner:

  • Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (optisch) und 24 Bit Farbtiefe (extern)
  • Scan-to-E-Mail/Text/Bild/Datei/PDF/USB-Stick/SMB (Netzwerk)/FTP/E-Mail-Server
  • Web Connect

LAN-/WLAN MFC-Server:

  • Drucken, Scannen und Faxen im LAN/WLAN
  • LDAP

SPEZIFIKATIONEN:

  • Drucker:

    • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 3 Sekunden
    • Zeit für 1. Ausdruck: < 8,5 Sekunden
    • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
    • Druckgeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 40 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 18 Seiten/Minute (Bis zu 9 Blätter/Minute)
    • Treiber: für Windows, Macintosh und Linux
    • Speicher: Standard: 128 MB
    • Optional: Bis zu 384 MB
    • Emulationen (Druckersprachen): PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL
    • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
    • Mobile Connect: Apple AirPrintTM & Google Cloud PrintTM kompatibel
  • Kopierer:

    • Zeit für 1. Kopie: < 10,5 Sekunden
    • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4 Übergröße
    • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
    • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
    • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 %-Schritten
  • Fax:

    • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
    • ECM-Fehlerkorrektur: Ja
    • Gruppensenden: Bis zu 20 Gruppen
    • PC-Fax-Funktion: Windows: Senden und Empfangen
    • Mac OS und Linux: Senden
    • Sende- & Empfangsspeicher: Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
    • Werbefax-Löschfunktion: Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
    • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
    • Faxnummernspeicher: 32 Ziel- und 300 Kurzwahlplätze
    • Rundsenden: Bis zu 382 Teilnehmer
    • Dual Access: Ja
    • Fax-Weiterleitung: Ja
  • Scanner:

    • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/FTP/SMB (Netzwerk)/E-Mail-Server
    • Scanauflösung: Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
    • Optisch: 1.200 x 1.200 dpi
    • Farbtiefe: Intern: 48 Bit
    • Extern: 24 Bit
    • Graustufen: 256
    • Web Connect: GOOGLE DOCS™, EVERNOTE & Dropbox kompatibel
  • Controller:

    • Prozessor: StarSapphire 400 MHz
  • Netzwerk:

    • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client und Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client
    • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client und Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
  • Papiermanagement:

    • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 50 Blatt
    • Papierausgabe: Bis zu 150 Blatt Face down, 1 Blatt face up
    • Papierzuführung: Standard: 500 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
    • Optional: 500 Blatt Kassette (LT-5400)
    • Duplex: Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion
  • Sicherheit:

    • Sicherer Druck: Aktivierung über 4-stellige PIN
    • Einstellsperre: Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen
    • Benutzersperre: Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen)
  • Allgemein:

    • Schallleistungspegel: Druck: 6,63 B
    • Druck (Leisemodus): 6,4 B
    • In Bereitschaft: 4,7 B
    • Druckvolumen: Optimal für Druckvolumen von: Ø 5.000 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 100.000 Seiten/Monat
    • Schalldruckpegel: Druck: < 59 dB
    • Druck (Leisemodus): < 54 dB
    • In Bereitschaft: < 37 dB
    • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T(X), IEEE 802.11b/g/n WLAN
    • Leistungsaufnahme: Druck: Ø 694 W
    • Druck (Leisemodus): Ø 350 W
    • In Bereitschaft: Ø 9,8 W
    • Tiefschlafmodus: Ø 1,6 W (6,8 W mit WLAN aktiviert)
    • Abmessungen: 491 x 477 x 415 mm (BxHxT)
    • Gewicht: 17,7 kg
  • Lieferumfang:

    • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM
    • Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
    • Gerät: MFC-8950DW inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
    • Toner: TN-3380 für ca. 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Trommel: DR-3300 für ca. 30.000 Seiten
  • Optionen:

    • Toner schwarz: Toner TN-3330 für ca. 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752, Jumbo-Toner: TN-3380 für ca. 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752, Super-Jumbo-Toner: TN-3390 für ca. 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Zertifikate:

    • Energy Star
    • Blauer Engel
    • PTS-Zertifizierung (Dokumentenechtheit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,77*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,21*
€ 876,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,77*
€ 872,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFC8950DWTG1
ab € 823,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.