Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW Bild1
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW Bild2
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW Bild3
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW Bild4
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW Bild5
Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW Bild6
Artikel-Nr.:
     C1114-MFC-L2710DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L2710DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät MFC-L2710DW - mit Duplexdruck und LAN/WLAN

Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3 jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung, sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service, sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Jetzt noch leiser drucken
Die neue Generation S/W-Laserdrucker für den Arbeitsplatz zeichnet sich durch eine deutlich geringere Geräuschemission während des Druckens aus. Bei Auswahl des Leisemodus wird der Schalldruckpegel sogar um bis zu 4 weitere Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten.

Geschlossene 250 Blatt Papierkassette
Mit bis zu 30 Seiten/Min. legt der 4-in-1 S/W-Multifunktionsdrucker MFC-L2710DW auch bei größeren Druckjobs ein hohes Tempo vor. Die echte Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi liefert exzellente Ergebnisse, die mit weniger als 8,5 Sekunden auch nicht lange auf sich warten lassen. Ein Klick im Druckertreiber genügt und Sie drucken DIN A4-Seiten auf Wunsch automatisch beidseitig, oder Sie erstellen über die Broschürendruck-Funktion aus einem mehrseitigen DIN A4-Dokument automatisch eine handliche DIN-A5-Broschüre.

Einzelblatteinzug für Papier bis zu 230 g/m²
Zusätzlich zur Papierkassette besitzt der Multifunktionsdrucker MFC-L2710DW einen Einzelblatteinzug. Darüber verwenden Sie ganz einfach Umschläge, spezielle Papiersorten oder dickere Medien bis zu 230 g/m² ohne das Standardpapier aus der Papierkassette entfernen zu müssen. Stärkere Medien werden ohne Umlenkung über den geraden Papierweg bedruckt.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Schließen Sie das Multifunktionsgerät MFC-L2710DW lokal über USB an oder binden Sie ihn über LAN oder WLAN in Ihr Netzwerk ein. Zur Konfiguration und Administration über das Netzwerk stehen intelligente Lösungen wie Web based Management zur Verfügung. Oder Sie nutzen die vielfältigen Möglichkeiten das MFC-L2710DW über das Netzwerk mit Ihren Mobilgeräten zu verbinden, wie z.B. die Brother App iPrint&Scan, AirPrint oder Google Cloud Print™. Eine umfassende Treiberunterstützung für Windows, Mac und Linux runden die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ab.

Blauer Engel
Dieses Brother Gerät wurde mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet und damit als ressourcenschonend und emissionsarm klassifiziert. Dieses wichtige Prüf- und Gütesiegel gibt Ihnen die Sicherheit, sich mit dem Kauf dieses Gerätes für ein umweltschonendes Produkt zu entscheiden und gesundheitlich auf Nummer sicher zu gehen.

ENERGY STAR®
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.

Hauptmerkmale

  • Schnell, leise und umweltfreundlich
  • Bis zu 30 Seiten/Minute
  • Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
  • 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
  • Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
  • USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN)

Spezifikationen

Allgemein
  • Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
  • Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014)
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.000 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 15.000 Seiten/Monat
  • Prozessor: 600 Mhz
  • Speicher: 64 MB
  • Maße:
    • Mit Karton: 580 x 434 x 517 mm (BxHxT)
    • Gerät: 410 x 318,5 x 398,5 mm (BxHxT)
  • Gewicht:
    • Mit Karton: 14,7 kg
    • Gerät (inkl. Toner und Trommel): 11,8 kg
Drucker
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 30 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 15 Seiten bzw. 7,5 Blätter/Minute
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplexdruck: Automatischer beidseitiger Druck (DIN A4)
  • Aufwärmzeit: <9 Sekunden (aus Schlafmodus)
  • Zeit für 1. Ausdruck: <8,5 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Treiber: Für Windows (für Mac und Linux über kostenlosen Download erhältlich)
Scanner
  • Technologie: CIS Farbscanner
  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 50 Blatt
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 22,5/7,5 Seiten/Min. (SW/Farbe, mehrere Vorlagen DIN A4, gemäß ISO/IEC 17991)
  • Scanauflösung:
    • Vorlagenglas: 1.200 x 1.200 dpi
    • ADF: 600 x 600 dpi
    • Interpoliert: 19.200 x 19.200 dpi
  • Farbtiefe:
    • Intern: 30 Bit
    • Extern: 24 Bit
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-Funktionen: Scan-to-E-Mail/Bild/Text(OCR)/Datei/PDF(durchsuchbar)/EVERNOTE
  • (Brother Software benötigt)
  • Netzwerk-Scan: Scan-to-SharePoint (bis zu 25 Scan-Profile, Brother Software benötigt)
  • Scannertreiber:
    • TWAIN & WIA (Win 10,8,8.1,7)
    • TWAIN & AirPrint (Mac, über kostenlosen Download)
    • SANE (Linux, über kostenlosen Download)
  • Erweiterte Scan-Funktionen: Ausweis-Scan, 1-auf-2 Scan, Leere Seiten überspringen, Hintergrundfarbe entfernen (über Gerät), mehrere Seiten in eine PDF, Automatische Entzerrung (über ADF)
Kopierer
  • Display: 2-zeiliges LC-Display (hintergrundbeleuchtet)
  • Zeit für 1. Kopie: <10 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
  • Zeit für 1. Kopie: <10 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien, auch sortiert
  • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 % Schritten
  • N-auf-1 Kopie:
    • 2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren
    • Ausweis-Kopie (Druck beider Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite)
Fax
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps (Super G3)
  • Fax-Empfangsstempel: Tatsächliche Empfangszeit wird auf das eingehende Fax gedruckt
  • Sendebericht: Ja (wahlweise mit Dokumentenandruck)
  • PC-Fax-Funktion:
    • Windows: Senden und Empfangen
    • Mac OS und Linux: Senden
  • Werbefax-Löschfunktion: Windows: PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
  • Sende-& Empfangsspeicher: Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)
  • ECM-Fehlerkorrektur: Ja
  • Faxnummernspeicher: 200 Kontakte für Fax-Nummern und E-Mail-Adressen
  • Rundsenden: Zum Versenden eines Faxes an bis zu 250 Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)
  • Dual Access: Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Faxfunktionen z.B. Einlesen während dem Druck
  • Fax-Weiterleitung: Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer
  • Wahlwiederholung: Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt
  • Fax/Tel-Schaltung: Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt
  • One-Touch Wahl: Bis zu 8 (4x2) Nummern
Papiermanagement
  • Papierzufuhr:
    • Papierkassette: 250 Blatt
    • Einzelblatteinzug: 1 Blatt
    • ADF: 50 Blatt
  • Papierausgabe:
    • 120 Blatt face-down
    • 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Medianarten &-grammaturen:
    • Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 – 163 g/m²)
    • Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier,Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 – 230 g/m²)
    • ADF: Normalpapier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
    • Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
  • Medienformate:
    • Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive
    • Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch
    • Duplex: A4
    • ADF: Breite: 105 bis 215,9 mm, Länge: 147,3 bis 355,6 mm
Netzwerk
  • LAN: 10/100Base-TX
  • WLAN: IEEE 802.11b/g/n (infrastructure mode)
  • Wi-Fi Direct: Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router (IEEE 802.11g/n)
  • WLAN Setup-Support: Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
  • Netzwerk-Protokolle: TCP/IP (IPv4 and IPv6)
  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client (Standardmäßig deaktiviert)
  • E-Mail Benachrichtigungen: Warnungen an definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
  • Web based Management: Geräte-Management über Web Browser
Sicherheit
  • Einstellsperre: Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät)
  • IP-Filter: IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)
  • LAN Sicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP⁸, SMTP-AUTH, SNMP v3
Mobile Connection
  • iPrint&Scan App für Android: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem dasBetriebssystem Android läuft
  • iPrint&Scan App für iPad / iPhone / iPod: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod
  • iPrint&Scan App für Windows® Phone: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows Phone läuft
  • Google Cloud Print: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation
  • Apple AirPrint: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation
  • Brother Print Plugin: Für Smartphones oder Tablets mit Android-Betriebssystem ab Version 5.0
  • Mopria: Ja
Ökologie
  • Leistungsaufnahme:
    • 440 W im Druck
    • 260 W im Druck (Leisemodus)
    • 42 W in Bereitschaft
    • 0,9 W im Tiefschlafmodus
    • 0,03 W ausgeschaltet
    • TEC-Wert 1,232 kWh/Woche
  • Schaldruckpegel:
    • 48 dB im Druck,
    • 44 dB Druck (Leisemodus),
    • 30dB Bereitschaftsmodus,
    • nicht hörbar im Tiefschlafmodus
Lieferumfang
  • Gerät: MFC-L2710DW, inkl. 3 Jahre Garantie
  • Toner: Toner für ca. 700 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2400 für ca. 12.000 Seiten
  • Kabel: Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
  • Software:
    • Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac*,
    • Brother Utilities (Win)*,
    • iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac*,
    • Nuance Paperport® 14SE (Win)*
    • * Internetverbindung benötigt
Optionen
  • Toner: Toner Schwarz (TN-2410) für ca. 1.200 Seiten
  • Jumbo-Toner Schwarz (TN-2420) für ca. 3.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN2410
ab € 33,51*
Zubehör
Brother
TN2420
ab € 58,64*
Zubehör
Brother
DR2400
ab € 58,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.