| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC900BK Herst.-Nr.: LC900BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für ca. 500 Seiten A4 bei 5% Deckung lichtecht, umweltfreundlich, original 100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. Garantierte Reichweite des Verbrauchsmaterials Die Reichweite aller Brother Tintenpatronen wurde von einer unabhängigen Kommission bestätigt. Die Internationale Organisation für Normung (ISO) bestätigt die von uns angegebenen Reichweiten aller Verbrauchsmaterialien. 4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Blauer Engel Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -105 C; DCP -110 C; DCP -110 Series; DCP -115 C; DCP -116 C; DCP -117 C; DCP -120 C; DCP -310 C; DCP -310 CN; DCP -310 Series; DCP -315 CN; DCP -340 CW; DCP -340 DCW; DCP -340 Series; Fax 1835 C; Fax 1840 C; Fax 1840 CN; Fax 1940 C; Fax 1940 CN; Fax 2440 C; MFC -1180 ME; MFC -1185 LH; MFC -1190 CE; MFC -1195 B; MFC -210 C; MFC -210 Series; MFC -215 C; MFC -3240 C; MFC -3240 CN; MFC -3340 C; MFC -3340 CN; MFC -3342 CN; MFC -410 CN; MFC -420 CN; MFC -420 Series; MFC -422 C; MFC -425 CN; MFC -5440 CN; MFC -5840 CN; MFC -610 CLN; MFC -610 CLWN; MFC -610 CN; MFC -610 Series; MFC -615 CL; MFC -620; MFC -620 CLN; MFC -620 CN; MFC -620 Series; MFC -640 CW; MFC -820 CW; MFC -830 CLN; MFC -830 CLWN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckertinte schwarz brother, brother druckerpatrone, brother druckerpatrone schwarz, Tinte, Tintenpatrone, Tonerpatrone, Toner, Drucker Zubehör, Tonerkartusche |
| | |
| |