Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-L2375DW, Aktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-L2375DW | Aktion Bild1
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-L2375DW | Aktion Bild1
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-L2375DW | Aktion Bild2
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-L2375DW | Aktion Bild3
Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-L2375DW, Aktion
Blauer Engel
Energy Star
Artikel-Nr.:
     2753I-496621
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL2375DWG1
EAN/GTIN:
     4977766782401
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
LED-Drucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Monatsangebot Dezember 2019!

Brother Kompakter S/W-Laserdrucker HL-L2375DW - mit Duplexdruck und LAN/WLAN

Schnell, leise und umweltfreundlich: der HL-L2375DW mit automatischem Duplexdruck, bis zu 34 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung ist der zuverlässige Arbeiter im Home-Office und am Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 34 Seiten/Minute
  • Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
  • 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
  • AirPrint und Google Cloud Print
  • Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
  • USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN) und 802.11 b/g/n (WLAN)

Allgemein

  • Technologie: Elektrofotografischer Laserdruck
  • Laserklasse: Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2014)
  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 2.000 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 15.000 Seiten/Monat
  • Prozessor: 600 Mhz
  • Speicher: 64 MB
  • Display: 1-zeiliges LC-Display
  • Maße:
    • Mit Karton: 438 x 519 x 283 mm (BxHxT)
    • Gerät: 356 x 183 x 360 mm (BxHxT)
  • Gewicht:
    • Mit Karton: 8,3 kg
    • Gerät (inkl. Toner und Trommel): 7,2 kg

Drucker

  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 34 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 16 Seiten bzw. 8 Blätter/Minute
  • Druckauflösung: Echte 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplexdruck: Automatischer beidseitiger Druck (DIN A4)
  • Aufwärmzeit: <9 Sekunden (aus Schlafmodus)
  • Zeit für 1. Ausdruck: <8,5 Sekunden (aus Bereitschaft)
  • Emulationen: PCL 6
  • Treiber: Für Windows (für Mac und Linux über kostenlosen Download erhältlich)

Papiermanagement

  • Papierzufuhr:
    • Papierkassette: 250 Blatt
    • Einzelblatteinzug: 1 Blatt
  • Papierausgabe:
    • 150 Blatt face-down
    • 1 Blatt face-up (gerader Papierweg)
  • Medianarten &-grammaturen:
    • Papierkassette: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 – 163 g/m²)
    • Einzelblatteinzug: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 – 230 g/m²)
    • Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m²)
  • Medienformate:
    • Papierkassette: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive
    • Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 bis 215,9 mm, Länge: 127 bis 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch
    • Duplex: A4

Netzwerk

  • WLAN: IEEE 802.11 b/g/n
  • LAN: 10/100Base-TX
  • Netzwerk-Protokolle: TCP/IP (IPv4 and IPv6)
  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client (Standardmäßig deaktiviert)
  • E-Mail Benachrichtigungen: Warnungen an definierbare E-Mail-Adressen über einen Status, der den Druckvorgang stören könnte
  • Web based Management: Geräte-Management über Web Browser

Sicherheit

  • Einstellsperre: Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät)
  • IP-Filter: IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)
  • LAN Sicherheit: APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3
  • WLAN-Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3

Mobile Connect

  • iPrint&Scan App für Android: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem dasBetriebssystem Android läuft
  • iPrint&Scan App für iPad / iPhone / iPod: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem iPad, iPhone oder iPod
  • iPrint&Scan App für Windows® Phone: Drucken Sie direkt von oder scannen Sie zu einem Smartphone oder Tablet, auf dem das Betriebssystem Windows Phone läuft
  • Google Cloud Print: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Google Cloud Print™-fähigen Applikation
  • Apple AirPrint: Druck der gängisten Dateiarten aus jeder Apple AirPrint-fähigen Applikation
  • Brother Print Plugin: Für Smartphones oder Tablets mit Android-Betriebssystem ab Version 5.0
  • Mopria: Ja

Ökologie

  • Leistungsaufnahme:
    • 510 W im Druck
    • 265 W im Druck (Leisemodus)
    • 48 W in Bereitschaft
    • 0,6 W im Tiefschlafmodus
    • 0,03 W ausgeschaltet
    • TEC-Wert 1,227 kWh/Woche
  • Schalldruckpegel:
    • 48 dB im Druck,
    • 44 dB Druck (Leisemodus),
    • 30dB Bereitschaftsmodus,
    • nicht hörbar im Tiefschlafmodus

Lieferumfang

  • Gerät: HL-L2375DW, inkl. 3 Jahre Garantie
  • Toner: Toner für ca. 1.200 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-2400 für ca. 12.000 Seiten
  • Kabel: Stromanschlusskabel
  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
  • Software:
    • Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac*, Brother Utilities (Win)*, iPrint&Scan Desktop Software Win/Mac*
    • * Internetverbindung benötigt

Optionen

  • Toner:
    • Toner Schwarz (TN-2410) für ca. 1.200 Seiten
    • Jumbo-Toner Schwarz (TN-2420) für ca. 3.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, brother s/w- laserdrucker, laserdrucker, laserdrucker monochrom, Mono-Drucker, Arbeitsplatzdrucker, Drucker, Monodrucker
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 127,75*
€ 128,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 129,15*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 128,57*
€ 129,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 129,40*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 128,67*
€ 129,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN2410
ab € 32,81*
Zubehör
Brother
TN2420
ab € 58,97*
Zubehör
Brother
DR2400
ab € 58,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.