Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6000DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6000DW Bild1
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6000DW Bild1
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6000DW Bild2
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6000DW Bild3
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HLJ6000DW Bild4
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6000DW
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6000DW
PrintAirbag
Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6000DW
Artikel-Nr.:
     C1114-HLJ6000DWRE1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLJ6000DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766793315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker

Brother Professioneller DIN A3 Tintenstrahldrucker HL-J6000DW

Der HL-J6000DW bringt DIN A3 direkt an den Arbeitsplatz – Hohe Papierkapazität, reichweitenstarke Patronen sowie schnelle erste Seite in unter 6 Sekunden spart Geld und steigert die Produktivität am Arbeitsplatz.

Hauptmerkmale HL-J6000DW

  • Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A3 zum attraktiven Preis: 2 x 250 Blatt Papierkassette, 100 Blatt MF-Zufuhr
  • Ultra-XL-Patronen im transparenten Gehäuse für bis zu 6.000 S/W-Seiten: PCL6, PostScript 3 Emulation, PDF Version 1.7, XPS 1.0
  • Schnelle erste Seite in 6 Sekunden: Offene Schnittstelle zur Integration kundenspezifischer Lösungen

Technische Spezifikationen

  • Drucker
    • Technologie: Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen mit pigmentierter Tinte
    • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 22 ISO-Seiten/Min. in S/W und bis zu 20 ISO-Seiten/Min. in Farbe (A4-Seiten gemäß ISO/IEC 24734) - entspricht Lasergeschwindigkeit; Bis zu 35 Seiten/Min. in S/W und bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe (Entwurfsmodus)
    • Erste ausgedruckte Seite (FPOT): 6 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus, gemäß ISO/IEC 17629)
    • Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
    • Duplexdruck: Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A3
    • Druckersprachen: PCL6, BR-Script 3 (PostScript 3 Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
    • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire; AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch; Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
  • Netzwerk
    • Management: Embedded Web Server; BRAdmin Light; BSI Schnittstelle
    • Protokolle IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server,SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server.
    • Protokolle IPv6: (Standardmäßig deaktiviert) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server
    • WLAN-Sicherheit: WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Wi-Fi Direct nur WPA2-PSK (AES)
    • WLAN-Setup: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
    • NFC-Schnittstelle: Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten (zur Authentifizierung für Pull Print Lösungen) und zu Mobilgeräten (einfachere Verbindung zu iPrint&Scan)
  • Sicherheit
    • Benutzersperre: Brother Benutzersperre 3.0
    • WLAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec
    • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec
  • Papiermanagement
    • Papierzuführung: 2 x 250 Blatt Papierkassetten; 100 Blatt Multifunktionszufuhr
    • Papierstands-Sensoren: Lösen eine Meldung aus, sobald ein geringer Papierstand erreicht wurde (Papierkassetten)
  • Druckmedien
    • Medienformate: Papierkassette 1: Querformat: DIN A4, LTR, EXE Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A5, DIN A6, Foto (10x15cm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch, Mexico Legal, India LegalPapierkassette 2: Querformat: DIN A4, Letter Hochformat: DIN A3, Ledger, Legal, Folio Duplex: PC-Druck: DIN A3, Ledger, Legal, Folio, DIN A4, Letter, EXE, DIN A5 MF-Zufuhr: Querformat: DIN A4, Letter, EXE Hochformat: DIN A3, DIN A5, DIN A6, LGR, LGL, Folio, Foto (102x152mm), Karteikarte (127x203mm), Foto-L (89x127mm), Foto-2L (127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch, Mexico Legal, India Legal Randloser Druck: DIN A3, DIN A4, Letter, DIN A6, Foto, Karteikarte, Foto-L, Foto-2L, Ledger
    • Medienarten: Papierkassette 1: Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, RecyclingpapierPapierkassette 2: Normal- und RecyclingpapierMF-Zufuhr:Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, RecyclingpapierDuplex:Normal- und Recyclingpapier
  • Allgemein
    • Speicher: 512 MB
    • Maße: 575 x 379 x 477 mm (B x H x T)
    • Gewicht: 19,5 kg
    • Display: 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
  • Optionen
    • Standard-Patronen: Schwarz (LC-3237BK) 3.000 Seiten*; Cyan (LC-3237C) 1.500 Seiten*; Magenta (LC-3237M) 1.500 Seiten*; Gelb (LC-3237Y) 1.500 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24711
    • XL-Patronen: Schwarz (LC-3239XLBK) 6.000 Seiten*; Cyan (LC-3239XLC) 5.000 Seiten*; Magenta (LC-3239XLM) 5.000 Seiten*; Gelb (LC-3239XLY) 5.000 Seiten*; *gemäß ISO/IEC 24711
  • Lieferumfang
    • Gerät: HL-J6000DW inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie und PRINT AirBag für 15.000 Seiten
    • Patronen: 4 Starterpatronen: Schwarz für ca. 2.250 Seiten, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 975 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711)
    • Netzkabel: Ja
    • Anleitungen: Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
    • Software: Druckertreiber für Windows und Mac, Control Center 4, Control Centre 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,05*
€ 430,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LC3237BK
ab € 25,86*
Zubehör
Brother
LC3237C
ab € 16,92*
Zubehör
Brother
LC3237M
ab € 16,92*
Zubehör
Brother
LC3237Y
ab € 16,99*
Zubehör
Brother
LC3239XLBK
ab € 48,07*
Zubehör
Brother
LC3239XLC
ab € 44,99*
Zubehör
Brother
LC3239XLM
ab € 44,75*
Zubehör
Brother
LC3239XLY
ab € 44,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.