Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsplatzdrucker HL-5380DN Praxis S/W Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzdrucker HL-5380DN Praxis S/W Laser Bild1
Arbeitsplatzdrucker HL-5380DN Praxis S/W Laser Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-HL5380DN2LTKEYG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL5380DN2LTKEYG1
EAN/GTIN:
     4002352001830
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerkdrucker

Produktbeschreibung:

Professioneller High-Speed Netzwerk-Laserdrucker mit 3 verschließbaren Papierkassetten

Engine:

  • Technologie: Elektrofotografie
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex: Bis zu 30 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 13 Seiten bzw. 6,5 Blätter/Minute
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 8,5 Sekunden
  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 18 Sekunden
  • Druckauflösung:
    • Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
    • Mac OS X 10.3.9 oder höher: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
    • Linux: 1.200 x 1.200 dpi über PostScript PPD
    • DOS: 600 dpi

Controller:

  • Prozessor: NEC VR5500 (266 MHz)
  • Speicher:
    • Standard: 32 MB
    • Optional: Bis zu 544 MB mit 1 DIMM-Slot (144 Pin)
  • Schnittstellen: Standard: 10/100 BaseTX, USB 2.0 Hi-Speed, IEEE1284 Parallel
  • PrintServer Eigenschaften (Protokolle):
    • TCP/IP (IPv4): (ARP, RARP, BOOTP, DHCP, WINS/NetBIOS, LPR/LPD, Port9100, POP3/SMTP, SMB Print, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP), NetBEUI
    • TCP/IP (IPv6): (ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, Telnet, SMTP, TFTP)
  • Netzwerk-Management Tools:
    • BRAdmin Professional (für Windows),
    • Web-based Management,
    • Web BRAdmin (Windows IIS 4.0/5.0 erforderlich),
    • BRAdmin Light (für Mac OS X 10.2.4 oder höher)
  • Emulationen (Druckersprachen): PCL 6, PostScript Level 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL
  • Residente Fonts:
  • PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 11 Barcodes (Code 39, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM(US-PostNet), ISBN, Code128)
  • PostScript: 66 skalierbare Schriften

Bedienfeld:

  • LCD: Dreifarbig, 1 Zeile à 16 Zeichen
  • LED: Status-LED
  • Tasten: Go, Job Cancel, Reprint, Set, Back, 2 Scroll-Tasten
  • Ein/Aus-Schalter: Ja

Papier-Management:

  • Papierzuführung: Standard: 3 verschließbaren Kassetten mit je 250 Blatt und 50 Blatt MF-Zufuhr
  • Papierausgabe: 150 Seiten Face Down
  • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion

Druckmedien:

  • Medienart:
    • Kassette: Normalpapier, Recycling-Papier, OHP-Folien
    • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recycling-Papier, OHP-Folien, Umschläge, Etiketten
  • Mediengewicht:
    • Kassette: 60-105 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60-161 g/m²
    • Duplex: 60-105 g/m²
  • Medienformate:
    • Kassette: A4, A5, A6 (nur Standardkassette), B5 (ISO), Letter, Executive
    • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert (69,9 x 116 - 215,9 x 406,4 mm (BxH))
  • Duplex: A4

Allgemein:

  • Druckvolumen:
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 30.000 Seiten/Monat
  • Abmessungen (B x H x T): 393 x 459 x 384 mm
  • Gewicht: 14,5 kg
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: Ø 675 W
    • In Bereitschaft: Ø 75 W
    • Sleep-Modus: Ø 6 W
  • Schalldruckpegel:
    • Druck: < 53 dB(A)
    • In Bereitschaft: < 27 dB(A)
  • Schallleistung:
    • Druck: LWAd: 6,7 Bell (A)
    • In Bereitschaft: LWAd: 4,3 Bell (A)
  • Ökologie: Toner-Spar-Modus: Ja
  • Power Save: Ja

Lieferumfang:

  • Drucker: HL-5380DN Praxis
  • Toner: TN-3280 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3200 für ca. 25.000 Seiten
  • CD-ROM: Benutzerhandbuch als PDF-Datei, Druckertreiber für Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 und Mac OS X 10.3.9 oder höher
  • Installationsanleitung: Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,18*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,94*
€ 644,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,79*
€ 641,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,18*
€ 638,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZWPS60027
ab € 86,78*
Zubehör
Brother
ZWPS60028
ab € 93,45*
Zubehör
Brother
ZWPS60029
ab € 102,13*
Zubehör
Brother
ZWPS60030
ab € 115,93*
Zubehör
Brother
ZWPS60031
ab € 123,05*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZMEHL4000DIMM256MB
ab € 241,71*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
DR-3200
ab € 92,46*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN3230
ab € 48,91*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN-3280
ab € 79,83*
Zubehör
Xerox
106R02319
ab € 32,01*
Zubehör
Xerox
106R02320
ab € 44,78*
Zubehör
Xerox
106R02321
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG