Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsplatzdrucker HL-2250DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsplatzdrucker HL-2250DN Bild1
Arbeitsplatzdrucker HL-2250DN Bild1
Artikel-Nr.:
     202-600005440187
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL2250DNG1
EAN/GTIN:
     4977766693417
Suchbegriffe:
Druckserver
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

HL-2250DN

Arbeitsplatz-Laserdrucker mit integrierter Duplexeinheit und LAN-PrintServer
  • Allerkleinster Duplexdrucker seiner Klasse
  • Bis zu 26 Seiten pro Minute
  • Duplexeinheit inkl. automatischer Broschürendruckfunktion
  • Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung
  • 32 MB Speicher
  • PCL 6 Emulation zum Drucken unter DOS
  • Interner 10/100 BaseTX PrintServer
  • USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
  • 250 Blatt Papierkassette
  • Manueller Einzug mit geradem Papierweg

Druckwerk

  • Technologie: Elektrofotografie
  • Druckgeschwindigkeit: Simplex: Bis zu 26 Seiten/Minute / Duplex: Bis zu 10 Seiten/Minute
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 8,5 Sekunden
  • Druckauflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi

Netzwerk:

  • PrintServer Eigenschaften (Protokolle):
    • TCP/IP (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Server
    • SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP, ICMP, Web Services (Print), LLTD responder
    • TCP/IP (IPv6): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
  • Netzwerk-Management Tools:
    • BRAdmin Professional (für Windows), Web-based Management, Web BRAdmin (Windows IIS 4.0/5.0 erforderlich), BRAdmin Light (für Mac OS X 10.2.4 oder höher sowie Linux) BRAdmin Professional 3 (Management-Software für LAN/WLAN über einen Windows PC)
    • E-Mail Reports, E-Mail Benachrichtigung, Treiberinstallations-Assistent
  • Emulationen (Druckersprachen): PCL 6
  • Interne Schriften (PCL): 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 13 Barcodes

Allgemein:

  • Druckvolumen: Optimal für Druckvolumen: Ø 250 - 2.000 Seiten/Monat / Maximales Druckvolumen: 10.000 Seiten/Monat
  • Abmessungen (B x H x T): 368 x 183 x 360 mm
  • Gewicht: 7,0 kg
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: Ø 495 W
    • In Bereitschaft: Ø 65 W
    • Energiesparmodus: Ø 0,9 W
    • TEC Wert: 1,305 kWh / Woche
  • Schalldruckpegel: Druck: Weniger als 53 dB / In Bereitschaft: Weniger als 31 dB
  • Schallleistungspegel: Druck: < 6,81 B / In Bereitschaft: < 4,6 B
  • Ökologie: Energiesparmodus: Reduziert den Energieverbrauch, wenn der Drucker länger nicht benutzt wird / Tonersparmodus: Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten
  • Umwelt: Zertifikate: Blauer Engel & Energy Star

Lieferumfang:

  • Drucker: HL-2250DN
  • Toner: Tonerkassette für ca. 700 Seiten (gemäß ISO/IEC19752)
  • Trommel: Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten
  • Netzkabel: Ja
  • CD-ROM: Benutzerhandbuch als PDF-Datei, Druckertreiber für Windows 7, Vista, XP, 2000 und Mac OS X 10.4.11 oder höher, BRAdmin Professional Software
  • Installationsanleitung: Ja
Angebote (34)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 202
pro Stück
€ 4,90*
ab € 85,01*
€ 92,85*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,09*
€ 92,93*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 86,22*
€ 94,08*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 86,70*
€ 94,57*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 87,26*
€ 95,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 202
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 202
Versand: Lager 202
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 202
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2200
ab € 49,03*
Zubehör
Brother
ZWPS60027
ab € 86,78*
Zubehör
Brother
ZWPS60028
ab € 93,45*
Zubehör
Brother
ZWPS60029
ab € 102,13*
Zubehör
Brother
ZWPS60030
ab € 115,93*
Zubehör
Brother
ZWPS60031
ab € 123,05*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZWPS60026
ab € 70,49*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN-2110
ab € 27,61*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN2220
ab € 43,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG