Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Laser-Faxgerät FAX-8360P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Laser-Faxgerät FAX-8360P Bild1
Brother Laser-Faxgerät FAX-8360P Bild1
Artikel-Nr.:
     643-117709
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX8360PG1
EAN/GTIN:
     4977766605403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother Laser-Faxgerät FAX-8360P

Business Laserfax

Laserfax

  • Geräteart: Tischgerät (ITU Gruppe 3)
  • Übertragungsgeschwindigkeit in bps: 33.600 bps
  • Codierung: MH, MR, MMR, JBIG
  • Wahlverfahren: Ton/Puls
  • ECM: Fehlerkorrekturverfahren
  • F/T-Schaltung: Automatische Faxweiche
  • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): 30 Blatt
  • Papierzuführung standard: 250 Blatt Kassette
  • Einzelblatteinzug mit geradem Papierwg
  • Papierzuführung optional: 2. Kassette für weitere 250 Blatt (Kassetten sind gezielt für Faxe und Kopien ansteuerbar)
  • Zielwahlspeicher: 32
  • Kurzwahlspeicher: 200
  • Rundsenden: 282 Teilnehmer
  • Gruppenwahl: Bis zu 6
  • Faxabruf: Standard, geschützt, zeitversetzt
  • Dual Access: Ja, 50 Timer
  • Quick-Scan: Zur Reduzierung der Wartezeit wird das Dokument vor dem Versenden in den Speicher eingelesen - ca. 2 Sek. pro DIN A4 Standardtext
  • Fax-Weiterleitung: Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden
  • Fax-Fernweitergabe: Faxgerät kann von jedem analogen Telefon mit Tonwahl angerufen werden, um gespeicherte Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben oder um Geräteeinstellungen zu ändern
  • Stapelübertragung: Sendungen an ein Empfänger werden gebündelt und auf einmal übertragen
  • Display: 2 Zeilen à 16 Zeichen
  • Zugangssperre: PIN-Code erforderlich, um Ausdrucke zu aktivieren bzw. um Gerät zu bedienen
  • Sende- & Empfangsspeicher standard: 8 MB (für bis zu 500 Seiten nach ITU-T Chart Nr. 1)
  • Sende- & Empfangsspeicher optional: Bis 40 MB über 16 MB oder 32 MB DIMM
  • Datenerhalt: Datenerhalt von Sende-/Empfangsspeicher für mehrere Tage
  • Journaleinträge: Erfassung von Informationen über die letzten 200 empfangenen und gesendeten Faxe
  • Deckblatt: Senden von im Gerät generiertem Deckblatt
  • Hilfe: Durch Drücken der Berichte-Taste wird eine Liste der wichtigsten Bedienschritte und -funktionen ausgedruckt

Kopieren

  • Mehrfachkopieren: Bis 99
  • Vergrößern/Verkleinern: 50-200% in 1%-Schritten und in 7 festen Schritten

Allgemein

  • Abmessungen (BxHxT): 377 x 323 x 442 mm
  • Gewicht: 12 kg
  • Leistungsaufnahme
    • Kopieren/Faxen: max. 350 W
    • In Bereitschaft: max. 70 W
    • Energiesparmodus 1: max. 10 W
  • Geräuschemission
    • Kopieren/Faxen: max. 53 dB (A)
    • In Bereitschaft: max. 30 dB (A)

Verbrauchsmaterial

  • Toner: TN-6300 für ca. 3.000 Seiten bei 5% Deckung
  • Trommel: DR-6000 für ca. 20.000 Seiten

Lieferumfang

  • Lieferumfang: FAX-8360P mit TN-6300, DR-6000, TAE-N-Kabel, Benutzerhandbuch, Schnellstart-Anleitung

Optionales Zubehör

  • Jumbo-Toner: TN-6600 für ca. 6.000 Seiten bei 5% Deckung
  • Speichererweiterung: 16 MB oder 32 MB DIM-Modul
  • 2. Papierzuführung: LT-400 für weitere 250 Blatt
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 378,43*
€ 381,96*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 386,02*
€ 389,67*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 404,61*
€ 408,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 408,70*
€ 412,76*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR6000
ab € 129,56*
Zubehör
Brother
ZCAISDN
ab € 2,09*
Zubehör
Brother
LT400Z1
ab € 128,25*
Zubehör
Brother
ZME32MBDIMM
ab € 55,10*
Zubehör
Brother
TN6300
ab € 48,52*
Zubehör
Brother
TN6600
ab € 76,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.