Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Mobiler Scanner DS-720D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Mobiler Scanner DS-720D Bild1
Brother Mobiler Scanner DS-720D Bild1
Brother Mobiler Scanner DS-720D
Brother Mobiler Scanner DS-720D
Brother Mobiler Scanner DS-720D
Artikel-Nr.:
     2223-90541513
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DS720DZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzelblattscanner
Einzug Scanner

Brother International GmbH hat Rahmenvereinbarungen mit dem öffentlichen Dienst, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, Parteien sowie verschiedener Bundesverbände abgeschlossen. Als Bezugsberechtigter besteht für Sie ab sofort die Möglichkeit, Produkte von Brother bei Mercateo zu Ihren Rahmenvertragskonditionen einzukaufen.


Brother Mobiler Scanner DS-720D

Vielseitig
Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art - wie Namensschilder, Visitenkarten, Quittungen und viele weitere Formate - direkt per automatischen Einzelblatteinzug. Dabei können Sie über die mitgelieferte Software an zahlreiche Ziele scannen: Dateiordner, E-Mail-Proramme, Bildbearbeitungsprogramme, FTP-Server oder freigegebene Netzwerkordner (nur Windows®).

Beidseitig scannen
Scannen Sie Dokumente ganz automatisch beidseitig über die Dual CIS Scaneinheit. Dabei scannen Sie 5 Seiten/Minute und 10 Bilder/Minute.

Kompakt
Der DS-720D ist dank seiner kompakten Abmessungen bestens für den Einsatz unterwegs geeignet. Auch das geringe Gewicht von 500 g zeugt von der Mobilität des Scanners.

Definierbare Scan-Taste
Häufig genutzte Scan-Einstellungen können auf der definierbaren Scan-Taste festgelegt und mit nur einem Knopfdruck aufgerufen werden.

USB-betrieben
Netzkabel oder Akku werden nicht benötigt, denn die Stromzufuhr wird über die USB-Schnittstelle und den angeschlossenen PC/Laptop gewährleistet.

Allgemein

  • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), automatisches beidseitiges Scannen (Duplex)
  • Scan-Modi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
  • Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed
  • Tasten: 1 definierbare Scan-Taste
  • Abmessungen (B x H x T): 290,5 x 40,7 x 66,9 mm
  • Gewicht: 500 g

Auslastung

  • Empfohlenes Tagesmaximum: Bis zu 100 Blatt

Scannen

  • Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W): Simplex: 7,5 DIN A4-Seiten/Minute
  • Duplex: 5 DIN A4-Seiten/Minute (10 Bilder/Minute)
  • Scanauflösung (optisch): Bis zu 600 x 600 dpi
  • Farbtiefe: 48-Bit intern & 24-bit extern
  • Graustufen: 16-Bit intern, 8-Bit extern
  • Unterstützte Formate: PDF (Standard & durchsuchbar), TIFF, Mehrseitige TIFF, BMP, GIF, PNG
  • Scan-to-E-Mail: Direktes Scannen als E-Mail-Dateianhang (nur Windows®) *
  • Scan-to-Text: Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme mit OCR- Erkennung *
  • Scan-to-Datei: Direktes Scannen in eine Datei (nur Windows®) *
  • Scan-to-Anwendung: Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware (nur Windows®) *
  • Scan-to-Drucker: Scannen Sie direkt an einen Drucker (nur Windows®) *
  • Scan-to-SMB(Netzwerk): Scannen auf einen im Netzwerk freigegebenen Ordner (nur Windows®) *
  • Scan-to-FTP: Scannen auf einen FTP-Server (nur Windows®) *
  • Scan-to-SharePoint: Scannen zu Microsoft®SharePoint (nur Windows®) *

Papiermanagement

  • Papierzufuhr: 1 Blatt
  • Papierausgabe: 1 Blatt
  • Medien-Formate: 90 x 55 mm - 812,8 x 215,9 mm
  • Papiergewicht: 60 g/m² bis 105 g/m²
  • Visitenkarten: Ja (bis zu 105 g/m²)
  • Plastikkarten: Ja (40 x 40 mm - 86 x 86 mm)

Ökologie

  • Stromversorgung: via USB, 5 V (Gleichstrom)
  • Energieverbrauch: Betrieb: 2,5 W
  • Bereitschaft: 1,0 W
  • Schalldruckpegel: 50 dB (Betrieb)

Lieferumfang

  • Gerät: DS-720D inklusive 3 Jahre Herstellergarantie
  • Kabel: USB-Kabel
  • Software: DSmobileCapture (Windows®/Mac), Button Manager v2 (Windows®), Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®), NewSoft® Presto!® PageManager® 9 (Mac), NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®/Mac)
  • Treiber: TWAIN für Windows® (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP)
  • TWAIN für Mac (Mac OS X 10.6.x, 10.7.x & 10.8.x), SANE für Linux
  • Sonstige: Tragetasche, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch (DVD), Reinigungsblatt, Kalibrierungsblatt, Registrierungs-Karte/Garantie-Karte, Trägerbogen für Quittungen

Indizes

  • *: Erfordert beiliegendes Software-Paket
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,49*
ab € 132,43*
€ 137,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 158,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 160,14*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 156,69*
€ 163,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,56*
€ 164,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DS620Z1
ab € 116,42*
Ähnlich
Brother
DS820WZ1
ab € 179,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.