Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommeleinheit (DR-2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommeleinheit (DR-2000) Bild1
Trommeleinheit (DR-2000) Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-DR2000
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
für ca. 12.000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lenovo:
LJ 2000; LJ 2000 Series; LJ 2050 N; M 3020; M 3120; M 3220; M 7020; M 7030; M 7120; M 7130
Brother:
DCP -7010; DCP -7010 L; DCP -7020; DCP -7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2820 P; Fax 2820 Series; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; Fax 2920 P; Fax 2920 Series; HL -2020; HL -2030; HL -2030 R; HL -2032; HL -2032 DN; HL -2040; HL -2040 N; HL -2040 R; HL -2040 Series; HL -2050; HL -2070 N; HL -2070 NR; MFC -7220; MFC -7220 N; MFC -7225 N; MFC -7240; MFC -7290; MFC -7420; MFC -7420 N; MFC -7820; MFC -7820 N
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR100
ab € 23,75*
Ähnlich
Brother
DR130CL
ab € 120,38*
Ähnlich
Brother
DR2005
ab € 61,33*
Ähnlich
Brother
DR3000
ab € 39,58*
Ähnlich
Brother
DR4000
ab € 80,50*
Ähnlich
Brother
DR1050
ab € 45,33*
Ähnlich
Brother
DR2100
ab € 62,72*
Ähnlich
Brother
DR2200
ab € 54,64*
Ähnlich
Brother
DR3100
ab € 127,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.