Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multi-Funktions-Drucker (Laser) DCP-8085DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Funktions-Drucker (Laser) DCP-8085DN Bild1
Multi-Funktions-Drucker (Laser) DCP-8085DN Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-DCP8085DNG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP8085DNG1
EAN/GTIN:
     4977766668866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer

Multi-Funktions-Drucker (Laser) DCP-8085DN

Professioneller 3-in-1 Multifunktionsdrucker inkl. LAN PrintServer und Vollduplex

Produktdetails:

  • Abmessungen: 531 x 475 x 450 mm (BxHxT)
  • Druckvolumen
    • Optimal für Druckvolumen von: Ø 3.500 Seiten/Monat
    • Maximales Druckvolumen von: 30.000 Seiten/Monat
  • Gewicht: 16,7 kg ohne Verbrauchsmaterial
  • Leistungsaufnahme
    • Druck: 660 W
    • In Bereitschaft: 85 W
    • Sleep-Modus: 17 W
  • Schalldruckpegel
    • Druck: 55 dBA
    • In Bereitschaft: 30 dBA

Digitaler Duplex Kopierer

  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 30 Kopien/Minute
  • Aufwärmzeit: < 18 Sekunden
  • Zeit für 1. Kopie: < 10,5 Sekunden
  • Kopierauflösung: Bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Vorlageneinzug (ADF): Bis zu 50 Blatt
  • Vorlagenglas (Flachbett): DIN A4 Überformat
  • Vergrößern/Verkleinern: 25 - 400 % in 1 %-Schritten
  • Mehrfachkopien: Bis zu 99 Kopien
  • Display: 5-zeiliges hintergrundbeleuchtetes Display

Duplex Laserdrucker

  • Prozessor: NEC VR5500 266 MHz
  • Druckgeschwindigkeit
    • Simplex: Bis zu 30 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 13 Seiten/Minute (Bis zu 6,5 Blätter/Minute)
  • Zeit für 1. Ausdruck: < 8,5 Sekunden
  • Druckauflösung
    • Windows 2000/XP/Vista; Windows Server 2003/2008: Echte 1.200 x 1.200 dpi
    • Mac OS X 10.3.9 oder höher: Echte 1.200 x 1.200 dpi
    • Linux: 600 x 600 dpi
    • DOS: 600 x 600 dpi
  • Speicher
    • Standard: 64 MB
    • Optional: Bis zu 576 MB über einen freien 144 pin DIMM-Slot
  • Emulationen (Druckersprachen): PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL
  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed, IEEE1284 Parallel, 10/100 BaseTX

Duplex Farbscanner

  • Scanvorgang: Simplex und Duplex
  • Scanauflösung
    • Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi
    • Optisch: 600 x 2.400 dpi
  • Farbtiefe
    • Intern: 48 Bit
    • Extern: 24 Bit
  • Graustufen: 256
  • Kompatibilität: TWAIN, WIA, SANE
  • Scan-to-Funktionen: Windows: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick

Netzwerk

  • Anschluss: Interner 10/100 BaseTX DCP-Server
  • Unterstützte Funktionen
    • Windows 2000/XP/Vista; Windows Server 2003/2008: Drucken, Scannen via TWAIN/WIA, Scan-to-E-Mail-Datei/Bild/Text, Scan-to-FTP (bis zu 10 Profile)
    • Mac OS X 10.3.9 oder höher: Drucken, Scannen via TWAIN, Scan-to-FTP (bis zu 10 Profile)
  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, POP3/SMTP, TFTP, LDAP
  • Protokolle (IPv6): ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, POP3/SMTP, TFTP, LDAP

Sicherheit

  • Sicherer Druck: Aktivierung über 4-stellige PIN

Papier-Management

  • Papierzuführung
    • Standard: 250 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr
    • Optional: 250 Blatt Kassette (LT-5300)
  • Papierausgabe: Bis zu 150 Blatt Face down
  • Duplex: Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion

Druckmedien

  • Medienart
    • Standard: Kassette: Normalpapier, Recycling Papier, OHP-Folien
    • Multifunktionszufuhr: Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
    • Optional: Normalpapier, Recycling Papier
  • Mediengewicht
    • Standard/Optional: 60 - 105 g/m²
    • Multifunktionszufuhr: 60 - 161 g/m²
    • Duplex: 60 - 105 g/m²
    • ADF: 64 - 90 g/m²
  • Medienformate
    • Standard: Kassette 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive
    • Multifunktionszufuhr: Benutzerdefiniert: 69,9 x 116 mm - 215,9 x 406,4 mm (BxH)
    • Optional: A4, A5, B5 (ISO), B6, Letter, Executive
    • Duplex: A4
    • ADF: Benutzerdefiniert: 148,0 x 148,0 mm - 215,9 x 355,6 mm (BxH)

Lieferumfang

  • Gerät: DCP-8085DN inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
  • Toner: TN-3230 für ca. 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3200 für ca. 25.000 Seiten
  • Dokumentation: Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM
  • Software: MFL Pro Suite CD inkl. Scansoft PaperPort 11.0SE für 5 Nutzer, BRAdmin Professional für Windows und BRAdmin Light für Mac OS und Linux
  • Treiber: Drucken, Scannen: Windows 2000/XP/Vista; Windows Server 2003/2008 und Mac OSX 10.3.9 oder höher
  • Kabel: Stromanschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,66*
€ 407,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,10*
€ 397,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
ZCAUSB20
ab € 7,26*
Sonstiges
Brother
ZWPS60007
ab € 139,50*
Sonstiges
Brother
ZWPS60028
ab € 93,45*
Sonstiges
Brother
ZWPS60029
ab € 102,13*
Sonstiges
Brother
ZWPS60030
ab € 115,93*
Sonstiges
Brother
ZWPS60031
ab € 123,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG