| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-ADS3000NUX1 Herst.-Nr.: ADS3000NUX1 EAN/GTIN: 4977766755245 |
| | |
|
| | |
| Brother ADS-3000N Professioneller Netzwerk-Dokumentenscanner Die Integrierte Bildfilter Technologie bietet ein hohes Level an Performance und reduziert die notwendige Zeit, um Dokumente vorzubereiten. Dieses intuitive Bedienkonzept erleichtert das digitalisieren von Dokumenten. Zwei Einzugsrollen, sowie Schutzfunktionen für Papier reduzieren das Risiko von beschädigten Dokumenten während des Einzugs. Zwei Einzugsrollen, sowie Schutzfunktionen für Papier reduzieren das Risiko von beschädigten Dokumenten während des Einzugs. Allgemein - Technologie: Dual CIS Dokumenteneinzugsscanner
- Prozessor: Cortex A9 800 Mhz
- Schnittstellen: USB 3.0 Super Speed, LAN (10Base-T/100BaseTX/1000Base-T)
- Arbeitsspeicher 256 MB
- Bedienfeld LED, 7 Tasten
Scannen - Scangeschwindigkeit,Standard (A4) 300dpi: Bis zu 50 Seiten/Min., Farbe & Mono
- Scangeschwindigkeit,2-Seitig (A4) 300dpi: Bis zu 100 Bilder / 50 Seiten pro Minute, Farbe & S/W
- Auflösung: Bis zu 600 x 600 dpi (optisch), Bis zu 1200 x 1200 dpi (interpoliert)
- Farbtiefe 30-bit Intern & 24-bit Extern
- Graustufen 256 (8 bit)
Scan-Funktionen - Standard-Funktionen: Scan-to-USB / E-Mail / OCR / Datei
- Direkter Scan: Direkter Scan auf einen USB-Stick
- Scan-to-Bild: Scannt Dokumente direkt in ein Bildbearbeitungsprogamm
- Durchsuchbare PDF: Scannt in durchsuchbare PDF Dateien
- Scan-to-SMB(Netzwerk): Scannt Dokumente in ein bestimmtes Netzwerkverzeichnis
- Scan-to-FTP / SFTP: Scannt Dokumente in ein FTP / SFTP Verzeichnis
- Scan-to-Sharepoint: Scannt zu Microsoft®SharePoint®
- Windows ® Web Services: Scannt direkt ohne installierten Scanner-Treiber(Windows oder höher)
- Scan-Profile Erstellen Sie bis zu 10 Profile (Netzwerk oder S/FTP)
Zertifikate (Software): - WHQL: Zertifiziert von Microsoft Windows Hardware Quality Labs
- ISIS: Scan-Schnittstelle für unterschiedliche Software (In Vorbereitung)
- KOFAX: Kompatibel, Umfangreiches Dokumenten Capture Programm (Zertifizierung in Vorbereitung)
Software für Windows: - Brother Control Center 4: Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother
- Nuance® PaperPort 14 SE OCR & Dokumenten-Verarbeitung
- ABBYY® FineReader Professional 11 (ADS-3000N): Programm zum Konvertieren von Dokumenten
- ABBYY® PDF Transformer +: Programm zum Lesen, Bearbeiten und Sichern von PDF Dokumenten
- Remote Set-up: Konfigurationstool
- BrAdmin Professional: Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerk Geräten
- BrAdmin light: Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerk Geräten
Software für Mac - Brother Control Center 2: Eine einfach zu nutzende Scansoftware von Brother
- ABBYY® FineReader Professional: Programm zum Konvertieren von Dokumenten in unterschiedliche Formate
- Remote Set-up: Konfigurationstool
Netzwerk Management Tools - Embedded Web Service: Browserbasierte Management-Software zum Konfigurieren des Scanners
- BrAdmin Professional: Management Programm zum Anzeigen und konfigurieren von Netzwerk Geräten
- BrAdmin light: Management Programm zum Anzeigen und Verwalten von Netzwerk Geräten
Treiber Kompatibilität - Windows®: TWAIN 2.2, ISIS& WIA (Windows XP®, Windows, Vista, Windows 7®, Windows® 8 oder neuer), Windows® Server 2012,2012R2 & 2008R2 , Windows® Server 2008 (32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit)
- Macintosh: TWAIN & ICA, (Mac OS X 10.8.x & 10.9.x, 10.10.x oder neuer)
- Linux: SANE
Zubehör - Lieferumfang: ADS-3000N, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel (USB 3.0 Kabel), Treibersoftware für Windows® (DVD), Installationsanleitung, Produkt-Sicherheitshinweise, A3 Trägerbogen
- Papierzuführungs-Kit: Lebensdauer: 200.000 Seiten (A4)
- A3 Trägerbogen Lebensdauer: 500 Einzüge
Abmessungen und Gewicht: - Mit Karton: 382 x 254 x 330 mm (B x T x H) / 6,1 Kg
- Ohne Karton: 306 x 258 x 250 mm (B x T x H) / 4,45 Kg
Auslastung - Tagesmaximum: Bis zu 5.000 Blatt
- Monatsmaximum: Bis zu 100.000 Blatt
Papier-Management & Medien Spezifikationen - Papierzufuhr / -ablage: Bis zu 50 Blatt (80 g/qm)
- Medien-Formate (einzeln): Breite: 51 - 215,9 mm, Länge: 51 - 863 mm
- Medien-Formate (multi): Breite: 51 – 215,3 mm, Länge: 51 – 355,6 mm
- Mediengrammatur: 40 g/m² – 413 g/m²
- Plastikkarten-Grammatur: 0,4 mm – 0,76 mm, geprägt bis zu 1,4 mm
- Multieinzugserkennung: Ja, über Ultraschallsensor
- Dokumentenstau-Erkennung: Ja, über Sensor
- Automatische Entzerrung: Bis zu 5 Grad
- Automatischer Zuschnitt: Ja
- Leerseiten-Erkennung Ja
Ökologie - Stromversorgung: AC 100 – 240V AC 50/60Hz DC: 24V, 1,9 A
- Energieverbrauch(Betrieb): 30 W
- Energieverbrauch(Bereitschaft): 4,1 W
- Energieverbrauch(Schlafmodus): 2,9 W
- Energieverbrauch(Ausgeschaltet): 0,12 W
- Energiesparmodus: Ja
- Schalldruckpegel: 50 dB oder weniger
- Schlafmodus: 0 – 50 Minuten
- Energy Star: Ja
- GS Logo: Ja
|
| | |
| | | |
| | | |
| |