Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Kompakter Duplex-Dokumentenscanner mit USB-Host ADS-2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Kompakter Duplex-Dokumentenscanner mit USB-Host ADS-2100 Bild1
Brother Kompakter Duplex-Dokumentenscanner mit USB-Host ADS-2100 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-ADS2100VY1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS2100VY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner

Brother Kompakter Duplex-Dokumentenscanner mit USB-Host ADS-2100

  • Scangeschwindigkeit bis zu 24 Seiten/Minute
  • Beidseitiges Scannen von bis zu 48 Bildern/Minute
  • Bis zu 600 x 600 dpi Scanauflösung (optisch)
  • Automatischer 50 Blatt Vorlageneinzug für mehrseitiges Scannen
  • USB-Host: direktes Scannen auf den USB-Stick ohne PC
  • Scan-to-USB/ -E-Mail/ -Text/ -Datei/ -Bild/ -PDF(durchsuchbar)
  • Multieinzugs-Erkennung über Ultraschall

Inklusive professionellem Softwarepaket

  • Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®)
  • Nuance® PaperPort 12SE (Windows®)
  • Presto!® PageManager® Version 9 (MacOS)
  • NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®)
  • NewSoft® Presto!® BizCard 5 (MacOS)

Vielseitig
Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art – etwa Namensschilder, Visitenkarten, Quittungen und viele weitere Formate – direkt per automatischem Dokumenteneinzug.

Auf Knopfdruck
Digitalisieren Sie Gedrucktes schnell und einfach per Knopfdruck.

Scannen auf USB-Stick
Rationalisieren Sie Ihre Arbeitsprozesse, indem Sie Dokumente direkt – ohne PC – auf einen USB-Stick scannen.

Multieinzugs-Erkennung über Ultraschall
Der ADS-2100 verhindert per Multieinzugs-Erkennung über Ultraschall, dass mehr als eine Vorlage gleichzeitig eingezogen wird. So wird kein Dokument ausgelassen.

Leere Seiten überspringen
Wenn Sie einen Dokumentenstapel scannen, identifiziert der ADS-2100 etwaige leere Seiten und entfernt sie, um Zeit und Platz beim Archivieren zu sparen.

Automatische Entzerrung
Für eine optimierte Scan-Wiedergabe behebt der ADS-2100 etwaige Verzerrungen im gescannten Dokument automatisch.

ISIS Unterstützung
ISIS (Image and Scanner Interface Specification) ist die Standardschnittstelle zwischen Scanner und Hochleistungs-Dokumentenmanagement-Software. Brother Dokumentenscanner sind ISIS-kompatibel und erleichtern damit Unternehmen die Einbindung in ihre professionellen Archivierungssysteme.

Allgemein:

  • Scannertyp: Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), automatisches beidseitiges Scannen (Duplex)
  • Bildsensor: CMOS dual CIS (contact image sensor) - 1 x vorne und 1 x hinten
  • Scan-Modi: Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
  • Prozessor: StarSapphhire 400 MHz
  • Speicher: 256 MB
  • Schnittstellen: USB 2.0 Hi-Speed

Scannen:

  • Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W): bis zu 24 DIN A4-Seiten pro Minute, bis zu 48 Bilder pro Minute (Duplex)
  • Scanauflösung: bis zu 600 x 600 dpi (optisch), bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert)
  • Farbtiefe: 30-bit intern & 24-bit extern
  • Graustufen: 256
  • Scan-to-USB: Direktes Scannen auf einen USB-Stick (ohne PC)
  • Scan-to-E-Mail: Direktes Scannen als E-Mail-Dateianhang
  • Scan-to-Text: Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme zur sofortigen Bearbeitung
  • Scan-to-Datei: Direktes Scannen in eine Datei
  • Scan-to-Bild: Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware
  • Dateiformate: JPEG, TIFF, PDF (Standard, Archiv (PDF/A), durchsuchbar, passwortgeschützt)
  • Funktionen: Leere Seiten überspringen, Automatische Entzerrung, Multieinzugs-Erkennung über Ultraschall, Scannen auf Knopfdruck, Entfernen von Durchscheinen, Grundfarben-Entfernung, Automatische Bilddrehung, Endlos-Scannen

Papiermanagement:

  • Papierzufuhr: bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
  • Papierausgabe: bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
  • Medien-Formate: Standard: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Benutzerdefiniert: 51 mm - 215,9 mm Breite und 70 mm bis 297 mm Länge
  • Medien-Grammatur: 52 g/m² bis 110 g/m², 52 g/m² bis 200 g/m² (Einzelblatt)
  • Trägerbogenmodus: Klarsichthülle zum Scannen fester oder beschädigter Vorlagen
  • Langformate: Ja, zwischen 51 mm und 215,9 mm Breite und 70 bis 863 mm Länge
  • A3-Formate: Ja, mit Trägerbogen
  • Visitenkarten: Ja
  • Plastikkarten: Ja (einzeln)
  • Umschläge: Ja, mit Trägerbogen

Auslastung:

  • Empfohlenes Tagesmaximum: bis zu 500 Blatt

Maße und Gewicht:

  • Maße (BxTxH): Mit Karton: 383 x 291 x 285 mm, Ohne Karton: 299 x 220 179 mm
  • Gewicht: Mit Karton: 5,4 kg, Ohne Karton: 3,3 kg

Ökologie:

  • Energieverbrauch: Betrieb: ca. 18 W, Bereitschaft: ca. 7 W, Tiefschlafmodus: ca. 1,5 W
  • Schalldruckpegel: 49 dB
  • Schallleistungspegel: 62,5 dB

Lieferumfang:

  • Gerät: ADS-2100 inklusive 3 Jahre Garantie
  • Kabel: Netzkabel, USB-Kabel
  • Software: Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®), Nuance® PaperPort 12SE (Windows®), NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®), Control Center 4.0 (Windows®), NewSoft® Presto!® PageManager 9 (MacOS), NewSoft® Presto!® BizCard 5 (MacOS), Control Center 2.0 (MacOS)
  • Treiber: TWAIN, WIA, ISIS (Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista®), Macintosh: TWAIN, ICA (Mac OS X 10.6, 10.7), Linux: SANE
  • Anleitungen: Installationsantleitung, Benutzerhandbuch (auf DVD)
  • Sonstige: Trägerbogen, Trägerbogen für Plastikkarten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,32*
€ 466,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,92*
€ 459,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
ADS2600WVY1
ab € 401,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG