Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Apple mac mini 2,26GHz, 2GB RAM, 500GB HDD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Apple Mac mini
Apple Mac mini
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1113-Z0GZMC238W91323180
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0GZMC238W91323180
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Mac mini - neuer mini. Starke Leistung:

Mehr Arbeitsspeicher. Ein schnellerer Prozessor. Und immer noch unser energieeffizientester Desktopcomputer.

Prozessor und Arbeitsspeicher:

  • 2,26 GHz, 2,53 GHz oder 2,66 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor
  • 3 MB gemeinsam genutzter L2-Cache (On-Chip), der 1:1 mit Prozessorgeschwindigkeit arbeitet
  • 1066 MHz Frontside-Bus
  • 2 GB (zwei 1 GB SO-DIMMs) oder 4 GB (zwei 2 GB SO-DIMMs) 1066 MHz DDR3 SDRAM, zwei SO-DIMM-Steckplätze erweiterbar auf bis zu 4 GB

Massenspeicher:

  • 160 GB, 320 GB oder 500 GB Serial-ATA-Festplattenlaufwerk
  • SuperDrive Laufwerk mit Einzug und Double-Layer-Unterstützung (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW): beschreibt DVD+R DLs und DVD-R DLs mit bis zu 6x Geschwindigkeit, beschreibt DVD-Rs und DVD+Rs mit bis zu 8x Geschwindigkeit, beschreibt DVD-RWs mit bis zu 6x Geschwindigkeit, beschreibt DVD+RWs mit bis zu 8x Geschwindigkeit, Optisches Laufwerk mit Einzug liest DVDs mit bis zu 8x Geschwindigkeit, beschreibt CD-Rs und CD-RWs mit bis zu 24x Geschwindigkeit, liest CDs mit bis zu 24x Geschwindigkeit

Grafik- und Videounterstützung:

  • NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor mit 256 MB DDR3 SDRAM, gemeinsam genutzt mit dem Hauptspeicher
  • Modi "Erweiterter Schreibtisch" und "Bildschirme synchronisieren": gleichzeitige Unterstützung für bis 1920 x 1200 Pixel auf einem DVI- oder VGA-Bildschirm, bis zu 2560 x 1600 Pixel auf einem Dual-Link-DVI-Bildschirm mit einem Mini DisplayPort auf-Dual-Link-DVI-Adapter (separat erhältlich)
  • Mini-DVI-Anschluss
  • DVI-Ausgang mit Mini-DVI-auf-DVI-Adapter (mitgeliefert)
  • VGA-Ausgang mit Mini-DVI-auf-VGA-Adapter (separat erhältlich)
  • Mini DisplayPort Ausgang

Anschlüsse für Peripheriegeräte:

  • Ein FireWire 800 Anschluss (bis zu 800 MBit/Sek.)
  • Fünf USB 2.0 Anschlüsse (bis zu 480 MBit/Sek.)

Kommunikation:

  • AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi integriert, kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g
  • 802.11n Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) Modul integriert
  • 10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet (RJ-45-Anschluss)

Audio:

  • Kombinierter optisch-digitaler Audioeingang/analoger Audioeingang (Minianschluss)
  • Kombinierter optisch-digitaler Audioausgang/Kopfhörerausgang (Minianschluss)
  • Integrierter Lautsprecher

Lieferumfang:

  • Mac mini
  • Mini-DVI-auf-DVI-Adapter
  • 110 W Netzteil und Netzkabel
  • Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
  • Mac OS X 10.6 Snow Leopard (umfasst iTunes, Time Machine, Übersicht, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Adressbuch, QuickTime, iCal, DVD Player, Front Row, Xcode Developer Tools)
  • iLifeiLife (umfasst iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand)

Arbeitsspeicher und Prozessoren.

Unter seiner Haube ist der Mac mini alles andere als mini. Mit 2 GB oder 4 GB Arbeitsspeicher hat er doppelt so viel Arbeitsspeicher wie die vorige Generation. Jetzt kannst du also noch mehr Programme gleichzeitig nutzen. Außerdem hat er einen 2,26 GHz oder 2,53 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor, einen superschnellen 1066 MHz Frontside-Bus und einen 3 MB L2-Cache.

Grafik.

Der NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor, der in jedem Mac mini integriert ist, sorgt für eine hervorragende Grafikperformance. Das bedeutet volle Leistung für die neuesten 3D-Spiele und grafikintensive Programme. Und auch bei der Arbeit mit hochauflösenden Fotos und HD-Videos wirst du den Unterschied bemerken.

Drahtlos.

Die neueste 802.11n Wi-Fi-Technologie ist in jedem Mac mini integriert.1 Wenn du erst einmal ein Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet hast, kannst du im Web surfen, drucken und deine Musik streamen - alles drahtlos. Bluetooth ist auch integriert, damit du Bluetooth fähiges Zubehör wie eine kabellose Tastatur und Maus verbinden kannst.

Display, Tastatur und Maus.

Was du schon hast, kannst du auch mit dem Mac mini nutzen. Schließ einfach dein eigenes Display, deine Tastatur und Maus an. Schalte das Gerät ein. Und schon hast du deinen Desktopcomputer. Du kannst sogar Peripheriegeräte gemeinsam mit einem anderen Desktopcomputer nutzen.

Zwei Displays sind besser als eins.

Der Mac mini hat einen Mini-DVI-Ausgang und einen Mini DisplayPort Ausgang. So kannst du zwei Displays anschließen, um mehr mit deinen Fotos, Filmen und Dateien zu machen. Wähle das elegante Apple LED Cinema Widescreendisplay oder ein Display eines anderen Herstellers.

Entertainment-Center.

Schließ den Mac mini an deinen Fernseher an, um DVDs oder Filme und Fernsehsendungen von iTunes anzuschauen. Schließ den Mac mini an deine Lautsprecher an, um Musik zu hören. Wenn du eine AirPort Express Basisstation hinzufügst, kannst du deine Musik sogar zu jedem Lautsprecherpaar bei dir zuhause streamen.
Weitere Informationen:
Prozessor:
2,26 GHz Intel Core 2 Duo, 3 MB gemeinsam genutzter L2-Cache
Arbeitsspeicher:
2 GB (zwei 1 GB SO-DIMMs) 1066 MHz DDR3-SDRAM
Festplatte:
500 GB Serial ATA, 5400 U/Min.
... > Apple Computer > Mac > Mac mini
Weitere Suchbegriffe: Mac mini, Computer, Desktop, PC, Rechner, mini Mac, Macmini, minimac, Apple mini
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 602,54*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AppleCare Protection Plan (Mac mini), Deutsch
Apple Computer
MC260D/A
ab € 107,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG