Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Apple iMac 27", 2,8GHz Quad-Core, 4GB RAM, 2TB HDD, Radeon HD4850


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Apple iMac
Apple iMac
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Flashanimation 360Grad
Flashanimation 360Grad
Artikel-Nr.:  C1113-Z0GFMB953W91343801
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0GFMB953W91343801
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
iMac

Der neue iMac - Der Ultimative All-in-One Computer:

Alles in einem. Und alles in allem einzigartig. Apple stellte den ersten iMac vor über zehn Jahren vor. Die Design-Philosophie ist seither gleich geblieben: Ein All-in-One-Computer, der genauso gut ist, wie er aussieht.

Abmessungen und Gewicht:

  • Höhe: 51,7 cm
  • Breite: 65,0 cm
  • Tiefe: 20,7 cm
  • Gewicht: 13,8 kg

Anschlüsse und Erweiterung:

  • Ein FireWire 800 Anschluss (7 Watt)
  • Vier USB 2.0 Anschlüsse
  • SD Card Steckplatz

Kommunikation:

  • 802.11nAirPort Extreme 802.11n Wi-Fi integriert2, kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g
  • BluetoothBluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) Modul integriert
  • 10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet (RJ-45-Anschluss)

Display:

  • Integriertes 27" (68,58 cm sichtbare Diagonale) TFT-Aktivmatrix-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Hochglanzanzeige und IPS-Technologie
  • Auflösung: 27" Modell: 2560 x 1440 Pixel
  • Seitenverhältnis von 16:9
  • Millionen von Farben bei allen Auflösungen
  • Typischer Betrachtungswinkel: 178 Grad horizontal, 178 Grad vertikal
  • Typische Helligkeit: 375 cd/m2 (27" Modell)
  • Das 27" Model kann mit dem optionalen VESA Mount Adapter Kit an einem an einer Wand montierten Schwenkarm oder an einer anderen VESA-konformen Montagelösung befestigt werden.

Grafik- und Videounterstützung:

  • Integrierte iSight Kamera
  • Mini DisplayPort Ausgang mit Unterstützung für DVI-, VGA- und Dual-Link-DVI-Verbindungen (Adapter separat erhältlich)
  • Unterstützung für die Modi "Erweiterter Schreibtisch" und "Bildschirme synchronisieren"
  • Gleichzeitige Unterstützung der vollen nativen Auflösung auf dem integrierten Display und auf einem externen 30" Bildschirm (bis zu 2560 x 1600 Pixel)

Software:

  • Universal Mac OS X 10.6 Snow Leopard (umfasst iTunes, Time Machine, Übersicht, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Adressbuch, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools)
  • iLife (umfasst iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand)

Optisches Laufwerk:

  • 8x SuperDrive mit Einzug (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

Großes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung.

Der iMac hat ein helles 21,5" oder 27" Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung im 16:9 Widescreenformat – perfekt für HD-Videos.

Apple Wireless Keyboard und Magic Mouse standardmäßig.

Der iMac sorgt für Ordnung auf deinem Schreibtisch - mit einer kabellosen Tastatur und der neuen Magic Mouse, der ersten Multi-Touch-Maus der Welt.

Der schnellste iMac aller Zeiten.

Jetzt mit Dual-Core Intel Prozessoren mit 3,06 GHz und Quad-Core Intel Prozessoren, die bis zu 2x mehr Leistung liefern.

Umweltfreundlich.

Der neue iMac ist ENERGY STAR 5.0 und EPEAT Gold zertifiziert, verzichtet auf viele schädliche Giftstoffe und besteht aus besonders recyclingfähigen Materialien.
Weitere Informationen:
Prozessor:
2,8 GHz Intel Core i7 mit 8 MB gemeinsam genutztem L3-Cache
Arbeitsspeicher:
4 GB (zwei 2 GB SO-DIMMs) 1066 MHz DDR3-SDRAM
Festplatte:
2 TB Serial ATA, 7200 U/Min.
Bildschirm:
27" (68,58 cm sichtbare Diagonale) TFT-Aktivmatrix-Widescreendisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige, 2560 x 1440 Pixel, Millionen von Farben, IPS-Technologie
Grafikunterstützung:
ATI Radeon HD 4850 mit 512 MB GDDR3-Arbeitsspeicher
... > Apple Computer > Mac > iMac
Weitere Suchbegriffe: Computer, Desktop, PC, Rechner, Mac
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 3 Tage
ab € 1.839,73*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AppleCare Protection Plan (iMac/eMac), Deutsch
Apple Computer
MC257D/A
ab € 113,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG