Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Apple Mac Pro 8-Core - 2x2,26GHz Quad-Core, 6GB RAM, 1TB HDD, 4xGeForce GT120, AirPort Extreme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Apple Mac Pro
Apple Mac Pro
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1113-Z0G1MB535W91643544
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0G1MB535W91643544
EAN/GTIN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Mac Pro - Außer der Schöne. Innen das Biest:

Der neue Mac Pro mit dem Intel Xeon "Nehalem"-Prozessor ist da

Intel-Architektur der nächsten Generation:

Der neue Quad-Core Intel Xeon "Nehalem"-Prozessor sorgt beim Mac Pro für fast doppelte Performance. Mit einer neuen Systemarchitektur, 8 MB gemeinsam genutztem L3-Cache, einem integrierten Memory Controller und 1066 MHz DDR3 ECC-Arbeitsspeicher liefern diese Prozessoren eine bis zu 2,4 mal größere Speicherbandbreite. Und die neue Turbo Boost Technologie beschleunigt den Prozessor, wenn nicht alle Kerne benutzt werden.

Schnellere, flexiblere Grafikprozessoren:

Der neue Mac Pro bietet die schnellste Grafik, die ein Mac je vorweisen konnte. Zur Standardkonfiguration gehört die bis zu 2,9 mal schnellere NVIDIA GeForce GT 120-Grafikkarte mit 512 MB GDDR3-Speicher. Für eine noch höhere Leistung — bis zu 2-Mal mehr — ist ein Upgrade auf die ATI Radeon HD 4870 möglich.

Flexible Display-Optionen:

Mit einem Mini DisplayPort und einem Dual-Link-DVI-Anschluss an allen Grafikkarten und Platz für bis zu vier Karten bietet der neue Mac Pro Dutzende von Display-Optionen.

Neu entwickeltes Innenleben - Einfachere Erweiterung:

Ein vollständig neu entwickeltes Innenleben macht den Zugriff und das Aufrüsten des Mac Pro noch einfacher. Lassen Sie bis zu 32 GB Arbeitsspeicher einrasten. Stecken Sie auf die Schnelle bis zu vier PCI Express 2.0-Erweiterungskarten ein. Schieben Sie bis zu 4 TB Speicher ein. Fügen Sie die neue, einfacher installierbare Mac Pro RAID-Karte hinzu. All dies ohne das System umzudrehen oder sich auf engem Raum abzumühen.

Intel-Mikroarchitektur der nächsten Generation:

  • 8 MB gemeinsam genutzter L3-Cache pro Prozessor
  • Integrierter Speichercontroller
  • Dynamische Leistung durch Turbo Boost (bis zu 3,33 GHz bei 8-Core Systemen mit 2,93 GHz Prozessor)
  • Hyper-Threading-Technologie (HTT) für bis zu 16 virtuelle Cores
  • 128-Bit SSE4 SIMD Engine
  • 64-Bit Datenpfade und Register
  • Optimiert für niedrigen Stromverbrauch

Kommunikation:

  • Zwei unabhängige 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) Schnittstellen mit Unterstützung für Jumbo-Frames
  • Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR)
  • Optionale AirPort Extreme Wi-Fi-Karte mit 802.11n (basierend auf einem Entwurf des IEEE 802.11n Standards), kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g

Anschlüsse und Audio:

  • Vier FireWire 800 Anschlüsse (je zwei Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite)
  • Fünf USB 2.0 Anschlüsse (zwei an der Vorderseite, drei an der Rückseite)
  • Zwei USB 2.0 Anschlüsse an der mitgelieferten Tastatur
  • Kopfhörer-Minianschluss und interner Lautsprecher an der Vorderseite
  • Optisch-digitaler Audioeingang und -ausgang (Toslink Anschlüsse)
  • Analoge Stereoeingänge und -ausgänge (Minianschlüsse)

PCI-Express-Erweiterung:

  • Drei PCI-Express-Erweiterungssteckplätze voller Länge
    • Ein PCI Express 2.0 x16 Steckplatz
    • Zwei PCI Express 2.0 x4 Steckplätze
  • Alle Steckplätze unterstützen 16-Lane-Karten
  • 300 W maximal für alle PCI-Express-Steckplätze

Software:

  • Mac OS X 10.5 Leopard
  • iLife ’09 (umfasst iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb und GarageBand)

Abmessungen:

  • Höhe: 51,1 cm
  • Breite: 20,6 cm
  • Tiefe: 47,5 cm

Lieferumfang:

  • Mac Pro
  • Netzkabel
  • Apple Keyboard mit numerischer Tastatur und Mighty Mouse
  • Verlängerungskabel für die USB-Tastatur
  • Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
Weitere Informationen:
Prozessor:
2 x 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon-Prozessor, 8 MB gemeinsam genutzter L3-Cache
Arbeitsspeicher:
6 GB (drei 2 GB DIMMs) 1066 MHz DDR3 ECC SDRAM
Festplatte:
1 TB Serial-ATA-Festplatte (3 GBit/Sek.); 7200 U/Min.
Grafikunterstützung:
4 x NVIDIA GeForce GT 120 mit 512 MB GDDR3-Grafikspeicher
Sonstiges:
AirPort Extreme Wi-Fi-Karte mit 802.11n
... > Apple Computer > Mac > Mac Pro
Weitere Suchbegriffe: Mac pro, Workstation, Computer, Desktop, PC, Rechner, iMac
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
30 Tage
€ 2.911,23*
1 Packung enthält 1 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG