Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Apple Xserve Quad-Core 2,26GHz, 6GB RAM, 2x160GB HDD, RAID-Card


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Apple Xserve
Apple Xserve
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1113-Z0FRMB449W89399314
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  Z0FRMB449W89399314
EAN/GTIN:  k.A.

Xserve - Mehr Leistung. Weniger Energieverbrauch.

Die neuen Quad-Core Intel Xeon „Nehalem“ Prozessoren bieten eine herausragende Leistung dank einer verbesserten Mikroarchitektur, integriertem Memory Controller und zwei neuen Features: Turbo Boost, der die aktiven Kerne dynamisch beschleunigt, wenn andere nicht benötigt werden, und Hyper-Threading, wodurch zwei Threads in jedem Prozessorkern simultan ausgeführt werden können.

Prozessor:

  • Ein 2.26GHz, oder Zwei 2.26GHz, 2.66GHz oder 2.93GHz Quad-Core Intel Xeon 5500 series “Nehalem” Prozessoren
  • 8MB shared L3-Cache pro Prozessor
  • Drei-Kanal-Speicher-Controller pro Prozessor
  • Hyper-Threading-Unterstützung mit zwei Threads pro Kern (bis zu 16 virtuelle Kerne)
  • Turbo-Boost für mehr Leistung bei dynamischen Workloads (bis zu 3.33GHz auf einem 2.93GHz Prozessor)
  • QuickPath Interconnect
  • 128-Bit SSE4 SIMD Engine
  • 64-Bit Datenpfade und Register
  • Energie-Effizienz-Optimierung

Arbeitsspeicher:

  • 1066MHz DDR3 ECC-Speicher
  • Sechs DIMM-Steckplätze (Quad-Core) oder zwölf DIMM-Steckplätze (8-core)
  • System unterstützt bis zu 32GB in Mac OS X Server 10.5

Konnektivität und Erweiterung:

  • Zwei unabhängige 10/100/1000BASE-T (Gigabit) RJ-45 Ethernet-Schnittstellen
  • Zwei freie x16 PCI Express 2.0-Erweiterungssteckplätze: ein halblanger (6,6 Zoll) Steckplatz und ein 9,25-Zoll-Steckplatz
  • Zwei FireWire 800-Anschlüsse auf der Rückseite
  • Ein USB 2.0-Anschluss auf der Vorderseite
  • Zwei USB 2.0-Anschlüsse auf der Rückseite
  • Ein serieller DB-9-Anschluss (RS-232) auf der Rückseite

Produktbeschreibung:

  • Serverarchitektur der nächsten Generation: Jeder Xeon Prozessor bietet drei Kanäle mit schnellem 1066 MHz DDR3 ECC RAM für eine bis zu 2,4-fache Erweiterung der Speicherbandbreite und einer 40-prozentigen Senkung der Latenz im Vergleich zur vorherigen Generation.2 Xserve enthält bis zu 12 DIMM-Steckplätze, über die der Arbeitsspeicher mithilfe von Modulen geringerer Kapazität erweitert werden kann. Außerdem bieten zwei x16 PCI Express 2.0-Steckplätze bieten eine massive Bandbreite für Erweiterungskarten.
  • Schnelle, leistungsstarke Hardware-RAID-Option: Die optionale Xserve RAID-Karte bietet eine herausragende Leistung von bis zu 497 MB/s, ohne einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz zu belegen.3 Bietet 512 MB RAID-Cache, eine Batteriesicherung des RAID-Cache über 72 Stunden für einen kompromisslosen Schutz der Daten und Hardware-RAID der Stufen 0, 1 und 5.
  • Interne Grafik: Xserve besitzt eine integrierte NVIDIA GeForce GT 120-Grafikkarte mit 256 MB GDDR3-Speicher und Mini DisplayPort Ausgang, wodurch Ihr Server problemlos über Keyboard, Maus und Display verwaltet werden kann. Die 2D-/3D-Beschleunigung des Grafikprozessors verbessert das Rendering und die Videoverarbeitung für serverseitige Werkzeuge wie den Podcast Producer. Und ein optionaler VGA-Adapter unterstützt die Verbindung zu Standard-VGA-Geräten und KVM-Switches (Keyboard-Video-Mouse).
  • Optionale Solid-State-Festplatte: Ergänzen Sie Ihren Xserve um eine 128 GB Solid-State-Festplatte, die ein ultraschnelles Startlaufwerk liefert, das kein Laufwerksfach benötigt. Die Solid-State-Festplatte verbraucht unter 1 Watt - im Vergleich zu 12 bis 18 Watt bei herkömmlichen rotierenden Festplatten - und bietet eine 20 mal schnellere Zugriffszeit als ein SAS-Laufwerk mit 15.000 U/min.
  • Verbesserte Energieeffizienz: Xserve arbeitet Hand in Hand mit dem Mac OS X Server, um eine maximale Energieeffizienz zu erzielen. Zum Beispiel setzt die neue CPU-Architektur die Prozessorkerne in einen schwächeren Energiemodus, wenn sie inaktiv sind. Das aktive Kühlsystem sorgt für eine intelligente Verwaltung der Lüftergeschwindigkeiten. Das Netzteil hat eine durchschnittliche Leistung von 89 % und bietet optimale Energieausnutzung. Das Ergebnis ist ein Computersystem, das im Vergleich zur vorherigen Xserve Generation den Stromverbrauch im Ruhezustand um 19 % senkt und eine um 89 % gesteigerte Leistung pro Watt bietet.
  • Leopard Server mit unbegrenzter Anzahl für Clients: Mit Ihrem Xserve erhalten Sie Mac OS X Server 10.5 Leopard mit einer Unterstützung für unbegrenzt viele Mac, Windows, Linux und UNIX Clients. Leistungsfähige Clientmanagementservices und die neuen Leopard Server-Funktionen machen Xserve zum optimalen Server für Mac Arbeitsgruppen und Arbeitsgruppen mit gemischten Plattformen.
  • Bis zu 3 TB in einem 1 HE-Gehäuse: Konfigurieren Sie Ihren Xserve mit bis zu 3 TB Massenspeicher in 3 Laufwerksfächern mithilfe von SATA Apple Festplattenmodulen. Xserve unterstützt außerdem SAS-Festplattenmodule mit 15.000 U/min.
  • LOM - Lights-Out-Management: Steuern Sie Ihren Xserve per Fernzugriff und ersparen Sie sich den Gang zum Serverrack. Der Server kann von einem entfernten Mac z. B. ein- oder ausgeschaltet, neu gestartet oder überwacht werden. Zusätzliche Hardware oder Software ist dafür nicht erforderlich. Und die Bonjour Unterstützung vereinfacht das Erkennen und die Verbinden mit Ihrem Xserve sogar noch weiter.

Lieferumfang:

  • Xserve
  • Rackmontage-Hardware
  • 6 Zoll- und 10 Zoll-Netzkabel
  • Mac OS X Server 10.5 Installations-DVD
  • CD mit Administrationstools
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
Weitere Informationen:
Prozessor:
2,26 GHz-Quad-Core Intel Xeon „Nehalem“ Prozessor
Arbeitsspeicher:
6GB (3 x 2GB) 1066MHz DDR3 ECC SDRAM
Festplatte:
2 x 160 GB SATA-Festplatte mit 8MB Cache, 7200-rpm
Grafikunterstützung:
NVIDIA GeForce GT 120-Grafikkarte mit 256 MB GDDR3-Speicher und Mini DisplayPort Ausgang
Sonstiges:
Xserve RAID Card
... > Apple Computer > Mac > Xserve
Weitere Suchbegriffe: Apple, Rack Server, Server-Systeme
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
30 Tage
€ 3.677,83*
1 Packung enthält 1 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG