Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Apple iPad Smart Cover black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad Smart Cover black Bild1
Apple iPad Smart Cover black Bild1
Artikel-Nr.:
     C1113-MC947ZM/A
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MC947ZM/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet-Hülle
Tablethülle

Apple iPad Smart Cover

Das Smart Cover schützt das iPad nicht nur, sondern weckt es auf, stellt es auf und hellt es auf. Das ist nicht nur smart. Es ist genial.

Schöne Klappe, viel dahinter.

Das iPad 2 ist dünn, elegant und einfach wow. Warum also in einem dicken Case verstecken? Das Smart Cover ist flach und trotzdem stabil. Es schützt das iPad Display, aber lässt die robuste Rückseite aus Aluminium frei. So ist das iPad geschützt, sieht aber immer noch wie ein iPad aus und fühlt sich auch so an. Das Smart Cover eignet sich auch für Filme, zum Spielen, zum Surfen - für einfach alles. Es lässt sich an den richtigen Stellen zusammenklappen, sodass du daraus schnell einen Ständer falten kannst, der das iPad aufrecht hält. Oder einen zum Tippen. Hältst du das iPad lieber in der Hand, kannst du das Smart Cover einfach zurückklappen wie die Seite einer Zeitschrift. Zum Aufnehmen von HD Video klappst du das Smart Cover halb zur Seite, damit die Kamera an der Rückseite zugänglich ist. Also jede Menge Grund zu lächeln.

Perfekt für FaceTime und Videos.

Verwende das Smart Cover für Videotelefonate oder zum Video ansehen. Lehne das iPad einfach dagegen, und schon hält es perfekt.

Die ziehen sich an.

Das Smart Cover und das iPad ziehen sich sofort an. Schließlich haben wir das iPad für das Smart Cover entwickelt - und umgekehrt. Deshalb befinden sich im Rahmen des iPad Magneten, und diese Magneten sind perfekt auf die Scharniere des Smart Covers ausgerichtet. So passt das Smart Cover perfekt auf das iPad. Und auch im Smart Cover befinden sich Magneten, die dafür sorgen, dass es da bleibt, wo es hingehört. Eine wirklich einfache und doch geniale Idee. So ist das Smart Cover sicher und doch leicht abnehmbar. Das Smart Cover und das iPad passen so gut zusammen, dass man sie glatt für eins halten könnte.

Klappe zu, iPad aus.

Mit dem Smart Cover kann das iPad Sachen, das es mit keiner anderen Hülle kann. Wenn du es schließt, geht das iPad automatisch aus. Öffnest du es, ist das iPad automatisch an und startklar - ohne dass du irgendwelche Tasten drücken musst. Das Smart Cover schützt das iPad nicht nur, sondern sorgt dafür, dass es immer einsatzbereit ist.

In Grün. In Blau. In Rot. Intelligent.

Auf deinem iPad hast du schon deine Sachen. Jetzt kommt noch dein Stil oben drauf. Du kannst aus zehn Farben auswählen, davon fünf aus weichem, anilingefärbtem italienischen Leder.* Egal, welche Farbe du wählst, das Smart Cover bleibt, wo es hingehört, wenn du das iPad in die Tasche packst, auf den Tisch legst oder unterm Arm trägst. Und da das Innenfutter aus Mikrofaser gleich noch Flecken oder Fingerabdrücke entfernt, sieht dein iPad immer wie neu aus. *Das iPad Smart Cover ist separat erhältlich. Bei einigen Modellen kann es zu Farbabrieb kommen.
Weitere Informationen:
Sonstiges:
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apple
MD456ZM/A
ab € 35,64*
Ähnlich
Apple
MD301ZM/A
ab € 31,80*
Ähnlich
Apple
MD305ZM/A
ab € 16,04*
Ähnlich
Apple
MD303ZM/A
ab € 40,25*
Ähnlich
Apple
MD302ZM/A
ab € 16,04*
Ähnlich
Apple
MD310ZM/A
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG