Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Apple Thunderbolt Display 68 cm (27")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Thunderbolt Display 68 cm (27") Bild1
Apple Thunderbolt Display 68 cm (27") Bild1
Apple Thunderbolt Display 68 cm (27") Bild2
Apple Thunderbolt Display 68 cm (27") Bild3
Apple Thunderbolt Display 68 cm (27") Bild4
Apple Thunderbolt Display 68 cm (27") Bild5
Apple Thunderbolt Display 68 cm (27") Bild6
Apple Thunderbolt Display 68 cm (27") Bildz
Artikel-Nr.:
     C1113-MC914ZM/A
Hersteller:
     Apple Computer
Herst.-Nr.:
     MC914ZM/A
EAN/GTIN:
     885909456925
Suchbegriffe:
Computer Monitore
Computermonitor
LCD Monitor
TFT

Apple Thunderbolt Display

Im Apple Thunderbolt Display ist Thunderbolt schon drin – die schnellste, flexibelste I/O Technologie, die es je gab. Damit kann das neue Apple Thunderbolt Display Sachen, die andere Displays einfach nicht können. Zum einen bietet es natürlich eine brillante Anzeige. Aber wenn du es an einen Thunderbolt fähigen Mac anschließt, wird daraus dein Plug&Play-Hub für alles, was du machst. Es hat ein hochauflösendes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 2560 x 1440 Pixel, eine FaceTime HD Kamera, ein hochwertiges Audiosystem, drei USB 2.0 Anschlüsse, einen FireWire 800 Anschluss, einen Gigabit Ethernetanschluss und einen Thunderbolt Anschluss, an den weitere leistungsstarke Geräte in Reihe angeschlossen werden können.

Thunderbolt Technologie integriert.

Mit Thunderbolt I/O Technologie werden Daten superschnell zwischen deinen Geräten und deinem Computer übertragen. Thunderbolt erreicht Datenraten von 10 Gbit/s in beide Richtungen und ist damit bis zu 20x schneller als USB 2.0 und bis zu 12x schneller als FireWire 800. Mit Thunderbolt kannst du bis zu sechs Geräte über nur einen kompakten Anschluss anschließen.

Die ultimative Docking-Station.

Jeder Thunderbolt fähige Mac lässt sich über nur ein Kabel anschließen. Damit bekommst du 27" Anzeigeplatz mit hoher Auflösung, hochwertigem Audiosystem, FaceTime HD Kamera, FireWire 800 und Gigabit Ethernet. Außerdem hat das Display einen Thunderbolt Anschluss, an den weitere hochleistungsfähige Peripheriegeräte wie Festplatten und Videoaufzeichnungsgeräte in Reihe angeschlossen werden können.

Anschließen und einschalten.

Das Apple Thunderbolt Display hat einen MagSafe Anschluss, über den ein angeschlossenes MacBook Pro oder MacBook Air aufgeladen wird. So hast du den Stecker auf deinem Schreibtisch und immer bereit. Das Kabel vom Netzteil deines Notebooks musst du nicht abwickeln, sondern kannst es da lassen, wo es ist – in deiner Tasche.

Großes Display für große Ideen.

Wenn du deinen Thunderbolt fähigen Mac an das Thunderbolt Display anschließt, bekommst du eine Panoramadarstellung, die dir kein anderes Display bietet. Dieses 27" Hochglanz-Widescreendisplay hat ein Seitenverhältnis von 16:9 und eine beeindruckende Auflösung von 2560 x 1440 Pixel. Damit hast du mehr Platz, um mit den Apps auf deinem MacBook Air zu arbeiten. Mehr Pixel für dein MacBook Pro. Und einen perfekten Partner auf dem Schreibtisch für einen iMac oder Mac mini.

LED-Hintergrundbeleuchtung.

Volle Helligkeit, ganz ohne Warten. Das ist der große Vorteil der LED-Hintergrundbeleuchtung. Die meisten Bildschirme brauchen etwas Aufwärmzeit, bevor sie ihre volle Helligkeit erreicht haben. Ein Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung hingegen ist sofort startklar und gleichmäßig hell. Die LED-Hintergrundbeleuchtung bietet außerdem eine bessere Kontrolle über die Bildschirmhelligkeit. So kannst du das Thunderbolt Display selbst an extrem schwache Lichtverhältnisse anpassen.

FaceTime HD Kamera und Mikrofon integriert.

Eine FaceTime HD Kamera und ein Mikrofon sind integriert. Du kannst einfach deinen Mac Desktop oder dein Mac Notebook (auf- oder zugeklappt) anschließen und damit HD Videotelefonate* oder ein paar Schnappschüsse mit Photo Booth machen.

Lieferumfang

  • Apple Thunderbolt Display
  • Netzkabel
  • Gedruckte Dokumentation

Systemvoraussetzungen:

  • Thunderbolt fähiger Mac, z. B. MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini und iMac
  • OS X 10.6.8 (oder neuer)

Technische Daten:

  • Bildschirmgröße: 27" (sichtbare Bildschirmdiagonale: 68,58 cm)
  • Bildschirmtyp: TFT-Aktivmatrix-LCD mit In-Plane-Switching (IPS)
  • Auflösung: 2560 x 1440 Pixel
  • Farben: 16,7 Millionen
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Betrachtungswinkel: 178 Grad horizontal, 178 Grad vertikal
  • Helligkeit: 375 cd/m2
  • Kontrastverhältnis: 1000:1
  • Reaktionszeit: 12 ms

Kabel:

  • Integriertes Thunderbolt Kabel
  • Integriertes Universal MagSafe Kabel (bis zu 85 W)

Anschlüsse:

  • Drei aktive USB 2.0 Anschlüsse
  • FireWire 800 Anschluss
  • Gigabit Ethernetanschluss
  • Thunderbolt Anschluss
  • Anschluss für Kensington Diebstahlsicherung

Kamera und Mikrofon:

  • Integrierte FaceTime HD Kamera mit Mikrofon

Lautsprecher:

  • Integriertes 2.1 Lautsprechersystem (49 Watt)

Stromversorgung:

  • Netzspannung: 100 V bis 240 V Wechselstrom, 50 bis 60 Hz
  • Maximale Leistung: 250 W (Thunderbolt Display beim Laden eines MacBook Pro)
  • Energiesparmodus: 2 W oder weniger

Umgebungsbedingungen:

  • Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C
  • Lagertemperatur: -20 °C bis 47 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, nicht kondensierend
  • Maximale Betriebshöhe: 3.000 m über NN, ohne Druckausgleich

Abmessungen und Gewicht:

  • Höhe: 49,1 cm
  • Breite: 65 cm
  • Tiefe (mit Standfuß): 20,7 cm
  • Gewicht: 10,7 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,71*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,05*
€ 854,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,71*
€ 851,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
BSFIM27
ab € 98,34*
Sonstiges
Apple Computer
MC262D/A
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG