Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 976-PWAZ-201942 Herst.-Nr.: MC500ZM/A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Apple Batterieladegerät Jetzt gibt es einen besseren, viel umweltfreundlicheren Weg deine kabellose Tastatur, die Magic Mouse, das Magic Trackpad und alles andere, das mit AA Batterien läuft, mit Energie zu versorgen: das Apple Batterieladegerät Kit. Es enthält das elegante, kompakte Ladegerät und sechs AA NiMH Hochleistungsbatterien, die sofort einsatzbereit sind. Die wiederaufladbaren Batterien halten unglaublich lange mit einer Ladung und haben eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. Es gibt also endlich eine Alternative zum ständigen Kaufen und Entsorgen von giftigen Alkali-Einwegbatterien. Die schlaue Art Batterien aufzuladen. Bei dem eleganten, kompakten Apple Batterieladegerät dreht sich alles um effizientes Aufladen. Es ist optimiert für das Laden der mitgelieferten Apple Batterien, funktioniert aber natürlich auch mit AA NiMH Batterien anderer Hersteller. Durch die Stromsparfunktion, die automatisch den Stromverbrauch reduziert, sobald die Batterien komplett aufgeladen sind, gehört es zu den energieeffizientesten Ladegeräten, die es gibt. Voll geladen. Und voll mit mehr. Jedes Apple Batterieladegerät kommt mit sechs NiMH Batterien – zwei für dein Keyboard, zwei für deine Maus oder dein Trackpad und zwei zum Aufladen. Alle sechs Hochleistungsbatterien haben eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren und können eine Ladung unglaublich lange halten. So hast du immer Power, wenn du sie brauchst. Klassenbester. Das Apple Batterieladegerät ist von allen vergleichbaren Ladegeräten auf dem Markt das Gerät, das nach dem kompletten Aufladen der Batterien am wenigsten Strom verbraucht. Das Apple Batterieladegerät registriert, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, und reduziert seinen Energieverbrauch automatisch auf 30 Milliwatt – das ist mehr als zehn Mal weniger als der Industriedurchschnitt. Mehr aufladen, weniger entsorgen. Mit dem Apple Batterieladegerät muss du nicht mehr alle paar Monate neue Batterien kaufen und die alten entsorgen. Das Ladegerät lädt schnell und effizient. Und wenn die Batterien komplett geladen sind, verbraucht es deutlich weniger Strom als alle anderen vergleichbaren Geräte auf dem Markt. Lieferumfang: - Ladegerät für den Anschluss an die Steckdose
- Sechs wiederaufladbare AA NiMH Batterien
- Gedruckte Dokumentation
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Micro Akku Ladegerät, Migno Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Batterie, Akku, Notebook Akku |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 976 | |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,37* | € 27,03* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,69* | ab € 21,65* | € 27,37* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,91* | € 27,69* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,85* | ab € 22,32* | € 28,17* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 25,42* | € 28,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 976 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 976 |  | Versand: Lager 976 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|