Apple Laufwerksmodul 2 TB SATA für Xserve:
Der Xserve unterstützt hot-plug-fähige Serial ATA Apple Laufwerksmodule der nächsten Generation und bietet bis zu 6 TB Speicher in drei hot-swap-fähigen Festplattenpositionen.
Das Apple Laufwerksmodul (ADM) ist eine hot-plug-fähige Festplatte, die dank einer speziellen Laufwerkshalterung eine problemlose Erweiterung und Wartung des Servers ermöglicht. Dieses 2 TB Apple Serial ATA Laufwerksmodul arbeitet mit 7.200 U/Min und ist mit 32 MB Volumecache ausgestattet. Serial ATA Apple Laufwerksmodule sind für die unterbrechungsfreie Verwendung in Servern ausgelegt und eignen sich ideal für Benutzer, die Laufwerke mit hoher Kapazität und Speicherleistung wünschen.
Mit bis zu drei Laufwerksmodulen kann der Xserve mit einem internen Speicher konfiguriert werden, der von 160 GB bis zu 6 TB reicht. Nicht belegte Laufwerkspositionen werden mit einem leeren Laufwerksträger geliefert, der jederzeit - auch im laufenden Server-Betrieb - durch ein Laufwerksmodul ersetzt werden kann. Auf diese Weise lässt sich die Speicherkapazität sofort erhöhen, wenn der Bedarf des Servers steigt.
Jedes Apple Laufwerksmodul besitzt zwei LED-Aktivitätsanzeigen, die die Aktivität und den Status des jeweiligen Laufwerks anzeigen. Alle Apple Laufwerksmodule unterstützen SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), sodass die mit dem Xserve gelieferten Werkzeuge zur Hardwareüberwachung den Status aller Festplatten überwachen und bereits vor dem Auftreten von Fehlern eine Warnung abgeben können.
Optionen für Software und Hardware RAID:
Mac OS X Server umfasst das Programm AppleRAID, das RAID 0 und 1 über die Software unterstützt, womit entweder die Datenredundanz oder die Leistung erhöht werden können. Der Xserve bietet die Online-Wiederherstellung von RAID 1 Volumes und kann über RAID Volumes gestartet werden. Für die drei Laufwerkspositionen kann eine beliebige Kombination aus Mirroring (Spiegelung) und Striping (Beschleunigung ohne Redundanz) ausgewählt werden. Für RAID-Konfigurationen sind mindestens zwei ADM Festplatten erforderlich. Noch größeren Schutz und mehr Leistung erzielen Sie, indem Sie den Xserve mit einer Xserve RAID-Karte, die Hardware RAID 0, 1 und 5 mit 512 MB Cache und eine Batteriesicherung des RAID-Cache über 72 Stunden bietet, ausrüsten.
Serial ATA-Festplatten-Laufwerke:
Serial ATA-Festplatten-Laufwerke sind erschwinglich und liefern gleichzeitig erstklassige Ergebnisse. Serial ATA-Laufwerke verwenden Point-to-Point für die Verbindung der einzelnen Laufwerke miteinander, sodass jedes Laufwerk elektronisch vom anderen isoliert ist und Laufwerke nicht miteinander um Bandbreite "konkurrieren". Das Laufwerk wird mit einem Festplattencache von 16 oder 32 MB geliefert, arbeitet mit 7.200 Umdrehungen pro Minute (U/min) und verwendet ein Protokoll, das schnelle Datenübertragungen zu und von der Festplatte ermöglicht – 1,5 Gigabyte Daten pro Sekunde.
Kompatibilität von Apple Serial ATA Laufwerksmodulen:
Diese Serial ATA Apple Laufwerksmodule sind ausschließlich für die Verwendung mit den neuen Xserve Modellen mit Intel Prozessoren ausgelegt.