Magic Trackpad
Das neue Magic Trackpad ist das erste Multi-Touch, das du mit deinem Mac Desktopcomputer nutzen kannst. Es bietet dieselbe Multi-Touch Technologie, die du auch an deinem MacBook Pro schätzt. Und es unterstützt die ganze Bandbreite an Gesten, sodass du alles auf deinem Bildschirm auf eine völlig neue Art und Weise steuern kannst. Durch Webseiten zu blättern fühlt sich genause an wie bei einem Buch oder einer Zeitschrift. Und durch das Scrollen mit minimalen Bewegungen erscheint das Blättern nach oben und unten auf einer Seite jetzt noch natürlicher. Das Magic Trackpad verbindet sich drahtlos über Bluetooth mit deinem Mac. Verwende es anstelle deiner Maus oder als Ergänzung.
Steuer alles mit deinen Fingerspitzen.
Das Magic Trackpad gibt dir ganz neue Möglichkeiten, deinen Mac Desktopcomputer zu bedienen. Denn jetzt steuerst du alles auf dem Bildschirm allein mit Fingerbewegungen. So bist du näher an den Webinhalten und alles fühlt sich noch natürlicher an. Du navigierst einfach durch die Inhalte auf dem Bildschirm, wie du durch eine Zeitschrift blätterst. Und das Scrollen passiert genau mit dem Schwung, den dein Finger vorgibt.
Mehr berühren, mehr lieben.
Das Magic Trackpad wird deine Fingerspitzen um den kleinen Finger wickeln. Denn seine Oberfläche ist aus glattem, strapazierfähigem Glas, das sich toll anfühlt. Es ist fast 80 % größer als das Trackpad im MacBook Pro und bietet so jede Menge Platz für deine Finger. Da die komplette Oberfläche des Magic Trackpad gleichzeitig die Taste ist, kannst du ganz einfach überall klicken, um ein Objekt auszuwählen, so wie du es von der Maus kennst. Und das Magic Trackpad hat die gleiche Höhe und Neigung wie das Apple Wireless Keyboard, sodass du ganz bequem zwischen beiden hin und her wechseln kannst.
Bluetooth-Technologie.
Das Magic Trackpad verbindet sich drahtlos über Bluetooth mit deinem Mac. Zusammen mit dem Apple Wireless Keyboard hältst du so deinen Arbeitsplatz immer schön ordentlich und ganz ohne Kabel. Und wenn du mal nicht an deinem Schreibtisch sitzt, sorgt das Magic Trackpad auf bis zu 10 Meter für eine zuverlässige und sichere Verbindung zu deinem Mac.
Lieferumfang
- Magic Trackpad
- Zwei AA-Batterien
- Gedruckte Dokumentation
Mindestvoraussetzungen:
- Bluetooth-fähiger Mac Computer
- Mac OS X 10.6.4 oder neuer
- Aktuelle Magic Trackpad Software-Aktualisierung