|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1113-MC377ZM/A Herst.-Nr.: MC377ZM/A EAN/GTIN: 0885909371877 |
| |
|
|  |  |
 | Apple Remote: Steuere deinen Mac, iPod oder das iPhone mit der eleganten Apple Remote aus der Ferne. Du kannst Musik und Videos wiedergeben, anhalten, die Lautstärke anpassen, vor- und zurückspulen und auf die Menüs zugreifen. Apple Remote mit iPod und iPhone: Wenn du deinen iPod an die Stereoanlage, aktive Lautsprecher oder den Fernseher anschließt, kannst du mit Apple Remote deine Songs, Diashows und vieles mehr von der anderen Seite des Zimmers aus abspielen. Setze deinen iPod in das Universal Dock ein und wähle eine Wiedergabeliste, Diashow oder ein Video. Dann lehne dich zurück und genieße. Möchtest du das nächste Lied hören? Kein Grund aufzustehen. Drücke einfach auf die „Weiter“-Taste auf der Apple Remote. Ruft jemand auf deinem iPhone an? Drücke „Pause“ und setze die Wiedergabe später fort. Für Apple Remote sind das iPod Universal Dock und ein iPod mit einem Dock-Anschluss oder ein iPhone erforderlich. Apple Remote mit Mac: Mit der Apple Remote kannst du von überall im Zimmer deine Musik, Fotos, Videos und DVDs steuern. Sie ist kombiniert mit Front Row, einer menügesteuerten Vollbildoberfläche, um den Zugriff auf die digitalen Inhalte deines Mac so einfach wie die Navigation deines iPod zu gestalten. Wenn du auf die Menü-Taste drückst, wird dein Schreibtisch ausgeblendet und es erscheint die elegante Front Row Schnittstelle, mit der du deine Musik in iTunes steuern kannst, sowie Fotos in iPhoto, Videos im Ordner „Filme“ und deine DVDs. Dreh die Lautstärke auf. Gib deine Musik zufällig wieder. Wechsle zur nächsten Szene auf deiner DVD. Spiele eine Diashow, ein von dir erstelltes Privatvideo, ja sogar einen Filmtrailer ab. Kompatibel mit Apple Produkten, die nach 2005 eingeführt wurden und über einen integrierten Infrarot-Receiver verfügen. Lieferumfang: - Apple Remote
- Batterie (CR 2032)
- Benutzerhandbuch
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Fernsteuerung |
|  |  |
| |