Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Apple AirPort Extreme Basisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AirPort Extreme Basisstation
Apple AirPort Extreme Basisstation
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1113-MC340Z/A
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MC340Z/A
EAN/GTIN:  0885909350230
Artikeldatenblatt

AirPort Extreme Basisstation:

Die kompakte, benutzerfreundliche AirPort Extreme Basisstation mit Dualband-Unterstützung für gleichzeitigen Zugriff ist der ideale drahtlose Zugangspunkt für den Einsatz zuhause, in Schulen oder in kleinen Unternehmen. Sie bietet schnellen 802.11n Wi-Fi-Zugriff für Macs, PCs und andere Wi-Fi-Geräte wie iPhone, iPod touch und Apple TV.

Einfacher drahtloser Netzwerkbetrieb:

Schließ dein DSL- oder Kabelmodem an die AirPort Extreme Basisstation an und konfigurier sie schnell und einfach mit dem benutzerfreundlichen AirPort-Dienstprogramm, das für Mac OS X und Windows enthalten ist. Innerhalb weniger Minuten können du und bis zu 50 andere Benutzer mit Macs und PCs im Web surfen, Videos streamen, Fotos austauschen und mehr - ganz ohne Kabel.

Gleichzeitige Dualband-Wi-Fi-Unterstützung:

Für maximale Bandbreite und Kompatibilität nutzt AirPort Extreme das 2,4 GHz und das 5 GHz Frequenzband gleichzeitig. So können alle Geräte im Netzwerk automatisch das effektivere Band verwenden. Außerdem arbeitet AirPort Extreme mit der aktuellen 802.11n Technologie für die drahtlose Kommunikation, die verglichen mit 802.11g Netzwerken die bis zu 5-fache Leistung und die bis zu doppelte Reichweite liefert. Verbesserungen beim Design der Antenne sorgen zudem für eine bis zu 50 % bessere Leistung und eine bis zu 25 % höhere Reichweite als die vorherige Generation der AirPort Extreme Basisstation.

Gastnetzwerke:

Mit AirPort Extreme kann auch ein separates Wi-Fi-Netzwerk mit eigenem Kennwort für Besucher eingerichtet werden. Durch Aktivieren der Funktion für Gastnetzwerke können Besucher auf das Internet, nicht aber auf andere Teile des privaten Netzwerks zugreifen, z. B. auf deine Computer, Drucker und angeschlossene Festplatten.

Drahtlos drucken:

Du hast zuhause oder im Büro mehrere Computer, aber nur einen Drucker? Kein Problem, denn du kannst einen kompatiblen Drucker an den USB-Anschluss der AirPort Extreme Basisstation anschließen. Er ist dann sofort auf allen Mac und Windows Computern in deinem Drahtlos- oder Kabelnetzwerk verfügbar. (Weitere Infos findest du in den Systemvoraussetzungen.) Symbol für die gemeinsame Festplattennutzung

Gemeinsame Festplattennutzung:

Du kannst eine externe USB-Festplatte über Drahtlos- oder Kabelnetzwerke ganz einfach gemeinsam mit anderen nutzen. Wie das geht? Schließ die Festplatte an den USB-Anschluss der AirPort Extreme Basisstation an und schon können mit der Funktion "AirPort-Laufwerk" einfach Dateien und mehr ausgetauscht werden. Als MobileMe Mitglied mit einem Mac kannst du sogar über das Internet auf die Dateien auf dem Laufwerk zugreifen.

Hohe Sicherheit und zuverlässige Zugriffssteuerung:

AirPort Extreme tut alles, um unerlaubte Zugriffe auf dein drahtloses Netzwerk zu unterbinden - du kannst also ganz ruhig schlafen. AirPort besitzt eine integrierte Firewall und unterstützt standardmäßige Verschlüsselungstechnologien wie WPA/WPA2 und 128 Bit WEP. Trotz dieses hohen Sicherheitsniveaus können autorisierte Benutzer dankd er einfachen Konfiguration und der effektiven Zugriffssteuerung mühelos eine Verbindung zur Basisstation herstellen.

Funktioniert mit iPhone, Apple TV und mehr:

AirPort Extreme funktioniert mit Macs, PCs, dem iPhone, iPod touch, Apple TV und fast allen drahtlosen 802.11a/b/g/n Wi-Fi-Geräten - und zwar gleichzeitig.

Systemvoraussetzungen:

  • Für Konfiguration und Verwaltung:
    • Mac mit Mac OS X 10.5.7 (oder neuer), CD-Laufwerk, Ethernet- oder Drahtlosnetzwerk
    • PC mit Windows XP (SP3) oder Windows Vista (SP1) oder neuer, CD-Laufwerk und Ethernet- oder Drahtlosnetzwerk
  • Für den drahtlosen Zugriff durch Clients:
    • Mac mit AirPort oder AirPort Extreme Technologie
    • PC mit 802.11a/b/g/n
  • Für die gemeinsame Druckernutzung:
    • USB-Drucker
    • Mac mit Mac OS X 10.2.7 (oder neuer)
    • PC mit Windows XP (SP2) oder Windows Vista; Bonjour für Windows auf der AirPort Extreme CD enthalten
  • Für die gemeinsame Festplattennutzung:
    • Mac mit Mac OS X 10.4.8 (oder neuer)
    • PC mit Windows XP (SP2) oder Windows Vista; Bonjour für Windows auf der AirPort Extreme CD enthalten

Lieferumfang:

  • AirPort Extreme Basisstation
  • CD mit AirPort-Dienstprogramm (Mac und Windows), AirPort-Laufwerksprogramm für Mac OS X und Windows, 802.11n Enabler für Mac OS X und Bonjour für Windows
  • Netzkabel
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
... > Mac > Mac Zubehör > AirPort & Funkverbindungen
... > Mac > Mac Zubehör > Netzwerkbetrieb
Weitere Suchbegriffe: WLAN, Firewall, Druckserver, Router
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 121,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG