Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Apple MacBook Air, 1.86GHz, 120GB HDD, 2GB RAM, 1066MHz FSB, International


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Air
Apple MacBook Air
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1113-MC233ZH/A
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MC233ZH/A
EAN/GTIN:  0885909335442
Artikeldatenblatt

MacBook Air - Dünn wie immer. Schnell wie nie.

Das MacBook Air definiert auch weiterhin, was möglich ist. Es ist immer noch superdünnund ultraportabel. Und mit seinem neuen Prozessor verschiebt es die Leistungsgrenzen wieder ein Stück.

Dünn ist nur eine von vielen Seiten:

Mit seinen schnelleren Prozessoren und beeindruckender Grafik ist das MacBook Air nicht nur unglaublich dünn. Es ist das ultimative ultraportable Notebook.

Präzisions-Unibody-Aluminiumgehäuse:

Das revolutionäre Präzisionsdesign des Unibody-Aluminiumgehäuses garantiert nicht nur hohe Stabilität, es macht das geringe Gewicht des MacBook Air mit nur 1,36 kg und das superflache Design erst möglich. Die Unibody-Konstruktion macht das MacBook Air außerdem extrem robust. Einfach rein in den Rucksack damit, und wo immer du es brauchst, pack es aus - das MacBook Air bringt so leicht nichts aus der Fassung.

Das Ruckzuckbook:

Der Intel Core 2 Duo Prozessor im MacBook Air ist für die kompakten Maße dieses Computers gemacht. Es liefert Geschwindigkeiten, die man bei so einem ultramobilen Notebook sonst nicht kennt - dafür sorgt ein schnellerer Intel Core 2 Duo Prozessor mit 1,86 GHz oder 2,13 GHz. Und mit dem 1066 MHz Frontside-Bus, 2 GB DDR3-Arbeitsspeicher und 6 MB L2-Cache bietet das MacBook Air jede Menge Leistung für Produktivität unterwegs und im Büro.

Ein echter Grafikboost:

Der integrierte NVIDIA GeForce 9400M-Grafikprozessor bringt eine atemberaubend schnelle Grafikleistung auf das MacBook Air. Bei bis zu 6-facher Grafikleistung gegenüber dem Originalmodell wirst du in den meisten Programmen deutliche Verbesserungen feststellen können.2 Fotos werden in iPhoto schneller dargestellt. Übergänge in Keynote erfolgen nahtlos. Spiele laufen viel gleichmäßiger. Und auch die Film- und Videowiedergabe ist besser denn je. Kein anderes ultramobiles Notebook kann mit dieser Kombination aus Höchstleistung und kompaktem Design mithalten.

Ein LED-Bildschirm, wie er sein sollte:

Der große 13" Widescreen-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung erreicht sofort nach dem Aufklappen des MacBook Air die volle Bildschirmhelligkeit. Die LED-Technologie ist besonders stromsparend, das heißt, die Batterie hält länger. Außerdem ist der Bildschirm frei von Quecksilber und Arsen und damit zur Umwelt ebenso gut wie zu den Augen.

Flache Batterie. Starke Leistung.

Wie für alles beim MacBook Air gilt auch für die Batterie: kompaktes Format geht nicht zulasten der Leistung. Du kannst bis zu 5 Stunden ohne Kabel im Web surfen.

Platz für alles:

Die Festplatte des MacBook Air bietet mit 120 GB jede Menge Speicherplatz für Arbeit, Spiel und alles andere. Alternativ wird eine 128 GB Solid-State-Festplatte angeboten, die ohne bewegliche Teile auskommt und damit noch beständiger und energiesparender ist.

MacBook Air SuperDrive Laufwerk:

Wenn du CDs brennen oder abspielen oder Filme auf DVD ansehen willst, ist ein externes USB-basiertes MacBook Air SuperDrive Laufwerk die richtige Lösung.

Multi-Touch. Multi-Möglichkeiten:

Das MacBook Air hat ein extragroßes Trackpad mit Multi-Touch-Technologie. Durch einfaches Auf- und Zuziehen, Streichen und Drehen lässt sich so mit den Fingern Text vergrößern, ein Fotoalbum durchblättern oder ein Bild anpassen. Durch Streichen mit vier Fingern kannst du in Exposé navigieren (durch Auf- und Abbewegen) oder zwischen geöffneten Programmen wechseln (durch Bewegen nach rechts und links).

Dünn bis ins Detail:

Hinter der Verschlussklappe der Anschlussleiste verbergen sich alle Anschlüsse, die du brauchst: ein USB 2.0-Anschluss, ein Kopfhöreranschluss und ein Mini DisplayPort Anschluss, der die DVI-, Dual-Link-DVI- und VGA-Videoausgabe unterstützt. Über den Mini DisplayPort kann das Apple LED Cinema Display oder ein anderer Bildschirm mit einer Größe von bis zu 30" angeschlossen werden.

Keine Kabel, die dich aufhalten:

Mit den schnellen und integrierten 802.11n Wi-Fi und Bluetooth 2.1 + EDR Technologien ist das MacBook Air wie geschaffen für das mobile, drahtlose Leben. Du kannst drahtlos Filme im iTunes Store ausleihen, oder auf Time Capsule eine Datensicherung deines Computers ablegen, oder Fotos und Dokumente von der Couch direkt an den Drucker senden.

Mit Remote Disc drahtlos installieren:

Wie lassen sich ohne eingebautes optisches Laufwerk neue Programme installieren? Ganz einfach: mit "Remote Disc". Diese innovative Funktion von Mac OS X ermöglicht das drahtlose "Ausleihen" des optische Laufwerks eines Mac oder PC in der Nähe. So kannst du Programme von CD oder DVD installieren und hast uneingeschränkten Zugriff auf ein optisches Laufwerk, ohne dass du immer eins mit dir herumschleppen musst.

Integrierte iSight Kamera:

Du willst unterwegs an einem Videochat teilnehmen? Im MacBook Air ist auch eine iSight Kamera eingebaut, und zwar so clever, dass du sie kaum bemerken wirst. Mit der iSight Kamera und der iChat Software lassen sich überall, wo ein drahtloses Netzwerk vorhanden ist, ganz einfach Videochats führen.

Lieferumfang:

  • MacBook Air
  • 45 W MagSafe Power Adapter (Netzteil), Netzwandstecker, Netzkabel
  • Apple USB Ethernet Adapter
  • Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
  • Bildschirmreinigungstuch
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
Weitere Informationen:
Prozessor:
1,86 GHz Intel Core 2 Duo
Arbeitsspeicher:
6 MB, gemeinsam genutzt
Festplatte:
120 GB Serial-ATA, 4.200 U/Min.
Bildschirm:
13,3" Widescreen-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige (33,78 cm Diagonale), Auflösung von 1280 x 800 Pixeln
Batterielaufzeit:
Bis zu 5 Stunden netzunabhängiger Betrieb
Grafikunterstützung:
NVIDIA GeForce 9400M-Grafikprozessor mit 256 MB DDR3-SDRAM, der gemeinsam mit dem Hauptspeicher genutzt wird
Lokalisierung:
International / Englisch
... > Apple Computer > Mac > MacBook Air
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Mac Notebook, MacBook, Notebook, Macbook, Notebooks, Mac, Apple
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
22 Tage
€ 1.401,63*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG