|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1113-MC223Z/A Herst.-Nr.: MC223Z/A EAN/GTIN: 0885909329861 |
| |
|
|  |  |
 | Snow Leopard: Das Weltweit fortschrittlichste Betriebssystem. Feingetunt. Jetzt von Mac OS X Leopard upgraden. Upgrade: Führe ein Upgrade von Mac OS X Leopard mit Snow Leopard durch, einer einfacheren, leistungsfähigeren und weiter optimierten Version von Mac OS X. Es bietet eine Vielzahl an Verbesserungen, Technologien der nächsten Generation, standardmäßige Unterstützung für Microsoft Exchange Server und neue Bedienungshilfen. Es ist das weltweit fortschrittlichste Betriebssystem, optimiert vom Installieren bis zum Ausschalten. Besser, schneller, einfacher: Snow Leopard verbessert dein gesamtes Mac Erlebnis. Dank vieler kleiner und großer Änderungen macht es deinen Mac schneller, zuverlässiger und benutzerfreundlicher. - Aktiviere Exposé direkt über das Dock.
- Aufwachen, Ausschalten und die Verbindung zu Drahtlosnetzwerken sind schneller als zuvor.
- Schnellere Installation und 7,5 GB weniger Speicherplatzbedarf.
- Außerdem kannst du Dutzende zusätzlicher Verbesserungen nutzen, von iChat bis Vorschau.
Technologien der nächsten Generation: Neue Kerntechnologien in Snow Leopard nutzen das Leistungspotenzial der hoch entwickelten modernen Hardware optimal und machen Mac OS X bereit für künftige Innovationen. - 64-Bit-Unterstützung, der nächste große Schritt für den Mac. Alle zentralen Systemprogramme sind jetzt 64-Bit-fähig und können den gesamten Arbeitsspeicher deines Mac nutzen.
- Grand Central Dispatch, eine revolutionäre neue Methode, mit der Software die Vorteile und das Potenzial von Mehrkern-Prozessoren nutzen kann.
- OpenCL ist eine neue Technologie, die die Leistungsfähigkeit von Grafikprozessoren nutzt, um die Leistung von Programmen zu steigern.
QuickTime X: Der Media-Player der nächsten Generation basiert auf neuen Kerntechnologien und treibt moderne Medien- und Internetstandards weiter voran. - Sieh dir deine Videos mit dem neuen QuickTime Player in einem freien, übersichtlichen Fenster an.
- Nutze die integrierte iSight Kamera und das Mikrofon in deinem Mac zur Aufzeichnung von Audio- oder Videodateien.
- Schneide deine Mediendateien auf die perfekte Länge.
- Veröffentliche deine Mediendateien problemlos über MobileMe oder YouTube.
Standardmäßige Unterstützung für Microsoft Exchange: In Mac OS X Snow Leopard ist die Unterstützung für die neueste Version von Microsoft Exchange Server integriert, das bieten nicht einmal Windows-PCs. - Verwende deinen Mac zuhause und in der Arbeit und habe so deine Nachrichten, Meetings und Kontakte an einem Ort.
- Richte es mit der Autodiscovery-Funktion von Exchange problemlos ein.
- Verwende Mail, iCal und das Adressbuch für den Zugriff auf deine geschäftlichen E-Mails, Kalender und die globale Adressliste sowie deine persönlichen Accounts.
- Nutze die Vorteile der leistungsfähigen Mac OS X Funktionen wie Spotlight, Übersicht, Datenerkennung und mehr.
Safari 4: Die neueste Version des schnellen Apple Webbrowsers bietet eine bis zu 50 Prozent schnellere Leistung bei JavaScript und ist widerstandsfähiger gegen Systemausfälle als je zuvor. - Nutze Top Sites, um alle deine Lieblingswebsites anzuzeigen und zu sehen, welche aktualisiert wurden, und besuche sie mit nur einem Klick.
- Das integrierte Google Suggest vervollständigt Suchanfragen während du tippst.
- Blättere in Cover Flow durch ganzseitige Vorschauansichten deines Browser-Verlaufs, genauso wie durch deine Alben in iTunes.
Bedienungshilfen: Jeder Mac bietet eine großen Auswahl an unterstützenden Technologien, um die Nutzung des Mac auch Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Die Innovationen in Snow Leopard machen die Bedienungshilfen sogar noch besser. - Steuere deinen Mac mit Gesten auf dem Multi-Touch Trackpad. Und wenn du deinen Finger über das Trackpad ziehst, liest dir VoiceOver vor, welche Objekte du berührst, und du weißt, wie sie auf dem Bildschirm angeordnet sind.
- Snow Leopard unterstützt über 40 Braille-Bildschirme, einschließlich Bluetooth-Modelle.
- Neue Bedienungshilfe-Funktionen machen das Surfen im Web einfacher, schneller und angenehmer.
Lieferumfang: - Installations-DVD
- Gedruckte und elektronische Dokumentation
Systemanforderungen: - Mac Computer mit Intel-Prozessor
- 1 GB Arbeitsspeicher
- 5 GB verfügbarer Festplattenspeicher
- DVD-Laufwerk für die Installation
- Für einige Funktionen ist ein kompatibler Internetanbieter erforderlich; es können Gebühren anfallen.
- Für einige Funktionen ist der Apple MobileMe Service erforderlich, es gelten die üblichen Gebühren und Geschäftsbedingungen.
Weitere Informationen:  |  | Lokalisierung: | International / Englisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |