|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1113-MC184D/A Herst.-Nr.: MC184D/A EAN/GTIN: 0885909324118 |
| |
|
|  |  |
 | Apple Wireless Keyboard: Das Apple Wireless Keyboard kommt völlig ohne Kabel aus, da diese Tastatur per Bluetooth-Technologie mit deinem Mac verbunden wird. Du kannst die Tastatur daher überallhin mitnehmen und lostippen. Und durch das flache, kompakte Design nimmt es viel weniger Platz auf deinem Schreibtisch weg. Dank der integrierten Bluetooth-Technologie kannst du das Apple Wireless Keyboard am Schreibtisch, auf deinem Schoß und überall im Abstand von 30 m zu deinem Mac verwenden. Durch das kompakte Design nimmt es 24 Prozent weniger Platz auf dem Schreibtisch weg als normal große Tastaturen, sodass Tastatur und Maus bequem Platz finden. Du wirst den Unterschied auch bemerken, wenn du auf dem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit flachen, reaktionsschnellen Tasten arbeitest. Die Tastatur ist mit Funktionstasten ausgestattet, mit denen du mit nur einen Tastendruck auf eine Vielzahl von Mac Funktionen wie Bildschirmhelligkeit, Lautstärke, Auswerfen, Wiedergabe/Pause, Exposé und Dashboard zugreifen kannst. Für das Apple Wireless Keyboard benötigst du jetzt nur zwei AA-Batterien – d. h. eine weniger als beim Vorgängermodell. Durch das intelligente Energieverwaltungssystem wird die Batterielebensdauer verlängert. Wenn du die Tastatur nicht verwendest, wird sie automatisch ausgeschaltet. Und wenn du eine Taste berührst, wird sie wieder eingeschaltet. Wenn du längere Zeit nicht am Computer arbeitest, kannst du den Ein-/Aus-Schalter betätigen. Lieferumfang: - Apple Wireless Keyboard
- Zwei AA-Batterien
- Gedruckte Dokumentation
Mindest-Systemanforderungen: - Bluetooth-fähiger Mac
- Mac OS X 10.5.8 oder neuer
- Aluminum Keyboard Software Update 2.0
- Vorhandene Tastatur und Maus für erstes Setup
- Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |