Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Apple iPod nano 16GB, Pink (5G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPod nano
Apple iPod nano
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1113-MC075QG/A
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MC075QG/A
EAN/GTIN:  0885909368662

iPod nano - nano macht Video:

Der neue iPod nano. Jetzt mit Videokamera, Gehäuse aus poliertem Aluminium und einem größeren Display. Und dem neuen FM Radio mit Live-Pause.

Kapazität:

  • 8 GB oder 16 GB Flash-Laufwerk
  • Für bis zu 2.000 oder 4.000 Songs im 128 KBit/Sek. AAC-Format
  • Für bis zu 7.000 oder 14.000 vom iPod anzeigbare Fotos
  • Platz für bis zu 8 Std. oder 16 Std. Videos
  • Speichert Daten via USB-Flash-Laufwerk

Audio:

  • Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
  • Unterstützte Audioformate: AAC (8 bis 320 KBit/Sek.), Protected AAC (aus dem iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 bis 320 KBit/Sek.), MP3 VBR, Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+), Apple Lossless, AIFF und WAV
  • Maximale Lautstärke vom Benutzer festlegbar

Display:

  • 2,2" TFT-Display (5,58 cm Diagonale)
  • Auflösung von 240 x 376 Pixel bei 204 ppi

Batterie und Stromversorgung:

  • Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
  • Wiedergabedauer
    • Musik: bis zu 24 Std. bei voller Ladung
    • Video: bis zu 5 Std. bei voller Ladung
  • Aufladen via USB-Anschluss am Computer oder Netzteil (separat erhältlich)
    • Schnelles Laden: ca. 1,5 Std. (auf 80%ige Kapazität)
    • Kompletter Ladevorgang: ca. 3 Std.

Lieferumfang:

  • iPod nano
  • Ohrhörer
  • USB 2.0 Kabel
  • Dock-Adapter
  • Dokumentation

Videokamera:

Die neue integrierte Videokamera ist für alles bereit. Dabei ist der iPod nano immer noch genauso klein und praktisch - perfekt, um spontan Videos aufzunehmen.

Brillantes Design:

Das Gehäuse aus poliertem Aluminium gibt es in neun leuchtenden Farben. Und auf dem größeren 2,2" Farbdisplay macht Videogucken so richtig Spaß.

Genius-Mixe:

Diese neue Funktion ist wie ein privater DJ, der deine iTunes Mediathek durchsucht, um Songs zu finden, die gut zusammenpassen, und aus diesen dann automatisch tolle Mixe erstellt.

FM Radio mit Live-Pause:

Jetzt rockt der iPod nano mit dem integrierten FM Tuner und der innovativen Live-Pause Funktion.
... > Apple Computer > iPod > iPod nano
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Mediaplayer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AppleCare Protection Plan für iPod nano/iPod shuffle
Apple Computer
MC263D/A
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG