|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1113-MC062QG/A Herst.-Nr.: MC062QG/A EAN/GTIN: 0885909368457 |
| |
|
|  |  |
 | iPod nano - nano macht Video: Der neue iPod nano. Jetzt mit Videokamera, Gehäuse aus poliertem Aluminium und einem größeren Display. Und dem neuen FM Radio mit Live-Pause. Kapazität: - 8 GB oder 16 GB Flash-Laufwerk
- Für bis zu 2.000 oder 4.000 Songs im 128 KBit/Sek. AAC-Format
- Für bis zu 7.000 oder 14.000 vom iPod anzeigbare Fotos
- Platz für bis zu 8 Std. oder 16 Std. Videos
- Speichert Daten via USB-Flash-Laufwerk
Audio: - Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
- Unterstützte Audioformate: AAC (8 bis 320 KBit/Sek.), Protected AAC (aus dem iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 bis 320 KBit/Sek.), MP3 VBR, Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+), Apple Lossless, AIFF und WAV
- Maximale Lautstärke vom Benutzer festlegbar
Display: - 2,2" TFT-Display (5,58 cm Diagonale)
- Auflösung von 240 x 376 Pixel bei 204 ppi
Batterie und Stromversorgung: - Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Wiedergabedauer
- Musik: bis zu 24 Std. bei voller Ladung
- Video: bis zu 5 Std. bei voller Ladung
- Aufladen via USB-Anschluss am Computer oder Netzteil (separat erhältlich)
- Schnelles Laden: ca. 1,5 Std. (auf 80%ige Kapazität)
- Kompletter Ladevorgang: ca. 3 Std.
Lieferumfang: - iPod nano
- Ohrhörer
- USB 2.0 Kabel
- Dock-Adapter
- Dokumentation
Videokamera: Die neue integrierte Videokamera ist für alles bereit. Dabei ist der iPod nano immer noch genauso klein und praktisch - perfekt, um spontan Videos aufzunehmen. Brillantes Design: Das Gehäuse aus poliertem Aluminium gibt es in neun leuchtenden Farben. Und auf dem größeren 2,2" Farbdisplay macht Videogucken so richtig Spaß. Genius-Mixe: Diese neue Funktion ist wie ein privater DJ, der deine iTunes Mediathek durchsucht, um Songs zu finden, die gut zusammenpassen, und aus diesen dann automatisch tolle Mixe erstellt. FM Radio mit Live-Pause: Jetzt rockt der iPod nano mit dem integrierten FM Tuner und der innovativen Live-Pause Funktion. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Zubehör | | | | ab € 25,27* | Zubehör | | | | ab € 12,22* | Zubehör | | | | ab € 10,70* | Zubehör | | | | ab € 10,52* | Zubehör | | | | ab € 10,71* | Zubehör | | | | ab € 12,02* | Zubehör | | | | ab € 9,10* | Zubehör | | | | ab € 7,07* | Zubehör | | | | ab € 9,06* | Zubehör | | | | ab € 9,06* | Zubehör | | | | ab € 9,10* | Zubehör | | | | ab € 9,06* | Zubehör | | | | ab € 9,06* | Zubehör | | | | ab € 9,13* | Zubehör | | | | ab € 10,70* | Zubehör | | | | ab € 10,69* | Zubehör | | | | ab € 10,71* |
|  |  |
|