Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Apple MacBook Pro 13" 2,53GHz, 4GB RAM, 250GB HDD - 5400 rpm, Niederlande


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro
Apple MacBook Pro
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1113-MB991N/A
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB991N/A
EAN/GTIN:  0885909298907
Artikeldatenblatt

Die neue MacBook Pro Familie

Höchstleistung gibt es jetzt in drei Größen: 13", 15" und 17". Das neue MacBook Pro, Hochpräzisionstechnologie für jeden.

Produktdetails:

  • Präzisions-Unibody-Aluminiumgehäuse:
    Aus einem Stück Aluminium entsteht ein MacBook Pro, das flach und leicht, elegant geformt und sehr robust ist.
  • Bahnbrechende Batterielaufzeit:
    Jedes neue MacBook Pro ist mit einer integrierten Batterie ausgestattet, die mit einer Ladung bis zu 7 Stunden (8 Stunden beim 17" Modell) durchhält.
  • Fortschrittliche Grafikprozessoren. Brillanter Bildschirm:
    Leistungsstarke NVIDIA Grafikprozessoren und ein brillanter Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung sorgen für ein eindrucksvolles Grafikerlebnis.
  • Unsere grünste Notebook-Serie aller Zeiten:
    Besonders recyclingfähig und noch stromsparender – beim Design der neuen MacBook Pro Familie wird Umweltschutz groß geschrieben.

Warum du deinen Mac lieben wirst:

Wir entwickeln den Mac, um das bestmögliche Computererlebnis zu bieten. Alles funktioniert einfach. Und alles funktioniert zusammen. Das liegt daran, dass Apple sowohl die Hardware als auch die Software entwickelt. Egal, ob du auf ein ein Wi-Fi-Netzwerk zugreifst, deine Fotos verwaltest oder videochattest – es ist alles ganz einfach. Und das ist nur der Anfang. Hier sind noch ein paar Gründe, warum sich so viele Menschen für einen Mac entscheiden.

Ein Mac ist bei den täglichen Dingen einfach besser:

Die Dinge, für die du den Computer am häufigsten nutzt - im Web surfen, mailen und mit Microsoft Office Dateien arbeiten - gehören zu den Aufgaben, bei denen der Mac am besten ist.
Gleich beim ersten Arbeiten mit einem Mac wirst du merken, wie gut es ist, wenn Hardware, Software und Betriebssystem von einem Hersteller stammen. Nimm beispielsweise Multi-Touch-Trackpad im MacBook Pro. Mac OS X Leopard ist für Trackpad-Fingerbewegungen konfiguriert, also kannst du leichter mit deinen Fotos, Dokumenten und dem Web arbeiten. Du kannst durch Auf- und Zuziehen in Bildern ein- und auszoomen. Du kannst mit einer einfachen Fingerbewegung auf- und abwärtsblättern. Oder in deinen Lesezeichen im Internet so blättern, wie du die Seiten eines Buchs umblätterst.
Im Mac ist auch Wi-Fi Technologie schon integriert , weshalb er mit ein paar Klicks auf drahtlose Netzwerke zugreifen kann (auch auf Windows-Netzwerke, versteht sich). Wähle einfach dein Netzwerk aus, gib falls erforderlich ein Kennwort ein und du bist drin. Ganz ohne Konfigurationsprozess oder komplizierte Netzwerkeinrichtung. Wie bei vielen anderen Dingen, macht der Mac alles für dich.
Und auch bei alltäglichen Dingen ist ein Mac klasse. Er ist vollgepackt mit allem, was du für E-Mail, Kalender, Kontakte, Surfen im Internet und vieles mehr brauchst. Und weil auch diese Programme alle von Apple entwickelt werden, funktioniert alles perfekt miteinander. Auf dem Mac lassen sich auch Microsoft Office Programme wie Word und Excel öffnen, und du kannst sogar Windows ausführen. Kompatibilität mit der PC-Welt ist also gewährleistet. Mit einer Ausnahme: PC-Viren fängt er sich nicht ein.

Lieferumfang:

  • MacBook Pro
  • MagSafe-Netzteil, Netzstecker und Netzkabel
  • Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
  • Display-Pflegetuch
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
Weitere Informationen:
Prozessor:
2,53 GHz Intel Core 2 Duo, 3 MB L2-Cache, gemeinsam genutzt
Arbeitsspeicher:
4GB (zwei SO-DIMMs) 1066 MHz DDR3-SDRAM
Festplatte:
250 GB Serial-ATA, 5.400 U/Min.
Bildschirm:
13,3" Widescreen-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Hochglanzanzeige (33,78 cm Diagonale), Auflösung von 1280 x 800 Pixeln
Batterielaufzeit:
bis zu 7 Stunden netzunabhängiger Betrieb
Grafikunterstützung:
NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor mit 256 MB DDR3-SDRAM
Lokalisierung:
Niederländisch / Niederlande
... > Apple Computer > Mac > MacBook Pro
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Mac Notebook, MacBook, Notebook, Macbook, Notebooks, Mac, Apple
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
30 Tage
€ 1.178,32*
1 Packung enthält 1 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AppleCare Protection Plan (MacBook/iBook), Deutsch
Apple Computer
MC258D/A
ab € 154,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG